- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 防除機・噴霧器
- バッテリー式噴霧器のおすすめ人気ランキング
バッテリー式噴霧器のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新111件の「バッテリー式噴霧器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「噴霧器 丸山 バッテリー」、「バッテリー動噴」、「マキタ 充電式 噴霧器」などの商品も取り扱っております。
手間いらず、燃料いらず、静かに除草剤散布可能な充電式噴霧器。 消毒用としても使えます。 充電式なので操作も簡単、 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用同じバッテリーが使用可能。ダイヤフラムポンプ採用で薬剤固着しにくい構造です。
用途薬剤散布に
接続ねじ
噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
ホース長さ(m)
1.3
関連資料
(42.5MB)
手軽に使えるリチウムイオンバッテリ式!排ガスが出ないのでハウス内でも快適!
用途家庭菜園から農家の方まで本格的な墳霧作業に
タンク容量(L)
15
本体寸法(mm)
250×370×550H
付属品
2頭口ノズル・除草ノスル、背負いバンド
種類
充電式(バッテリ別売)
電源(V)
直流18
商品タイプ
本体のみ
種類
エンジン式
型式
背負式
対応溶液
薬剤
運転時間(分)
(満タン)50
付属品
バッテリBL1015・充電器DC10WC・H型2頭口ノズル・肩掛けベルト・噴霧管ホルダ
質量(kg)
2.7(バッテリ含む、噴口・墳霧管含む)
種類
充電式
電源(V)
直流10.8(スライド)
タンク容量(L)
5
本体寸法(mm)
343×182×343H
最高圧力(MPa)
0.3
吐出量(L/min)
噴霧:1頭口約0.47/2頭口約0.74・噴射:1頭口約0.61/2頭口約0.91
ノズル長(mm)
500~700(伸縮式)
バッテリー
リチウムイオン(バッテリBL1830B)
バッテリー容量(Ah)
1.5
バッテリー電圧(V)
直流10.8(スライド)
作業量(目安)
噴霧:1頭口95分/2頭口85分・噴射:1頭口90分/2頭口80分
充電時間(分)
約50
商品タイプ
本体+バッテリ付き
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
小型・軽量。
長寿命で継足し充電が可能なカートリッジ式10.8Vリチウムイオンバッテリー搭載。
手元スイッチ採用。
連続散布時間約60分(除草剤ノズル使用時タンク約4.5杯分)。
用途薬剤散布
タンク容量(L)
10
種類
電池式
吸水量(L/min)
0.8
圧力(MPa)
0.3
散布時間
約60分(連続)
充電時間(分)
約90
ポンプ
ギヤポンプ
モーター
DCモーター
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー電圧(V)
10.8
バッテリー容量(Ah)
1.5
本体寸法(mm)
220×345×500
本体質量(kg)
3
付属品
充電器・バッテリー・ホルダ(格納用)・ノズルパイプ・1頭口ノズル・除草ノズル・軽量カップ・取扱説明書・保証書・安心安全ラベル・背負いバンド
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
乾電池式ですぐに使える、ノズルはシンプルなシングルタイプの電池式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草駆除・草木の消毒などの庭のお手入れに活用できます。墳口キャップで簡単に霧の細かさが調節可能、キャップを緩めると粗い霧に、キャップを閉めると細かい霧になります。ロングノズルで高いところもラクラク散布、ムダのない効果的な噴射ができます。
仕様
ノズル伸縮調節範囲:61~83cm
付属品
延長パイプ(27cm)※ノズル最長110cm、スポイト(目安として約1~1.2mL)
色
グリーンカーキ
種類
電池式
ノズル長(cm)
83
付属品
H型2頭口ノズル・肩掛けベルト・噴霧管ホルダ
質量(kg)
2.7(バッテリ含む、噴口・墳霧管含む)
種類
充電式(バッテリ別売)
電源(V)
直流10.8(スライド)
タンク容量(L)
5
本体寸法(mm)
343×182×343H
最高圧力(MPa)
0.3
吐出量(L/min)
噴霧:1頭口約0.47/2頭口約0.74・噴射:1頭口約0.61/2頭口約0.91
ノズル長(mm)
500~700(伸縮式)
作業量(目安)
噴霧:1頭口95分/2頭口85分・噴射:1頭口90分/2頭口80分
関連資料
(2.24MB)
商品タイプ
本体のみ
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
付属品
H型2頭口ノズル・肩掛けベルト・噴霧管ホルダ
質量(kg)
3.3(バッテリ含む、噴口・墳霧管含む)
種類
充電式(バッテリ別売)
電源(V)
直流18
タンク容量(L)
5
最高圧力(MPa)
0.3
吐出量(L/min)
噴霧:1頭口約0.47/2頭口約0.74・噴射:1頭口約0.61/2頭口約0.91
ノズル長(mm)
500~700(伸縮式)
作業量(目安)
噴霧:1頭口240分/2頭口235分・噴射:1頭口235分/2頭口230分
関連資料
(2.24MB)
商品タイプ
本体のみ
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
霧の広がりを自由に調節できます。ポンプは耐久性に優れたカーボンギアを内蔵したパワフル性能です。容器の底が傾斜になっているので少なくなった液も無駄なく使えます。三段伸縮ノズルプラス延長ジョイントパイプで高い所や離れた場所にも無理なく噴霧できます。
用途庭木の殺虫、消毒に。
種類
電池式
ホース長さ(m)
1.6
噴霧能力(mL/min)
240
主な用途
ガーデニング
対応溶液
薬剤
ノズル
一頭口
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
材質(パイプ)
グラスファイバー
電源
単1乾電池×4(別売り)
ジョウロのように除草剤を低圧シャワー散布。散布量と散布幅が調整可能。単一乾電池4本別売。
用途除草剤の散布に
種類
電池式
タンク容量(L)
10
ホース長さ(m)
1.1
ノズル長(mm)
460
噴霧能力(mL/min)
(通常散布用)2000/(少量散布用)700
主な用途
除草剤用
対応溶液
薬剤
接続ねじ
噴口接続部: M12(専用噴口) パイプ接続部:M20
モーター
直流6Vモーター
ポンプ
インペラーポンプ
標準作業時間
約6時間(アルカリ乾電池使用時)
散布量(L/min)
噴板(通常散布用)1.0~2.0(自在調整機能)。噴板(少量散布用)0.3~0.7(自在調整機能)
使用電池
アルカリ単一形 4本(別売)
質量(kg)
3.0
電流(A)
2
付属品
スポイト、計量カップ、少量散布用噴板、ノズルパイプ46cm、専用シャワー噴口各1ケ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×155×505
トラスコ品番
775-7964
電池寿命(時間)
約6
最高圧力(MPa[kgf/cm2])
締め切り時:0.015[0.15]
電池寿命
約190~540L(アルカリ乾電池)
噴霧調整
ジョウロ状
アズワン品番
64-6358-14
噴口
除草専用シャワー噴口
関連資料
(42.5MB)
取扱説明書
(1.8MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
用途除草剤散布に最適。
種類
蓄圧式
タンク容量(L)
10
型式
背負式
ホース長さ(m)
1.3
ノズル長(mm)
530
対応溶液
薬剤
ノズル
二頭口ノズル、除草剤ノズル
材質(タンク)
樹脂
付属品
計量カップ付ストレーナ
本体質量(kg)
3.9
全長×全幅W×全高(mm)
210×415×560
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
電池式の電動噴霧器。霧の広がりを自由に調節できます。従来機種に比べ音が静かになりました。
音の静かな振動型ポンプ内蔵(従来のギアモーターポンプ)と比べ、静音性を実現、隣近所にもやさしい駆動音です。
用途庭木の殺虫、消毒に。
種類
電池式
ホース長さ(m)
約1.6
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
ノズル
一頭口
噴霧能力(mL/min)
約260
使用電池
単1形乾電池×4本(別売)
材質(パイプ)
グラスファイバー
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。
ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。ハイパワータイプの為、噴霧量約2倍(メーカー社比)です。
1頭・2頭の切替可能な為、用途に合わせた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。
種類
電池式
型式
手持式
ホース長さ(m)
約1.7
ノズル長(cm)
約40~90
噴霧能力(mL/min)
1頭口:約400、2頭口:約660
主な用途
ガーデニング
対応溶液
薬剤
ノズル
1頭及び2頭
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(ノズル)
アルミ
材質(ホース)
塩ビ
材質(タンク)
ポリエチレン
電源
単1形乾電池6個
電池寿命
(1頭口)約80L・(2頭口)約190L
噴射量(mL/min)
1頭口:約640、2頭口:約830
コードレスで手軽に高圧洗浄!セッティングも簡単!
近くに、水道や電源がない場所でも使える!ご家庭からプロの作業まで、場所を選ばず、簡単に洗浄できます。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハウスクリーニング(ベランダ、エアコン、網戸、サッシ、外壁、シャッター、キッチン、浴室)
ガーデニング・レジャー(お庭のお手入れ、キャンプ用品の洗浄、バイクの洗浄、釣り具の洗浄、農機具の洗浄)
吐出圧力(MPa)
0.5~2.0
吐出水量(L/min)
0.5~1.2
仕様
許容水温/40℃以下(水道水のみ)
タンク容量(L)
8
全長×全幅W×全高(mm)
302×254×473
給水方式
タンク給水/水道接続/溜め水給水
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。1頭・2頭の切替可能な為、用途にあわた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。噴霧・噴射のスタート、ストップが手元でできる手元バルブ、目詰まり防止フィルターが付いています。
種類
電気式
ホース長さ(m)
約10
ノズル長(mm)
700~1600
噴霧能力(mL/min)
1頭口:300。、2頭口:600
主な用途
ガーデニング
対応溶液
薬剤
コード長さ(m)
約2.5
タイプ
ACタイプ
ノズル
1頭及び2頭
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(ノズル)
アルミ
材質(ホース)
塩ビ
材質(タンク)
ポリプロピレン
高さ(mm)
385
電源
AC100V
噴射量(mL/min)
1頭口/約380。2頭口/約700
噴霧圧力MPa(kgf/cm2)
1頭時/0.34。2頭時/0.255
適合
18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)
種類
バッテリー
機能
残容量表示、自己故障診断
バッテリー
リチウムイオン