- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 自動車用電気用品
- バッテリー電圧計のおすすめ人気ランキング
バッテリー電圧計のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新146件の「バッテリー電圧計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シガーソケット 電圧計」、「電圧計 テスター 自動車」、「電圧計 デジタル」などの商品も取り扱っております。
電圧の状態をランプで表示。接続するだけで電圧の状態をチェック。便利なマグネット付(No.1722のみ)
用途DC12V車専用
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
120×33×16
試験規格はCCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GBといった世界の主要なバッテリー規格に対応しています。
オルタネーターの診断可能。
用途一般的な鉛蓄電池、AGM(フラット型、スパイラル型)バッテリー、ゲル型バッテリー、EFBバッテリーなど、全ての自動車始動用鉛蓄電池に使用できます。
使用電圧範囲(V)
DC8-30(12V車専用)
測定範囲
100-2000CCA
ケーブル長(mm)
約900
質量(g)
約220
公差
CCA公差:±3%、電圧公差:±0.5%
適合規格
CCA、DIN、JIS、EN、IEC、GB、SAE、MCA、BCI、CA
精度
電圧±0.01V、電流:±5CCA、抵抗:±0.01mΩ
動作温度(℃)
0~40
適合バッテリー
30Ah(設定可能な最低定格容量)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.4MB)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
携帯に便利なカード型テスターです。AC/DC電圧、周波数、デューティサイクル、抵抗、ダイオードの順電圧降下と導通を計測できます。
仕様
(カウント)4000
付属品
収納ケース
電源
CR2032(別売)
DUTY
0.1~99%
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(6.4MB)
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
壁面へ埋め込み取り付けるタイプの電圧計です。ボートのバッテリー上がり防止にご使用ください。
電圧(V)
DC2.5-30
表示
3桁ディスプレイ
接続
クリックターミナル
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
バッテリートラブルを未然に防ぐ、電圧チェックとUSB電源が同時に使えます。
USBポートが2.4A・1Aの2口使用できます。
電圧測定はデジタル表示にて確認しやすいです。
幅(mm)
53
高さ(mm)
108
奥行(mm)
32
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
コネクタ差し替えによる簡単レンジ設定の直流電圧計モジュールです。
質量(g)
約30
電源
DC3~14V(定格電圧3V)
精度
±1.0%rdg+2dgt
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約72×36×22
入力
(最大)450V
レンジ切替
手動切替
オーバーレンジ表示
OL表示
消費電流
3±2mA
起動条件
電源電圧立ち上がり条件:0~3Vまで1秒未満、起動前電源OFF時間:3秒以上
お車の1ソケットを12Vソケット電源2個とUSB電源2個に増設でき、バッテリー電圧表示デジタルボルトメーター付、本体の角度調整も3段階可能。
用途DC12V機器が2種使用でき、更に携帯などのUSB充電もできます、USBポートは上下どちらでも差し込みできるドッチモポート、ボルトメーターでお車のバッテリーコンディションも分かります。
適合
12V国産車専用
出力
USB:5V/1A+2.4A
消費電流(A)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけで簡単に車両の電圧を測定し、表示する。
ACCがONの状態で測定することで、バッテリーの電圧を測定することができる。
エンジンをかけた状態で測定することで、オルタネーター(車両の発電機)の電圧を測定することができる。
LEDの色とLEDの点灯/点滅で電圧の状態を確認することができる。
定格電圧 DC V
12
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
DC12V/24V車兼用
電圧チェックでバッテリートラブルを未然に防ぐ
アクセサリーソケットに差し込むだけで使用できる
ひと目でわかるデジタル&LEDランプ表示
90度可動式
質量(g)
約50
寸法(Φmm×Lmm)
差し込み部:約20×60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約60×26×135
ヒューズ容量(A)
1(ガラス管)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
仕様
デシベル:-20~+22dB(~22+14 ~22+28 ~22+34dB)(ACV50なら14dB目盛りにプラスする、ACV250なら28dB目盛りにプラスする、ACV500なら34dB目盛りにプラスする)
付属品
取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×34×113
材質(カバー)
ABS
直流電流(mA)
0.5/10/250
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(7.1MB)
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
バッテリーの劣化状態・エンジン始動能力・オルタネーターの発電状態がわかる。コールドクランキングアンペアの測定(CCA値)。クランキングアンペアの測定(CA値)。マリンクランキングアンペアの測定(MAC値)
質量(g)
約230
使用範囲
[JIS]26A17~245H52/[CCA]100~2000
表示
LED(良好・OK要再測定・LOWバッテリー交換・×)デジタル表示
コード長さ(cm)
約90
測定電圧(V)
9~15
適合バッテリー
[DC12V]国産自動車12Vバッテリー、開放型(オープン)鉛バッテリー(液の補充ができるバッテリー)、密閉型(シールド、メンテナンスフリー)鉛バッテリー、アイドリングストップ車用バッテリー、ハイブリッド車用補機バッテリー、船舶用の12Vバッテリー(MCA判定)、AGM、ドライバッテリー
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約78×121×21
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
目安指針
無
付属品
取付ねじ用ナット
使用温度範囲(℃)
-5~50(基準23)
規格
直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5
湿度(%RH)
相対湿度40~75で指示に悪影響ありません
絶縁抵抗(MΩ)
試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間)
動作原理
可動鉄片形
材質(カバー)
アクリル樹脂(帯電防止処理済)
取付姿勢
鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
目盛板
(地色)白色
電流の種類
AC
イグニッションキーに連動してON/OFFが可能。接続位置を変更することでバッテリー電圧以外も計測可能。バックライト搭載。バッテリーアラート機能搭載。メーター電源がOFF時は消費電流0mAの省エネ設計。
仕様
●電源ハーネス長:1500mm。●両面テープ(30×20mm)付属。●液晶:通常液晶。●バックライト:白色/ 赤色LED(低電圧時赤色表示)。●作動電圧:直流7.5~18.0V(メーター電源入力)。●モニター電圧:直流7.5~18.0V(測定電圧)。●消費電流:OFF 時=0mA、ON 時= 最大50mA。●動作温度:-10~60℃。●防水性能:IPX7 相当 ※一時的に一定水圧の条件に水没しても内部に浸入することがない水に対する保護等級。
長さ(mm)
(電源ハーネス)1500
サイズ
●寸法:横42mm×縦25mm×高さ10.8mm
寸法(縦×横×高さ)(mm)
25×42×10.8
1セット
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
様々なタイプのバッテリーに対応:鉛酸、リン酸鉄リチウム、リチウムイオン、ニッケル水素電池
高精度の電流が検出できます
バッテリー容量のアラームが設定可能-バッテリー残量がアラーム設定値に達した場合、ブザーが10秒毎に鳴ります。
データストレージ-システムがシャットダウンする時に、最後のテストデータを自動的に保存することができます
複数のパラメーター(電圧、電流、消費電力、バッテリー容量)を表示できます
幅広い応用範囲-電圧範囲10V-120V、最大電流500A
正確なバッテリーSOC%
大きなバックライト付きのLCD液晶画面、またバックライトを ≪ ボタンよりON/OFFで切り替えられます
バックライトは8段階の明るさ調整が可能です
用途RENOGY バッテリーモニター電圧計&電流計【G3モデル】は、バッテリーバンクへ流れる電圧、電流、バッテリー容量などの情報を監視するための機器です。
仕様
設定容量範囲:0.1-9999 AH
適合
B-、P- : M10圧着端子適用
質量(g)
(LCDモニター): 75
使用温度範囲(℃)
-10~+60
電流(A)
ご利用推奨:350
ケーブル長(m)
B+:1
精度
電圧:±1%、電流:±1%、容量:±1%
寸法(m)
シールド線 :6
寸法(cm)
(LCDモニター): 9.9×6.1×1.8
消費電流(mA)
待機中:1-2、作動中:10-15、バックライト :100
保証期間
1年間
各種認証
EMC
取扱説明書
(37.21MB)
動作電圧(V)
10-120
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
高性能・高精細!電圧を正確にデジタル表示!
最新のテレビやスマホのハイエンド機種にも採用されている有機ELを使用!にじみが無く近くから見てもとてもクッキリ
LEDに比べコントラストが高く視認性良好
視野角が広い
LED次世代の光源有機EL(OELD)を使用した高性能デジタル電圧計:100分の1まで表示
0~60Vまで表示可能
黄色表示
材質
樹脂
電圧(V)
DC8~60
直径(Φmm)
28
寸法(mm)
53
付属品
接続ターミナル2本
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
各種エコカー用バッテリーに対応。充電制御車/アイドリングストップ車用バッテリーやハイブリッド車用補機バッテリーの診断が可能です。
ダブルディファレンシャルパルス方式。電荷移動抵抗の増加による測定値の変動を算出してより正確な劣化診断を実現しました。
良否判定結果を5段階表示。
バージョンアップタイプ。JIS規格CCA値・形式の追加/変更などに対応できるバージョンアップの機能を搭載しました。
使いやすさの向上。印刷ボタンを設定で素早くプリントアウト。バッテリーケーブルを脱着式にしてメンテナンス性アップ。操作ボタンをフラット化して操作性・防塵性アップ。
自動車健康診断に対応。診断データをダイアグモニタHDM-8000(別売)に無線で送信し、健康診断シートにわかりやすく反映します。
ケーブル長(cm)
70(クリップ・ブッシュ含まず)
付属品
USBケーブル、キャリングケース、プリンター用紙2本(1本は本体内に格納済み)
質量(g)
670(プリンター用紙含まず)
電源
テストバッテリー(動作電圧DC8V~32V)USB-miniBコネクタ(DC5V)
表示部
(LCD)ドット表示(128×64ドット)
測定対象
12V鉛バッテリー全般、【バッテリー規格】JIS、EN(DIN)、SAE(BCI) CCA入力、産業用の選択可能、【24Vバッテリー】エンジン始動能力/チャージングシステムテストのみ対応
判定出力
【5段階】良好、良好/要充電、要注意、要充電/再テスト、交換
表示範囲(mm)
27.5×55
使用温湿度範囲
0~50℃、80%RH以下(ただし結露のない事)
保存温湿度範囲
-20~60℃、70%RH以下(ただし結露のない事)
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
248×96×55(ケーブル・ブッシュ含まず)
LCD仕様
COG
言語表示
日本語、英語
Bluetooth
Ver2.1+EDR対応(Class2)SPP
通信距離(m)
約10
新時代システムのバッテリーチェック。アイドリングストップ時の電圧降下や、始動時の最低電圧確認によるバッテリー寿命の判断や、回生ブレーキ による充電状況をチェック。
簡単装着のワンボディ。メーターは別ユニット不要で装着が簡単。集中した走りを生む艶消しブラック。
ワーニングとピークホールド。設定値を超えるとワーニングLEDが点滅し、走行後のピークも表示可能。
高精度ステッピングモーター。静かな作動音で応答性に優れた高精度ステッピングモーターを使用。
用途センサータイプ 電圧計
付属品
メーターホルダー
タイプ
センサー
大きさ(Φ)
60
種類
電圧計
LED色
ホワイト
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
青色表示
スイッチパネル【SW-4/SW-5/SW-6】・表示パネル【DP-VUS/DP-US/DP-VU】に組み替えできます。
寸法(mm)
28.0(直径)×50
電圧(V)
DC12~24
電流容量(A)
0~15
取付け方法
埋め込みタイプ
穴あけサイズ(Φmm)
30
材質(パネル)
樹脂
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷