- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 塗装補助用具
- バッフル板のおすすめ人気ランキング
バッフル板のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新114件の「バッフル板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッフル」、「岩田 バッフル板」、「ジャマ板」などの商品も取り扱っております。
スプレーされた塗料ミストを衝突させ、捕集する1次フィルターです。
表面には捕集効率を高めるため特殊加工を施し、バッフル板の独特な組み合わせと配列により、塗料ミストのほとんどがここで捕集されます。
塗料ミストの付着による目詰まりもなく、吸引風速は常に安定しています。
長さ(mm)
約500
幅(mm)
約213(オス同士の部分)、約173(メス同士の部分)、約193(オスメスの部分)
厚さ(mm)
約3
適合
アネスト岩田乾式塗装ブースBB-A~D型
1束(50枚)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
撹拌機による液流がバッフル板に当たることで乱流となり、撹拌効率を向上させます。全周溶接で隙間を無くしたサニタリー仕様で、洗浄しやすく衛生的です。ヘルール接続のため、取り付け・取り外しが容易です。
材質
SUS304
表面処理
バフ研磨
材質
ヤシの実繊維
タイプ
1次排気
RoHS指令(10物質対応)
対応
乾式塗装ブース用背面フィルターです。
ハニカム構造のため、低圧損でありながら高保持量をも可能にした製品です。
用途吹付け塗装時の余剰塗料を吸着させる背面フィルター
仕様
45度傾斜切断ペーパーハニカム交互積層
縦(mm)
500
横(mm)
500
アネスト岩田の乾式塗装ブースBB形すべてに適合します。バッフル板に付着しなかったわずかな塗料ミストをろ過捕集します。
用途塗料ミスト飛散抑制
互換性
BB-C/-D/-E/-F/-G/-H 形
色
白
寸法(mm)
500×500
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(20枚)
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
へルールに取り付けできるオールステンレスのバッフル板(邪魔板)撹拌機による液流がバッフル板に当たることで乱流となり、撹拌効率を向上させます。隙間がないので洗浄しやすくサニタリー性に優れています。
材質
SUS304
表面処理
バフ研磨(コーティング可)
板幅(mm)
30
へルールに取り付けできるオールステンレスのバッフル板(邪魔板)撹拌機による液流がバッフル板に当たることで乱流となり、撹拌効率を向上させます。隙間がないので洗浄しやすくサニタリー性に優れています。
材質
SUS304
表面処理
バフ研磨(コーティング可)
板幅(mm)
40
へルールに取り付けできるオールステンレスのバッフル板(邪魔板)撹拌機による液流がバッフル板に当たることで乱流となり、撹拌効率を向上させます。隙間がないので洗浄しやすくサニタリー性に優れています。
材質
SUS304
表面処理
バフ研磨(コーティング可)
板幅(mm)
50
特殊な防炎処理を施した紙を原料とし、12層で1枚になったハイスペックフィルター。
あらゆる塗装ブースの塗料ミスト補修用防炎排気フィルターとして使用可能です。
国内製のため安心
乾式排気フィルターの代名詞のとおり、塗料適応性は幅広いです。
用途排気一般用 塗料適応性(大)
材質
12層防炎クラフト紙
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
510×510×26
捕集効率(%)
約90
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
特殊防炎加工紙を粗さの違う2種類のメッシュ状にオリジナルカットし、最大捕集効率が得られるように9枚を綴り、パッド状に組み合わせました。
乾式排気フィルターの代名詞のとおり、塗料適応性は幅広く、ほとんどの塗料に適応します。
用途排気一般用 塗料適応性(大)
仕様
防炎性あり
材質
防炎加工紙
寸法(mm)
510×510
タイプ
1次排気
風速(m/s)
1
耐熱温度(℃)
80
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
510×510×26
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力損失
29.4Pa(3mm.Aq)
一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)
10.7
材質(フィルター)
難燃性ポリエステル
耐熱温度(℃)
100
捕集効率(%)
71.6
圧力損失
(初期)47Pa
ろ過速度
2.5m/s
青いワリフが目印の排気フィルターです。
網の替わりにフィルムにしたので、交換もスムーズです。
密度勾配構造が圧力損失を抑え、粉じん保持量を増します。
10μmのミストを90%以上捕集できます。
用途塗装ブース用排気フィルター
仕様
難燃性有
材質
ポリエチレン、ポリプロピレン
厚さ(mm)
25.0±4.0
寸法(m)
1.6×20
風速(m/s)
2.5
捕集効率(%)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力損失
75~250Pa
給塵量(g/m2)
527
1巻(20m)
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。
品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
幅(m)
1.6
長さ(m)
20
耐熱温度(℃)
100
難燃性
有り
種別
水洗いによる再利用不可
風速(m/s)
0.5(ろ過)
粗塵区分
微
RoHS指令(10物質対応)
対応
強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。
JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
用途ビル、一般空調、クリーンルームなど
圧力損失
(初期)59Pa、(最終)196Pa
材質
ろ材:不織布
使用温度(℃)
60以下
使用湿度範囲
95%RH以下
粗大粒子(10μm以上)をほぼ確実に除去し塗装不良を減少させます。
用途塗装ブース用。
仕様
難燃性
材質
PA:ポリオレフィン、PH:ポリエステル
寸法(m)
1.6×20
捕集効率(%)
98
圧力損失
(初期)45Pa
ろ過速度
(風速)0.5m/s
仕様
サイレンサー付き、ボールバルブ付き
段数
1
シャフト
Φ12×470mm
出力
0.36(HP)(0.28kW)
羽根(Φmm)
Φ100
空気圧力(MPa)
約0.59(6kg/cm2)
ホース径(Φmm)
6.5
ホース継手
PT1/4
最大トルク
15.7(J)(1.6kg・m)
材質(シャフト)
ステンレス(SUS304)
最大空費(m3/min)
0.35
用途大型塗装ブース 一次排気用、二次排気用
材質
特殊加工紙。不燃布(ポリエステル)
寸法(mm)
1000×7000×65
耐熱温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
一般空調用のフィルターのロールタイプです。
外気処理や中性能フィルターのプレフィルターにカットしてお使いいただけます。
数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理
中性能フィルターのプレフィルター
種別
水洗い可
材質
ポリエステル
風速(m/s)
2.5(ろ過)
耐熱温度(℃)
100
設置場所
給気、1次
幅(m)
1.6
粗塵区分
粗
繊維を接着材や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。
品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
材質
ポリエステル
耐熱温度(℃)
100
難燃性
有り
種別
水洗いによる再利用可
風速(m/s)
2.5(ろ過)
粗塵区分
粗
設置場所
給気、1次
RoHS指令(10物質対応)
対応
捕集効率90%の給気一次フィルター。
柔軟性のあるフィルターです。
用途塗装ブースの給気一次フィルターとして
仕様
難燃性有り
材質
ポリエチレンテレフタレート
厚さ(mm)
18.0±3.0
風速(m/s)
1.5
耐熱温度(℃)
100
捕集効率(%)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力損失
45~250Pa
給塵量(g/m2)
450