バッ直ケーブルのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
102件の「バッ直ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電源取出しコード」、「バッ直」、「バッテリー 直結ケーブル」などの商品も取り扱っております。
用途高出力カーオーディオ・ナビゲーションシステム等の安定した電源取り出しに ケーブル AV3.0sq・AV0.5sq 仕様 リレー単体40A仕様、スローブローヒューズ(30A)付 材質 スローブローヒューズ/ハウジング:ナイロン・エレメント:銅合金ケーブル/導体:電気用軟銅線・絶縁被服:塩化ビニールスリーブ/塩化ビニール端子/黄銅(スズメッキ) コード長さ(m) 3 消費電流(A) 30
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

スローブローヒューズ(40A)付きで電装品を保護
用途アンプなどへの大容量電源の取出しに。 太さ(sq) AV5.00 コード長さ(m) 6 付属品 丸型端子(5Φ・6Φ)各1個 材質 コード:導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール。丸型端子8Φ:端子/銅(スズメッキ)、スリーブ/硬質ビニール 使用可能電力 DC12V480W以下/DC24V960W以下
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

電圧降下による映像ノイズや車両火災を防ぎ、安定した電源を供給します。
仕様 3 SQ.(AWG12)耐熱ケーブル 、30Aスローブローヒューズ 、電源リレー、結束バンド添付 、分岐コネクター添付 長さ(m) 4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
4,298 税込4,728
6日以内出荷

バッテリーから直接電源を供給するときのスタンダードタイプのパワーケーブルです。
仕様 40Aスローブヒューズ 、5 SQ.(AWG 10)耐熱ケーブル 、結束バンド・交換用端子添付
1セット
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m) 5 電圧 DC12V/24V 被覆 PVC 許容温度(℃) 70
1巻(5m)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車外でも安全に配線ができる防水ヒューズホルダー 大容量タイプ 市販のブレードヒューズを入れることができる しっかりと取り付けができる固定穴付き
許容電流(A) 15 仕様 平型ヒューズ専用 コード AV2sq×約300mm 使用可能電力 DC12V車/200W以下、DC24V車/400W以下 防水性 IPX4 相当
1個
899 税込989
当日出荷

電装品の配線をサポート。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線にも使えます。DC12V車専用。
用途後付ホーンやフォグランプの取り付けに。
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AV5.00sqの太さでしっかりボティアース
用途アンプなどの電装品アースに。 長さ(m) 2(AV5.00sq) 付属品 丸型端子(5Φ・6Φ)各1個 コード AV5.00sq×2m 使用可能電力 DC12V480W以下/DC24V960W以下
1セット
499 税込549
当日出荷

8ゲージのパワーアンプ接続ケーブルセットです。バッテリーからパワーアンプ、アンプからスピーカー、ヘッドユニットへ接続するためのコードが全て入っております。
用途パワーアンプを接続する為のケーブルセット セット内容 電源ケーブル(クリアレッド)6m、アースケーブル(クリアブラック)1m、リモートケーブル(青)5m、RCAケーブルOFCWシールド(灰)5m、スピーカーケーブル(クリア)10m(16G)、ヒューズホルダー(60Aヒューズ内蔵)、ターミナル、タイラップ、ブッシュ予備ヒューズ 、L型六角レンチ 最大電流(A) 38 太さ(mm) 8G
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
1巻(3.5m)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。 消費電流(mA) 12V約150 定格電圧(V) 12 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニ平型ヒューズ用のホルダーです。 ※ヒューズは付属しておりません。
用途漏電防止に。 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アフターパーツ取付時に電装品保護のためスローブローヒューズASタイプを使用する際の専用ホルダーです。ステー付き。1個用
用途アフターパーツ取付の電装品保護 許容電流(A) 50 電線長さ(m) 0.19 使用可能電力 DC12V600W以下DC24V1200W以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
周囲温度(℃) 70(許容電流算出) 導体最高許容温度(℃) 80
1巻(6m)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

各種電装品の切替に使用することが可能です。リレーが作動することにより接点ONや接点OFFの2通りの選択ができます。配線しやすい端子付き。
用途DC12V車専用です。 定格電圧(V) 12 定格電流(A) 30 消費電流(mA) 12V約150 使用可能電力 A接点:MAX360W(30A)/B接点:MAX360W(30A) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1個
799 税込879
当日出荷

自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m) 30 電圧 DC12V/24V 被覆 PVC 許容温度(℃) 70 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

水のかかる箇所での電装品の配線をサポートします。パッキンが水の侵入を防ぎます。
用途ホーンやデイライトの配線などに。 寸法(縦×横)(mm) 77×36 コード長さ(mm) 約500 消費電流(mA) (コイル)約135 コード 2sq(赤・黄)・0.75sq(青・黒)各約500mm 使用可能電力 DC12V/20A 240W以下、DC24V 使用不可 防水性 IPX4相当 取扱説明書 (0.5MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

エンジンルーム等水のかかる場所での使用が可能です。
定格電圧(V) DC24 定格電流(A) 20 全長(cm) 50 コード 赤・黄・白(sq):2/青・黒:0.75sq 使用可能電力 【A接点(A/W)】20/360 防水仕様 IP×4相当 RoHS指令(10物質対応) 対応 不適合 DC12V車:使用不可
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

種類 産業機械用ケーブル 材質(絶縁体) 軟質塩化ビニル混合物 材質(導体) 軟銅より線 規格 JIS C 3102 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
3,898 税込4,288
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

大容量の電装品にご使用頂けます。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。 スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC24V車専用です。 消費電流(mA) 24V約150 定格電圧(V) 24 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.5MB)
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)