- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- シール/バネ部品
- バネ リン青銅のおすすめ人気ランキング
バネ リン青銅のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新142件の「バネ リン青銅」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リン青銅 φ1.0 バネ」、「リン青銅板」、「小型 スプリング」などの商品も取り扱っております。
ばねの種類
圧縮ばね
材質
SUS304WPB
巻方向
右
RoHS指令(10物質対応)
対応
極小サイズの圧縮ばねになります。
ばねの種類
圧縮ばね
材質
SWP-A
表面処理
Au(金メッキ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
C5191P
電池フォルダーの接点など電気接点を兼ねたバネ材として使われます。
金属用のハサミで切断可能で半田付けも普通の銅材用の半田で可能です。
曲げ加工も容易です。
材質
りん青銅
長さ(mm)
300
リコイルは断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いて作られています。インサートは相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られており、軽く絞り込まれながら装着されます。装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けません。
300℃まで電気接合ジョイント。非磁性用途向け。
用途計測機器備品、半導体装置部品等
材質
りん青銅
種類
フリーラーニング
ステンレス線の圧縮ばねです。
種別
研磨無し
巻方向
右
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
材質
バネ用硬鋼線SWCユニクロ
材質
クロメート鋼線
ばねの種類
押しばね
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
リン青銅
表面処理
生地
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
スプリングによってピンが出入りするピンです。
プリント基板のチェック、実装後のチェック等に御利用下さい。
ソケットに入れて御使用下さい。
材質
先端部:ベリリウム銅、ケース部:リン青銅、スプリング部:ステンレス
仕上
先端部:リン青銅(ロジウムメッキ)、ケース部:洋白(金メッキ)、スプリング部:ピアノ線(金メッキ)
定格電流(A)
3
抵抗値(MΩ)
50以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類
押しばね
材質
バネ用硬鋼線SWCクロメート
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です
エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類
圧縮コイルばね
その他
許容誤差はJIS2級
材質
ピアノ線(SWP-A)
その他
許容誤差はJIS2級
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類
押しばね
材質
ステンレスSUS304
間隔を空けて線材をらせん状に巻いたばね。日本ばね工業会(JSMA)制定の規格リストとドイツのDIN規格を参考に抜粋し形状順に配列。寸法及びばね特性の許容差はJISB2707の2級を適用。
用途圧縮する方向に使うばね。
巻方向
任意
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類
圧縮コイルばね
材質
ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)
使用温度(℃)
290以下
ばね・スプリングシリーズ
材質
SUS304WPB
初張力(N)
-
材質
C5191P
寸法A(mm)
180
寸法t(mm)
0.1
寸法B(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥809
税込¥890
当日出荷