バネピンのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
3,248件の「バネピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプリングスリーブ」、「スプリング突き出しピン」、「突き出しピン」などの商品も取り扱っております。
イマオコーポレーションSEPS・SEPR スプリング突き出しピン
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しの他、簡易的な衝撃吸収にもご利用頂けます。 先端形状はフラットタイプ及びラウンドタイプがあり、ステンレス製品も取り揃えておりますのでご利用用途が広がります。
1個
1,116 税込1,228
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
119 税込131
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (336種類の商品があります)

1個
149 税込164
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
769 税込846
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様 先端ラウンドタイプ エスコ品番 EA949RM-51 材質 本体・ピン・スプリング:SUS304 寸法D(mm) 9 寸法B(mm) 7.6 寸法C(mm) 44 寸法K(mm) 8 寸法A M8
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

1個
249 税込274
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様 先端フラットタイプ エスコ品番 EA949RM-47 材質 本体:スチール(SCM435)、ピン:スチール(S45C)、スプリング:SUS304 寸法D(mm) 11 寸法B(mm) 9.9 寸法C(mm) 55 寸法K(mm) 10 寸法A M10
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様 先端フラットタイプ エスコ品番 EA949RM-46 材質 本体:スチール(SCM435)、ピン:スチール(S45C)、スプリング:SUS304 寸法D(mm) 9 寸法B(mm) 7.6 寸法C(mm) 44 寸法K(mm) 8 寸法A M8
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷


バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様 先端フラットタイプ エスコ品番 EA949RM-56 材質 本体・ピン・スプリング:SUS304 寸法D(mm) 9 寸法B(mm) 7.6 寸法C(mm) 44 寸法K(mm) 8 寸法A M8
1個
1,790 税込1,969
翌日出荷

材質(ボディ) 鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜+緩み止め加工(アロック) 材質(ピン) 鋼材SK-4・青色三価クロメート・硬度30~40HRC 材質(バネ) バネ鋼SWPB
1個
899 税込989
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワークの仮止めに最適です。 シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。
1個
1,090 税込1,199
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(2個)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉を筐体にワンタッチで脱着できるため、コストダウンが図れます。コンパクトな形状により内部のスペースが有効に活用できます。内蔵のばねにより、ヒンジピンを引っ張るだけで簡単に扉の脱着ができます。また、ヒンジピンの紛失の心配もありません。材料のポリアミド(PA)の難燃性は、UL94HBです。溶接レスです。
材質 (本体)ポリアミド(PA)、(軸)鋼 種類 ピボットヒンジ 仕上 (軸)光沢クロメート処理(三価) 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
特価
279 税込307
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)


相平穴精度を必要としない、簡易型ノックピンです。外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。(適用穴は呼び径と同じです)
材質/仕上 ばね用鋼(S50~S65CM)/黒色皮膜 種類 ロールピン
1パック(100個)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)