- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 木造住宅接合金物
- バネ付丸座金のおすすめ人気ランキング
バネ付丸座金のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新122件の「バネ付丸座金」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木材固定ボルト」、「アンカーボルト 座金」、「フラットプレート」などの商品も取り扱っております。
用途スプリングワッシャの形状によりナットの締め付け状態を確認できます。
材質
JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC
厚さ(mm)
4.5
外径(Φmm)
45
表面処理
JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
座金についているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締付けられているかを確認できます。
スプリングワッシャーは、爪出しによる止め付です。急激に六角ナットを締付けてもスプリングワッシャーに支障がなく、溶接タイプのものに比べて破断して効果を失うことがありません。
用途ナットの締付け状態を確認することができる座金です。
材質
JIS・G3131 SPHC
表面処理
JIS・H8625
1セット
¥36
税込¥40
当日出荷
付属品
六角ナットM12×1個
規格
Zマーク金物
材質
JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC
厚さ(mm)
4.5
外径(Φmm)
45
表面処理
JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
1個
¥41
税込¥45
当日出荷
ハイスプリングワッシャーはカナイオリジナルで熱処理加工をしており、復元力をより高めています。
座金についているスプリングワッシャーの背が従来品より高くなっています。木痩せに対するナットのゆるみを3mm程押さえられる設計です。
スプリングワッシャーの周囲に壁がある為、工具による締め付け過ぎでスプリングワッシャーが広がりにくい設計です。
座金についているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締め付けられているかを確認でき、施工もスムーズです。
材質
JIS・G3131 SPHC
規格
ハウスプラス住宅保証(株)HP08-KT004
寸法(Φmm)
45
表面処理
JIS・H8625 Ep-Fe/Zn 5/CM2
板厚(mm)
3.2
耐力試験
短期許容めり込み耐力(べいまつ類)9.5kN、(ひのき類)8.2kN、(すぎ類)6.3kN
1個
¥32
税込¥35
当日出荷
座金・スプリングワッシャー一体型なので、作業性が向上します。
ナットの締めつけ忘れを一目で確認できます。
用途M12ボルト、アンカーボルト、羽子板ボルトなどに。
厚さ(mm)
4.5
材質/仕上
JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHCまたは相当材/表面処理:JIS H 8610 (電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
規格
Zマーク金物
座金についているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締付けられているかを確認できます。
スプリングワッシャーは、爪出しによる止め付です。急激に六角ナットを締付けてもスプリングワッシャーに支障がなく、溶接タイプのものに比べて破断して効果を失うことがありません。
用途ナットの締付け状態を確認することができる座金です。
材質
JIS・G3131 SPHC
表面処理
JIS・H8625
1セット
¥38
税込¥42
当日出荷
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、梁と柱および銅差と通し柱の接合
付属品
六角ナットM12×1個
規格
Zマーク金物
座堀機能が付いてますので座堀不要で施工時間を短縮できます。
平らな形状により締付け時間の短縮が図れます。
座堀により生じる木材の断面欠損を抑制します。
引張力を受ける座金としての使用だけでなく、せん断力を受ける座金としても使用できます。
用途座堀り機能付で硬い土台材や梁にも座堀りができる座金です。
材質
(座金部)JIS G 3131 SPHC相当
寸法(mm)
Φ45×4.5(t)
表面処理
エコートWH処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
スプリングワッシャー付きなので作業性が向上します。
用途M12ボルト、アンカー、羽子板などに使用。
材質
鉄 電気亜鉛めっき
仕様
4.5×45
M12用の座金とナットを一体化しました。
専用ビット(別売品)を使用しインパクトレンチで締め付け作業をすることで座金が木材を削り込み材面とフラットに仕上がります。
木材の断面欠損を最小限に抑えることができるので、木材の強度維持にも役立ちます。
クロメートメッキとプロイズの2種類あり、プロイズはクロムフリーです。
用途M12のアンカーボルトや羽子板ボルト等のネジ山を利用しインパクトレンチで締め付け材面とフラットに仕上げる金物です。
材質
JIS G 3507-1 SWRCH8A 相当
規格
ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP13-KT006
表面処理
クロメートメッキ(JIS H8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
1個
¥96
税込¥106
当日出荷
材質
JIS B 1051(強度区分4.6または4.8を満足する炭素鋼)
表面処理
JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
クロメート
種別
半ねじ
ねじの呼び
M12
材質
JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当
ねじピッチ
1.75
表面処理
エコートWH処理
頭部形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質
SUS304
種類
丸ワッシャー
座堀り機能(切り刃)がついている為、金物の締め付けと共に材を削り、金物を材にフラットに収めることができます。
フラットな形状により締め付け時間の短縮が図れます。
座堀りにより生じる木材の断面欠損を抑制します。
ギヤビットが座金に空いている孔(ギヤ形状)をしっかりキャッチし、安定した締め付け作業が行えます。
基礎における引張り力を受ける座金をしての使用だけでなく、梁に羽子板ボルト等を止めつける際のせん断力を受ける座金としてもご使用いただけます。
用途座堀り機能付きで土台や梁にも座堀りができる座金です。
仕様
M12用座金