- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- バネ蝶番 片開きのおすすめ人気ランキング
バネ蝶番 片開きのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新470件の「バネ蝶番 片開き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自在丁番」、「スプリングヒンジ」、「スプリングドアクローザー」などの商品も取り扱っております。
芯棒にスプリングが入っています。尚バネ荷重は、蝶番の取付穴位置で測定しています。
用途OA機器・通信機器・計測機器等
RoHS指令(10物質対応)
対応
オールステンレス鋼製のスプリング蝶番です。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼<SUS304>/(本体)バレル研磨
種類
スプリング蝶番
仕上
光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
閉じる方向に反力が働きます。
従来品スプリング付蝶番B-1046-1の逆バネ仕様で取付けに互換性があります。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途小型扉・計測機器・通信機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
27
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
13270
定格トルク(cN・m)
13.1
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
トルクの調整を行えます。
用途屋内用機器
材質
羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、キャップ・カラー/黄銅、シャフト・スプリング/鋼線
ねじ穴数
4
表面仕上げ
ヘアライン仕上
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。ばね反力によって、自動的に扉が閉まるタイプ(常閉仕様:SC) と、開くタイプ(常開仕様:SO)があります。ばねの端部は手が触れにくい処理をしています。
質量(g)
41
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
面付けタイプ。スウィング式の木製扉に。片開き用。
用途蝶番
材質(本体)
鉄
付属品
取付けビス付き
50万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。ステンレス鋼仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。ばね無しの蝶番と併用するとさらに強さを調節できます。別注でホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上、R10の面取加工も対応できます(最小ロット2ヶ)。
付属品
SA120-5314-05、SA180-5814-05:十字穴付皿タッピンねじ
種類
スプリング丁番
付加機能
ばね力調整機能付
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
80
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
種類
スプリング丁番
仕上
光沢バレル研磨
外観がスッキリとしたスプリング蝶番です。取り付けは、プランジャーを差し込むだけで簡単に行えます。
用途OA機器・通信機器・計測機器等
材質
(ヒンジピース)PA、(シャフト)SUSXM7、(スプリング)SUS304、(プランジャー)PA
耐久性
20000回
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合扉質量(kg)
2(※扉重量は、蝶番を2個使用した場合の参考値です。(ばねによる回転動作は実装にてご確認ください。))
自重(g)
18
カウンターのくぐり戸に押しても引いても開きます!
材質
鉄
幅(mm)
43
板厚(mm)
1
ねじ穴数
6
バネの力で開いても、自動的に元の位置に戻る丁番です。ステンレス製なのでサビに強いです。
材質
ステンレス
厚さ(mm)
1.2
閉じる方向に反力が働きます。
従来品スプリング付蝶番B-1046-1の逆バネ仕様で取付けに互換性があります。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途小型扉・計測機器・通信機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
16
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
13273
定格トルク(cN・m)
17.3
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
ばね付きの蝶番です。従来品に比べ、スプリングへの負荷を減らし耐久性をアップしています。また、スプリング先端は体裁面に突出しないため、安全性に優れています。主材質は耐食性に優れたSUS304です。
用途OA機器・通信機器・計測機器等
材質/処理
(ヒンジピース(A)(B))SUS304/バレル研磨。(スプリング)SUS304。(シャフト)SUS304/潤滑めっき。(カラー)SUS303
耐久性
(ばね耐久回数)100万回以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
メーカー100万回開閉試験をクリアしています。オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。
材質
(本体1、本体2)ステンレス鋼(SUS304)、(カラー)ステンレス鋼(SUS303)、(捩りばね)ステンレス鋼(SUS304)、(軸)ステンレス鋼(SUS303)
種類
スプリング丁番
仕上
(本体1、本体2)光沢バレル研磨
羽根厚さ(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
面付けタイプ。スウィング式の木製扉に。両開き用。
用途蝶番
材質(本体)
鉄
付属品
取付けビス付き
ステンレス線のねじりスプリングです。
ばねの種類
ねじりばね
材質
SUS304WPB
巻方向
右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製で耐食性に優れています。
B-1046の強力ばね圧型です。
用途船舶・車両・食品機械
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
光沢バレル研磨
グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
グリスレス。使用温度:-10 ℃~50 ℃。使用湿度:90 % RH以下
種類
平蝶番型
表面処理
光沢バレル研磨仕上げ
仕上
光沢バレル研磨
取付け方法
ねじ止め(別売)
動作範囲
0~180°
ねじ穴数
4
穴径(mm)
4.3