バフ 掛け 工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
104件の「バフ 掛け 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 ポリッシャー 電動」、「車 磨き 工具」、「小型 バフ 研磨」などの商品も取り扱っております。
高負荷でも回転数低下を抑える電子制御コントロール式で、高速・低速も切替ボタンで簡単に低速調整が可能です。低重心・軽量・コンパクトです。使用感を追求した「グッドバランス設計」です。作業性抜群のシングルアクションポリッシャーです。
パッドサイズ(Φmm) 148 バフサイズ(Φmm) 175 電源(V) 100 電流(A) 9.5 コード長さ(m) 5 入力(W) 900 質量(kg) 2.0 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) Φ148×220×290 トラスコ品番 365-0782
1台
44,980 税込49,478
7日以内出荷

沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチックの艶出し 軸径(Φmm) 2.35 セット内容 【フェルト軸付】(砲弾型)6×10mm・8×10mm、(円筒型)4×8mm・8×16mm、【羊毛】Φ22×2.35mm、【コットン】Φ22×2.35mm、【セーム皮】Φ22×2.35mm 適合材 金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチック RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(7本)
739 税込813
当日出荷

無段変速、指の操作でスピードコントロール 3つのパッドでワックスがけ
用途床や家具などのつや出しに マイカーのワックスがけに パッドサイズ(Φmm) 約148 回転数(min-1[r.p.m]) 50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000 電源(V) 100 電流(A) 0.6 消費電力(W) 60 コード長さ(m) 約5 周波数(Hz) 50/60 質量(kg) 約1.6 付属品 スポンジパッド1枚。タオル地パッドカバー3枚。毛パフパッドカバー2枚。ワックス用ヘラ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約280×148×195
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

ワンタッチで低速から高速へ切替。無段変速。 電子制御。定回転制御。
回転数(min-1[r.p.m]) 600~2000 能力(mm) ウールパッド 180 能力(mm) スポンジパッド 180 電源(V) 単相100 電流(A) 9.5 消費電力(W) 900 コード長さ(m) 2.5 振動3軸合成値(m/s2) <2.5(ポリッシャ)、<2.5(ディスクサンダ) 全長(mm) 210 質量(kg) 2.0
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PROSTAFF(プロスタッフ)シャインポリッシュ AC100V 1M
一般家庭のコンセントから電源がとれる自動車塗装面用の電動ポリッシャーです。 軽量コンパクトで取り回しラクラク、上級者はもちろん初めての方でもプロ並みの仕上がりを実現します。 600mAのギヤレスモーターの採用により、ハイパワーなのに低振動・低騒音!さらに、最大回転数3800/分の高速モーターがスピーディーな作業を可能し、作業時間を大幅に短縮します。 また、理想的な遠心揺動を実現するWアクシス構造を採用。 異なる2つの運動メカニズムにより、誰でも手軽に、均一なワックスがけ作業をお楽しみいただけます。
付属品 ワックス掛け用バフ×1、仕上げ用バフ×1 幅(mm) 312 高さ(mm) 231 質量(g) 1860 奥行(mm) 190 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 60 コード長さ(m) 1 パッド径(Φmm) 152
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷

キズがつきにくいダブルアクションタイプです。 作業に合わせた回転速度の調整ができます。 作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに 消費電力(W) 45 電源コード(m) 5 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500) 付属品 スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚 質量(kg) 約1.7 タイプ ダブルアクション 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 280×148×195 使用電源(V) AC100 定格時間(分) 30 偏芯量 5mm パッド径(Φmm) 152 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.0MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

卓上バフモーターです。
電源(V) AC100 回転数(min-1[r.p.m]) 50Hz/2950、60Hz/3550 定格時間(分) 30
1台
50,980 税込56,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量・コードレスの充電式電動ポリッシャー 。回転数を2段階の変速調整が可能で、用途に合わせての調整できます。小型軽量で持ち運びも容易です。
用途コードレスのため、作業場所を選ばず、多彩な用途でお使いいただけます。車の研磨はもちろん、洗い場やお風呂のお掃除にも。 付属品 バッテリー・ハンドル・マジックパッド・専用充電器 寸法(mm) 190×60×150 質量(kg) 本体 668/バッテリー 180 質量(g) 本体:668・バッテリー:180 タイプ 本体 電圧(V) 11.1 電源 AC100~240V 50/60Hz 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) (1)0~2500 (2)0~7500 パッド寸法(mm) 50/75 バッテリー リチウムイオン11.1V 2000mAh (3cell 22.2Wh) 取付サイズ 1/4 充電時間(時間) 3~4 ねじサイズ マジックパッド取付部:M8UNF 変速段数 2段階(各段無段階) バッテリー寿命 約600回 変速 2段階(各段無段階)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

用途金属・貴金属のツヤ出し用。鉄・ステンレス・アルミ・銅・クロームメッキなどには、青棒を。金・プラチナには赤棒を使用してみがき、ツヤ出しにご使用ください 軸径×軸長(mm) 6×47 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 4000 使用工具 電気ドリル
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。 青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。
用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業 適合材 ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属 RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

左右可動式ハンドルで作業内容に合わせて角度を決めてラクラク作業!。作業に応じて速度調整できる変速ダイヤル付!。研磨粉の拡散防止!集塵機能ダストバッグ付! スイッチを入れると偏芯回転します。研磨面にあてて押さえると偏芯回転から振動に変わります。
用途木材・金属の研磨、サビ落とし、車のワックスがけ・ツヤ出し 回転数(min-1[r.p.m]) 4000~12000 仕様 二重絶縁構造 付属品 (サンディングペーパー)荒目#60・中目#120・仕上げ#240×各2枚、布バフパット、毛バフパット、ダストバッグ 質量(kg) 約1.8 容量 (ダストバッグ)約200mm3 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) 100 消費電力(W) 420 コード長さ(m) 約2.0 定格電流(A) 4.4 定格時間(分) 30 パット寸法(mm) 約Φ123(研磨具寸法Φ125マジック式)
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

ワックス・磨きに使える取り替えセット!! 耐久性と使用感バツグンの電動ポリッシャー『シャインポリッシュ 100V/DC12V』専用のバフセットです。
材質 ワックスがけ用バフ:天然繊維 綿100%使用。仕上げ用バフ:アクリル75% ポリエステル25% セット内容 ワックスがけ用バフ×2枚。仕上げ用バフ×1枚
1セット
739 税込813
当日出荷

柔らかい羊毛を高密度に圧縮したバフです。 鏡のような鏡面に仕上げることができます。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。 軸径(Φmm) 6 幅(mm) 25
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量!ツールハンド仕様で、快適にワックス掛けができます。 バフ1個付 1年保証
質量(kg) 1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 192×206×132 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 3500 空気消費量(L/min) 110 パッド寸法(mm) 150 ねじサイズ 【スピンドル】5/16”-24、【エアーインレット(NPT)】1/4” 適合ホースサイズ(mm) 10
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷

偏心運動&回転運動のダブルアクションで、高い研磨能力、美しい仕上り!吸じん装置付!
ペーパー径(Φmm) 125 パット径(Φmm) 123 電源(V) 単相100
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バフに良く馴染み、光沢が得られます。
用途ステンレスの鏡面仕上げに 適合材 ステンレス 仕様 仕上げ用 種別 固形研磨剤 寸法(mm) 70×30×20 質量(g) 67 化学物質等安全データシート(SDS) (0.7MB)
1個
399 税込439
当日出荷

サンフレックスグレーバフ Φ25
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする不織布バフです。
用途木工品のヤスリ掛けや塗装前加工、他金属類の磨きに使用します。 軸径(Φmm) 2.34 外径(mm) 25 粒度 #400 材質 不織布 許容回転数(min-1[r.p.m]) 30000 適合材 木工品、金属類
1本
379 税込417
6日以内出荷

作業に応じて選べる操作性(サイドグリップ/前グリップ/メイングリップ)。 ダイヤル&トリガ変速。エラストマ付ツールレスト。
電源(V) 単相100 消費電力(W) 900 電流(A) 9.5 コード長さ(m) 5 パッド寸法(mm) Φ100・125・150 回転数(min-1[r.p.m]) 0~6800 付属品 パッドΦ125mm、六角棒スパナ、サイドグリップ 質量(kg) 2.8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 451×123×134
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

ワンタッチ脱着式のマジック付ラバーパット。マジック付の各種研磨・研削用パーツを取り付けてご使用ください。
軸径(Φmm) 6 サイズ(mm) 125
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
外径(Φmm) 170 厚さ(mm) 25 タイプ 細目 取付け方法 マジック式 危険物の類別 非危険物 内径(mm) 22 取付径(Φmm) 150 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷