バフ研磨機のおすすめ人気ランキング

2025/07/30更新
141件の「バフ研磨機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バフ研磨機械」、「バフ 研磨機 小型」、「バフ研磨グラインダー」などの商品も取り扱っております。
卓上バフモーターです。
電源(V) AC100 回転数(min-1[r.p.m]) 50Hz/2950、60Hz/3550 定格時間(分) 30
1台
50,980 税込56,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人気の長尺スパン仕様で、シャフトの延長だけでなく、シャフトカバーも延長したダブルベアリング方式を採用。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置。(低速型・軟質材/弱熱材向け)
用途機械部品などの研磨仕上、およびさまざまなバフ研磨加工に。 モータータイプ 専用自社モータ フィルター 2枚 集塵方式 カートリッジフィルター方式 ちり落とし方式 手動式
1台
509,800 税込560,780
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

淀川電機製作所バフグラインダ
人気の長尺スパン仕様で、シャフトの延長だけでなく、シャフトカバーも延長したダブルベアリング方式を採用。振動が出にくい構造で、お客様の作業性を向上します。
1個ほか
119,800 税込131,780
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
189,800 税込208,780
10日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キズがつきにくいダブルアクションタイプです。 作業に合わせた回転速度の調整ができます。 作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに 消費電力(W) 45 電源コード(m) 5 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500) 付属品 スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚 質量(kg) 約1.7 タイプ ダブルアクション 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 280×148×195 使用電源(V) AC100 定格時間(分) 30 偏芯量 5mm パッド径(Φmm) 152 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.0MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

用途金属・貴金属のツヤ出し用。鉄・ステンレス・アルミ・銅・クロームメッキなどには、青棒を。金・プラチナには赤棒を使用してみがき、ツヤ出しにご使用ください 軸径×軸長(mm) 6×47 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 4000 使用工具 電気ドリル
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特に金属の仕上げ研磨に最適です。青棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm) 10 材質 純綿 適合材 各種金属 化学物質安全性参考資料
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人気の長尺スパン仕様で、シャフトの延長だけでなく、シャフトカバーも延長したダブルベアリング方式を採用。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置。(高速型・硬質材向け)
用途機械部品などの研磨仕上、およびさまざまなバフ研磨加工に。 電源電圧(V) 3相200 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 3000/3600 モータータイプ 専用自社モータ フィルター 2枚 集塵方式 カートリッジフィルター方式 ちり落とし方式 手動式
1台
619,800 税込681,780
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般金属の鏡面仕上げ、艶出しに最適です。 柔らかく、使いやすいです。 バフ研磨の#800仕上げ程度
1枚ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチで低速から高速へ切替。無段変速。 電子制御。定回転制御。
回転数(min-1[r.p.m]) 600~2000 能力(mm) ウールパッド 180 能力(mm) スポンジパッド 180 電源(V) 単相100 電流(A) 9.5 消費電力(W) 900 コード長さ(m) 2.5 振動3軸合成値(m/s2) <2.5(ポリッシャ)、<2.5(ディスクサンダ) 全長(mm) 210 質量(kg) 2.0
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイト・ドリルの研削・バリ取り作業に最適。手元が明るいライト付。
砥石寸法(Φmm)外径 150 砥石内径(mm) 12.7 回転数(min-1[r.p.m]) (50/60)3000/3600 電源(単相/V) 100 コード長さ(m) 2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×205×230(ライト除く) 定格使用時間(分) 30
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さらなるパワーと実用性を追求! ビトリファイド砥石採用。湿度による劣化に非常に強く、砥石を最後まで使い切ることができます。 ライト&アイシールド(左右各々):作業箇所が明るく見やすく、作業者の目を研削屑から保護します(作業時には必ず保護メガネをかけて下さい)。 クーラントトレイ:刃物等の焼け防止に、冷却用の水等が入れられます(水分を拭き取ってから作業して下さい)。
用途刃物の荒研ぎ、鋳物のバリ取りに最適。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 2850/3450 研削砥石寸法(mm)(外径) 150 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 16 研削砥石寸法(mm)(穴径) 12.7 電源(V) 単相100 電流(A) 2.8 定格出力(W) 250 コード長さ(m) 2 全長(mm) 375 付属品 研削砥石:150-WA60K(A-47818)、150-GC120H(A-47204)。スパナ:8-19/10-13(各1本) 質量(kg) 9.4
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

無段変速、指の操作でスピードコントロール 3つのパッドでワックスがけ
用途床や家具などのつや出しに マイカーのワックスがけに パッドサイズ(Φmm) 約148 回転数(min-1[r.p.m]) 50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000 電源(V) 100 電流(A) 0.6 消費電力(W) 60 コード長さ(m) 約5 周波数(Hz) 50/60 質量(kg) 約1.6 付属品 スポンジパッド1枚。タオル地パッドカバー3枚。毛パフパッドカバー2枚。ワックス用ヘラ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約280×148×195
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

用途ハサミ、包丁等の刃物研磨に 砥石寸法(Φmm)外径 180 砥石寸法(mm)厚さ 20 砥石寸法(Φmm)穴径 70 回転数(min-1[r.p.m]) (50Hz)400、(60Hz)470 電源(V) 単相100 電流(A) 1.3 消費電力(W) 125 コード長さ(m) 1.8 幅(mm) 270 付属品 #1000中砥石、刃物ガイド、スパナ、水タンク、排水ホース 定格時間(分) 20 周波数(Hz) 50/60 質量(kg) 5
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

作業用ライト、目を保護するアイシールド付!
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 2850/3450 研削砥石寸法(mm)(外径) 205 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 19 研削砥石寸法(mm)(穴径) 15.9 電源(V) 単相100 電流(A) 6.2 定格出力(W) 550 コード長さ(m) 2 全長(mm) 395 付属品 研削砥石205-WA60K(A-47824)、205-GC120H(A-47254)、スパナ8-24(AL00000087)/ 10-13-17(AL00000086)(各1本) 質量(kg) 20.5 トラスコ品番 416-6531
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

研削砥石・研磨用ファイバーホイール付で、刃物研ぎやサビ取り等に大変便利です。フレキシブルシャフトを使用、各種先端工具を装着すると、様々な精密作業が出来ます。
用途ガラス、貝殻、タイル、石材、樹脂等への文字・模様彫りに。小物部品などの研削・研磨に。 電源(V) AC100 消費電力(W) 130 定格電流(A) 無負荷時 1.5 電源コード(m) 1.8m(アースクリップ付) 回転数(min-1[r.p.m]) 5000~10000 付属品 軸付砥石。ダイヤモンドビット。筒型ワイヤーブラシ。粉じん防止カバー/ネジ。支持台/取り付けネジ/ワッシャー。レンチ・スパナ。予備カーボンブラシ 質量(kg) 2.9 軸径 Φ10mm×P1.5 研削砥石サイズ(mm) Φ75(直径)×20(厚さ)×10(穴径)粒度:#100 本体サイズ(mm) 210×120×155 定格使用時間(分) 20 コレットチャック寸法(Φmm) 2.35・3.0
1台
13,980 税込15,378
欠品中

ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途小さな部品塗装の磨き作業に 回転数(min-1[r.p.m]) 3200 仕様 シングルアクション 付属品 PT1/4カプラー、スパナ、パッド(マジック式) 全長(mm) 178 質量(kg) 0.88 空気消費量(L/min) 141 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 使用ホース径(Φmm) 9.5 パッドサイズ(Φmm) 50 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.5MB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

回転数(min-1[r.p.m]) 4500 質量(kg) 1.9 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 198×196×238 流量(L/min) 550 騒音レベル(dB(A)) 83 パッドサイズ(Φmm) 180
1台
52,980 税込58,278
3日以内出荷

クラスNo.1のハイパワー 負荷をかけても回転が落ちない フィードバック回路搭載 変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる 本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター 操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
付属品 補助ハンドル、片口スパナ17mm、スピンドルネジ 全長(mm) 194 質量(kg) 1.9 電流(A) 11.5 電源(V) 100 電圧(V) 100 消費電力(W) 1100 回転数(min-1[r.p.m]) 600~2000 全高(mm) 236 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 194×236×87 コード長さ(m) 5 保証期間 1年 バフサイズ(Φmm) 180 パッド径(Φmm) 150
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

大きな偏芯量(10mm)と小型軽量を両立させることで、優れた研磨力と美しい仕上げ、取り回しの良さを実現しました。
用途自動車用の内外装部品・DVDやテレビなどの樹脂部品・オートバイのタンクやカウル・ピアノや自動販売機などの光沢塗装面のバフィングに。 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 11000 仕様 回転方式/ダブルアクション 全長(mm) 180 質量(g) 700 全高(mm) 95 空気消費量(L/min) 150 オービットダイヤ(mm) 10
1台
83,980 税込92,378
当日出荷