バランサー リールのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
145件の「バランサー リール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工具 吊り下げ」、「吊り下げリール」、「バランサー スプリング」などの商品も取り扱っております。
安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。 疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の位置を安定させ、正確な作業。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。
用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯出し作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。 種別 標準型
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

効果的な空間の利用で作業スペースを有効活用。 動力を必要とせず、いつも効率の良いスムーズな作業の流れを支援。
種別 スプリングバランサ
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型で経済的です。回転式調整キャップの使用によりスプリングの調整が容易です。
用途電動ドライバー・エアドライバーなどの軽量工具の吊り下げに最適です。 全長(mm) 240 ストローク(m) 1.6 ロープ径(Φmm) 2.5
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高所作業用工具落下防止紐。ロープが邪魔にならない自動巻取り式。引き込み力を感じない最適張力により作業性を向上させます。リール本体をスライドさせることでロープの巻取りをロックすることも可能。万一の工具の落下にも衝撃吸収ロープが伸び、工具の跳ね返りを防止するストレスフリー構造。腰元への装着が簡単なナスカン仕様。リール本体が軽量、コンパクトなため複数利用が可能。
最大伸長(mm) 1200
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤ巻き取りドラムに内蔵された渦巻きばねと吊り下げ荷重のバランスで、工具などを制止。 電気や空気などの動力を必要とせず安全に作業がおこなえます。
質量(kg) 0.3 寸法(幅W×高さH)(mm) 102×235 ストローク(m) 1.5
1台
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量コンパクトに設計されています。 ハンドルを回すだけでスプリングの張力調整が行えます。 ワイヤーロープを任意の位置に固定できます。(ストローク範囲内)
仕様 ナイロン繊維ロープ仕様 アイボリー 質量(g) 360 ストローク(m) 1.5 ロープ径(Φmm) 1.2
1台
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リトラクターはワイヤーを引き出すに連れて張力が強くなるバランサーです。 ワイヤの引き出し可能長さは張力設定、吊り荷重によって変化します。 ラチェットのON-OFF切り替えができます。 本体を分解せずに上フックの取り外しが可能です。 固定用取り付け穴を装備し色々な用途に使えます。
ワイヤー長さ(m) 4.0
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具を宙吊りに抑制することで、紛失や作業スペースの散らかりを防止します。 背面のダイヤルでスプリングの張力の調整が行えます。 工具の持ち替え、保持の疲労を軽減し、作業効率を向上できます。
用途工具等の懸垂に 質量(g) 460 本体寸法(mm) 146×100 ストローク(m) 1.4 ロープ径(Φmm) 2.5 容量範囲(kg) 0.6~1.5 取扱説明書 (0.6MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ハタヤリミテッドコードバランサー(自動巻)
コードリールとバランサーが一体化。
電線仕様-種別 VCT コンセント個数 1 ストローク(m) 1.3 電線太さ(mm2) 0.75 吊下荷重(kg) 0.1~3 巻取形式 自動巻き
1台
27,980 税込30,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g) 483 寸法(幅W×高さH)(mm) 99.5×147 容量(kg) 1.5~3 ワイヤー径(Φmm) 2.5 ストローク(m) 1.4 アズワン品番 64-7988-41
1個
3,540 税込3,894
当日出荷

ワイヤのナイロンコーティングにより摩耗粉の発生を無くし耐久性・静粛性・安全性を確保します。荷重調整が簡単なダイヤル式ハンドルです。RoHS指令適合製品です。
用途各種工具類の吊り下げに。ホース・ケーブル・ワイヤなどのたるみ調整に。 質量(kg) 0.5 容量(kg) 0.5~1.5 ストローク(m) 1.3 ロープ径(Φmm) 2.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●効果的な空間の利用で作業スペースを有効活用。●動力を必要とせず、いつも効率の良いスムーズな作業の流れを支援。
ストローク(m) 1.5
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケースがアルミボディと丈夫で耐久性があります。 ラチェットのON-OFF切り替えができます。
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・吊り下げる機器、工具類、素材を着脱する場合又、懸吊物の質量が変化する場合に最適。・スプリングバランサーにラチェット機構を採用し、空荷でもワイヤーロープを任意の位置に停止出来ます。
用途懸垂物の質量が変化する用途に。洗浄物吊り下げ等。 ストローク(m) 1.5 ロープ径(Φmm) 5
1個
72,980 税込80,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤのナイロンコーティングにより耐久性・静粛性・安全性を確保します。ハンドル外周部は滑りにくいエラストマー樹脂で操作性を更に向上します。ツールの落下防止機構を標準装備しています。RoHS指令適合製品です。
用途各種工具類の吊り下げに。ホース・ケーブル・ワイヤなどのたるみ調整に。 全長(mm) 287.5 ストローク(m) 1.3 ロープ径(Φmm) 2.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止する小型安全ブロック。 軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利で万が一墜落時にはロック機構により落下を最短距離で停止させます。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用 最大使用荷重(kg) 120
1本
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。 軽量物を吊るす非常にコンパクトなバランサーです。 工具の位置を安定させ、正確な作業。
用途電動ドライバーなどの懸垂。 種別 軽量型 容量範囲(kg) 0.5~1.5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。疲労を減少し、作業能率を向上。空間を利用でき、職場の広使用可能。工具の位置を安定させ、正確な作業。工具の汚損を防止。電気や空気による動力は不要で安全作業。構造は簡単で、取扱は容易です。
用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯だし作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。 仕様 落下防止装置。ドラムロック機構 種別 標準型 ストローク(m) 1.3 ロープ径(Φmm) 3
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロングストロークタイプで広い空間での使用に威力を発揮します。電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。芯出し作業。作業ロボットのケーブルの懸垂。各種機器のバランス装置。
ストローク(m) 2.5
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ライン作業やDIYの作業に最適な、電線長5m、2芯タイプです。
質量(kg) 1.3 仕様 取付高さ制限:2m・コンセント側重量制限:0.6kg未満 トラスコ品番 307-2720 本体寸法(mm) 165×203×64 先端形状 トリプルコンセント 電線太さ(mm2) 1.25 電源コード種類(mm2×芯数×m) VCTF1.25×2×5(1次線:1・2次線:5)
1個
8,798 税込9,678
当日出荷