- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- バランス アームのおすすめ人気ランキング
バランス アームのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新437件の「バランス アーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「重量 アーム」、「アーム バランサー」、「バランサー 重量物」などの商品も取り扱っております。
手腕のように自在に動く、ツールアーム
垂直&水平を保って移動、ネジ締め精度アップ。
ツール取付部が旋回するので、移動の多い作業でもツール操作が容易。
軽量省コストタイプ
適合機種
VE-3000, VE4000(P, AC, PAC), VE-4500(P, AC, PAC), VE-5000(P, SOP), VE-6000(P, SOP)
セット内容
交換用キット、ゴムシート、ホースバンド
外径(mm)
(取付け工具)35~45
可動範囲(mm)
R450~700
最大荷重(kg)
0.8~1.2
最大許容反力(N)
3(N.m)
1個
¥98,980
税込¥108,878
翌日出荷
スイングアームつき上下左右自在のスタンダードアーム
力学的バランスにより空間の任意位置で静止(米国特許取得)
ケーブルをアーム腹部に収納可
用途液晶ディスプレイ・液晶テレビ用(大型を除く)
材質
アルミダイカストおよび鋼材
耐荷重(kg)
(最小)2.5、(最大)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
660×115×400
「自動化」の前に!手腕のように自在に動く、ツールアーム。垂直&水平を保って移動、ネジ締め精度アップ。固定式、又は、旋回式アタッチメントの組み合わせができる。取り付けたツールを垂直・水平/同じ角度で移動できます。旋回式(Rタイプ)アタッチメントは、ツール取付部が旋回します。移動の多い作業に。反動トルクの大きなタッピングネジ作業には固定式(Dタイプ)/ホルダー(Hタイプ)をご使用ください。ホルダー(Hタイプ)は、ツール外径に合ったサイズを選べ、安定した取り付けができます。
付属品
交換用キット(交換用スプリング、工具等)、取扱説明書
材質
支柱/金具:鉄、アーム部:アルミ
質量(kg)
3.96
アーム長さ(mm)
300+300
荷重(kg)
先端取付:0.8~1.2
アズワン品番
64-4654-39
可動範囲(mm)
R450~650
アタッチメント
適合:HBF-R/HFB-D/HFB-H45、H50、H55、H60、H65
1式
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
荷を吊り上げたまま移動が可能です。
アームの上下作動は油圧式です。
アーム長さは3段階調節式です。
コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用可能です。
用途各種メンテナンス作業や車両などへの荷物の積み込み・積み降ろし作業に最適
仕様
油圧式
脚高(mm)
80
高トルクドライバーのショックを吸収します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
可動範囲(mm)
50~830
手腕のように自在に動く、ツールアーム
ネジ締め時の反力を吸収、手首の負担を軽減。
垂直&水平を保って移動、ネジ締め精度アップ。
適合機種
VEシリーズ(電動ドライバー)全機種
セット内容
ツールバランサー(VBL-30)
外径(mm)
(取付け工具)25~42
可動範囲(mm)
~R450(先アーム角 22.5°の時)
最大荷重(kg)
1.2
最大許容反力(N)
5(N.m)
1個
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
実質作業面積が拡大!3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。
溶接治具との併用で溶接の合理化に役立ちます。
3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。
リフトアームは電動ボールシリンダーにより昇降し、送給装置のワイヤ交換が容易に行えます。
リフトアームを支柱側に折りたためば、すばやくコンパクトに片付けることができます。
トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。
剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。
仕業点検時間、終業整頓時間が短縮。
従来のブラシ付モーターではブラシの摩耗により短寿命で、漏電の心配もありましたが、ブラシレスなのでその心配もありません。
また、面倒なブラシの交換も必要ありません。
昇降方式
電動式ドライシリンダー(電動ボールネジ)
最大荷重(kg)
50
上昇時間(秒)
24
下降時間(秒)
24
動力
ブラシレスモーターDC90V,70W電磁ブレーキ付
電源
AC100V 50/60Hz 3A
操作方法
2点押釦式(マイコン内蔵)
手腕のように自在に動く、ツールアーム。
垂直を保って真っすぐにネジ締めでき、精度アップ。
メッキ部品を使用し、塗装剥がれを嫌う電子分野に最適。
ツール取付部が旋回するので、移動の多い作業でもツール操作が容易。
用途生産ラインやセル作業台などで作業環境の改善に。
外径(Φmm)
取付工具:35~45
可動範囲(mm)
450~600
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定アームです。
スムーズな操作感。
カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。
ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。
動荷重を受ける環境でもディスプレイを確実に保持します。
本体にケーブルの格納スペースがあり、すっきりとした外観になります。
2種類の取りつけタイプを選択できます。
[[AV-D32-23A<T_B>111</T_B>-76]]----平行タイプ
[[AV-D32-23A<T_B>131</T_B>-76]]----垂直タイプ
平行タイプは壁面、垂直タイプは機械の水平面への取りつけに適しています。
黒色や上下方向のトルクが大きい商品もあります。コンタクトセンターへお問い合わせください。
用途産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機
材質
(本体)アルミニウム合金/粉体塗装(白)、(ディスプレイ用プレート)S20C相当/粉体塗装(白)
最大積載荷重(kg)
7.14
最大荷重(N)
1600
トルク(N・m)
(左右方向)4.3/9.8[ディスプレイ部/取りつけ部]、(上下方向)7.9/1.13[逆回転/順回転]
最大動荷重(N)
70
振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定アームです。
スムーズな操作感。
ダブルアームにより、取りつけ面からディスプレイまでの距離を100-540mmの範囲で調整できます。
カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。
ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。
動荷重を受ける環境でもディスプレイを確実に保持します。
本体にケーブルの格納スペースがあり、すっきりとした外観になります。
2種類の取りつけタイプを選択できます。
[[AV-D32-46D<T_B>111</T_B>-76]]----平行タイプ
[[AV-D32-46D<T_B>131</T_B>-76]]----垂直タイプ
平行タイプは壁面、垂直タイプは機械の水平面への取りつけに適しています。
黒色や上下方向のトルクが大きい商品もあります。コンタクトセンターへお問い合わせください。
用途産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機
材質
(本体)アルミニウム合金/粉体塗装(白)、(ディスプレイ用プレート)S20C相当/粉体塗装(白)
最大積載荷重(kg)
5.4
最大荷重(N)
755
トルク(N・m)
(左右方向)4.3/9.8/9.8[ディスプレイ部/取りつけ部/中央部]、(上下方向)7.9/1.13[逆回転/順回転]
最大動荷重(N)
70
重たい大型インパクトレンチも上下左右にかる~く操作可能!!
大型車のタイヤ脱着作業も安全かつクイックに行えます。
バランス抜群!質量6~18kgのインパクトレンチに対応!
アーム60°旋回します。
移動時はアームロック及びインパクト固定バンドにより、安全に移動が可能で、収納もコンパクトです。
保護ゴム付でインパクトレンチを保護。
ソケットやボルトナットの収納に便利なソケット収納ピン・収納トレイを装備。
回転式スナップの採用でインパクトレンチの向きは自由自在。ワンタッチ脱着可能です。
仕様
適合インパクトレンチ:6~18kg
全長(mm)
556
質量(kg)
30
全幅(mm)
576
作業範囲
200~850mm
可動範囲(mm)
(アーム最大)422~1120
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
揚程(m)
3.1
定格荷重(t)
0.16
全高(m)
3.4
取付穴径(Φmm)
ホイスト:30
旋回角度(°)
柱取付部:180、中間アーム:右180、左90
ハンドルの操作により各軸を同時に自由自在に動かし、また固定することができます。マグネットスタンドのM16P1タップを利用し、組み合わせて使用するといっそう便利になります。
質量(kg)
1
耐荷重N(kgf)
39.2(4)
RoHS指令(10物質対応)
対応
可動範囲(mm)
0~46
1個
¥42,980
税込¥47,278
10日以内出荷
移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます。
手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。
アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます。
用途クレーンの設備のない作業現場に、車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業、車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業
仕様
ウインチ巻上式
高さ(mm)
(足)150
手腕のように自在に動く、ツールアーム
ネジ締め時の反力を吸収、手首の負担を軽減。
横打ちや傾いたワーク面にも対応。
適合機種
VEシリーズ(電動ドライバー)全機種
セット内容
ユニバーサルアダプター(取付済)
外径(mm)
(取付け工具)25~42
可動範囲(mm)
R330~670(アーム角 45°の時)
最大荷重(kg)
1.2
最大許容反力(N)
5(N.m)
1個
¥70,980
税込¥78,078
翌々日出荷
パイプをトロリーのレールとして使った軽量ジブクレーンです。ウォール型で180°回転します。ボルト締めか溶接でお取付けください。パイプトロリーは1台付いています。(写真のホイストは別売りです。)
最大使用荷重(kg)
150
旋回角度(°)
180
お好みの位置で固定できるように関節を2ヶ所設けました。
シフトノブイルミネーションも取付できます。
用途内装パーツ
仕様
6角レンチ付
材質/仕上
真鍮/クロームメッキ
関連資料
シフトノブ適合表(0.3MB)
ハンドリフターの定番。世界唯一リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
全長B(mm)
1685
全幅D(mm)
690
全高C(mm)
1950
脚長さJ(mm)
620(前脚)
フォーク内幅H(mm)
510(前脚)
フォーク外幅G(mm)
690(前脚)
ドライバーによるビス止め作業だけでくみ上げることが可能です。
アームの先端にグリッパーハンドを搭載しているため、物を掴んで移動するなどの簡単な作業が行えます。
付属のUSBアダプターを使用して有線でPCと通信することができ、ロボットのメンテナンスからモーションの作成と登録・再生が行えます。
仕様
アーム型Ver.2
セット内容
コントロールボード(RCB-4mini)×1個、サーボモータ(KRS-3302)×5個、ACアダプター(6V・2A)×1個、DualUSBアダプターHS×1個、各種強化樹脂パーツ・ビス類・接続ケーブル
寸法(mm)
100×175×450
質量(g)
約510
対応OS
Windows(R)Vista(R)(SP1推奨)7、8、8.1、10
アズワン品番
3-9317-02
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
安全で安定したトリマー加工作業を実現します。三連結のアームが驚く程滑らかな動きを実現します。市販のほとんどのトリマーが取り付けでます。
用途コースター、盆石、花台の内彫り、飾り面取り、ナライ加工、掘り込み加工(イラスト・文字)。
適合機種
リョービ(TR-40)・マキタ(M370・M3701)・日立(M6)、サンコー(ST-60)・E-Value(EWT-400)
厚さ(mm)
加工最大:約110
寸法(mm)
加工最大:約400
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷