- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- 健康器具・機器
- バランスボール 65のおすすめ人気ランキング
バランスボール 65のおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新185件の「バランスボール 65」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バランスボール 空気入れ」、「バランスボール」、「バランスボール 65cm」などの商品も取り扱っております。
毎日楽しくストレッチ、しっかりバランスを整えるボールエクササイズ。
仕様
強化・効果のある部位:腹筋群・バランス・ストレッチ
付属品
フットポンプ
材質
ポリ塩化ビニル
質量(g)
約100
寸法(Φmm)
約65
全身の様々なエクササイズに活用できます。かんたんエクササイズマニュアル付きです。
材質
PVC
質量(g)
約98
寸法(Φmm)
200
アズワン品番
65-0554-22
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
イタリアのレードラブラスティック社製『ギムニク』のバランスボール。ギムニクボールならではの高い反発力、素材が厚くしっかりした造りで体重をかけて弾んでも変形の心配なし。バランスボールを始められた方にお勧め。
材質
PVC
色
ブルー
質量(g)
1230
耐荷重(kg)
300
寸法(Φcm)
65
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
自分らしさを大切にする、大人のライフスタイルに溶け込むトレーニングシリーズ”エクリアスポーツ”。インテリアに馴染むカラーリングで、ハードなトレーニングにも耐える耐荷重500kgのバランスボール。
乗るだけでいつでも体幹トレーニングができるエクリアスポーツ”バランスボール”です。
ハードなトレーニングにも耐える耐荷重500kgの高耐久タイプです。
破裂を防止するアンチバースト仕様です。
部屋のインテリアに馴染むカラーリングを採用しています。
空気を入れるハンドポンプ付きです。
セット内容
バランスボール、ハンドポンプ
材質
バランスボール:PVC、PP/ハンドポンプ:PP、合成ゴム
耐荷重(kg)
500
かんたん気軽に、すき間時間でエクササイズ
タニタサイズで適切なボディサイズになろう
消費カロリーが22%アップ。
・椅子に座っている時を比較。
・20~40代女性の平均値に基づいた計算例。
アンチバースト仕様なので、安心して使えます。
仕様
耐荷重150kgのバランスボール
付属品
取扱説明書(保証書付)、空気入れポンプ×1本、栓×2本、栓抜き×1本
材質
PVC
寸法(mm)
幅650×高さ650×奥行650
色
シルバー
直径(Φmm)
650
材質(本体)
PVC
質量(g)
約1200
本体質量(kg)
約1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×650×650
保証期間
1年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅650×高さ650×奥行650
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
空気注入量によって柔軟性、弾力性の変わるボール
材質
ポリ塩化ビニール
耐荷重(kg)
100
付属品
空気注入用ストロー
バランストレーニングや筋力強化などに幅広く使用できます。
材質
ポリ塩化ビニール
耐荷重(kg)
300
持ち運びに便利なバランスボール。耐久重量100kg。空気を入れて、直径を調節。
材質
PVC
直径(Φcm)
最大保障Φ23
エクササイズボール専用のカバー。カバーをすることでオフィスやリビングなど身近な場所に置いても違和感がなく、ながらエクササイズが行える。
イスの代わりに使ったり、ストレッチ・エクササイズグッズとして使える。底面にはすべり止め(ポリスター加工)付き。
メッシュ素材は通気性に優れ快適に運動ができる。カバーは取り外しができ手洗いでの洗濯が可能、いつでも清潔に使うことができる。
取り出し口は面ファスナーでしっかり固定ができる。
用途バランスボール、ヨガボール、エクササイズボール、バランス運動、ストレッチ運動として。
材質
ポリエステル
ねじの呼び
M8
外径(Φmm)
25
エスコ品番
EA948BE-13
材質
(ボール)フェノール樹脂、(ねじ)黄銅
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
硬度
HS95
材質
ウレタン
座るだけの簡単体幹トレーニング!安全設計の耐荷重120kg。
市販のクッションカバー(45×45cm)を装着できる、安定した座り心地とコンパクトなサイズでインテリアにも馴染むスクエア型バランスクッションです。
セット内容
バランスクッション、ハンドポンプ
材質
バランスクッション:PVC、ハンドポンプ:PP/鉄(亜鉛メッキ)
色
グレー
耐荷重(kg)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約40×40×8
アズワン品番
65-1710-35
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
「台座付きバランスボール」は、落ち着いた色味の上質な布カバーと専用の台座がセットになったバランスボールです。座るだけで自然に体幹を整え、正しい姿勢に導きます。バランスボールは座るだけで運動効果の期待できるアイテムです。常に不安定な状態で座るため、体幹を整え腰まわりの筋肉をほぐします。「座り時間」を「運動時間」に変えるため、オフィスチェアの代替品としても注目されています。布カバーには持ち手が付いており、片手で簡単にボールの持ち運びができます。また、付属の台座にボールをセットすると、休憩中や保管時にも転がりません。バランスに不安がある方は持ち手を掴みながら座ったり、台座にボールを置いて座ったりすることで安定するため、安心して使えます。「バランスボール」としてストレッチやトレーニングに使用したり、デスクワーク症候群対策に仕事や作業用の「椅子」としての使用もおすすめです。リラックスタイムにはソファの前に設置して足を置くことで、「オットマン」としても使えます。
セット内容
本体カバー、インナーボール、台座、エアーポンプ
材質
【本体カバー、台座側地】ポリエステル【インナーボール】塩化ビニル樹脂【台座中材】ポリエチレン
質量(g)
約980
直径(Φcm)
【外形寸法】約55、(台座)約32
耐荷重(kg)
90
バランス感覚を養うトレーニングに。上に立ったりイスに敷いて座る等、様々なトレーニングが可能。座面にマッサージ・刺激になる突起付。
材質
PVC
質量(kg)
約1
寸法(cm)
33.5×7
水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。
弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。
FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。
赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。
圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類
複式
材質(本体)
CAC406
使用温度(℃)
不凍0~60
使用流体
上水
最高使用温度(℃)
60
材質(玉)
ポリエチレン
材質(ストレーナ)
SUS304(40メッシュ)
材質(弁棒)
C3604
柔らかい、軽い、痛くないスポンジ製。つかめる、つぶせる、元に戻る。不思議な感覚のスポンジボール。指先運動にも役立ちます。
質量(g)
30
直径(Φcm)
約9
芯材
スポンジ
材質(表面)
ポリウレタン
水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。
弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。
FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。
赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。
圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類
複式
材質(本体)
CAC406
使用温度(℃)
不凍0~60
使用流体
上水
最高使用温度(℃)
60
材質(玉)
銅
材質(ストレーナ)
SUS304(40メッシュ)
材質(弁棒)
C3604