- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
- バリカン 草刈機のおすすめ人気ランキング
バリカン 草刈機のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新100件の「バリカン 草刈機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「傾斜地 草刈機」、「草刈 バリカン」、「草刈り機 ハンディ」などの商品も取り扱っております。
刈払機に取り付けるだけで高速バリカンに変わります。
軽量でどなたでも楽に扱えます。
固定レバー1本で角度変更できます。
刃は高級刃物鋼/無電解ニッケルメッキ。切れ味のよい3面研磨+ヤニや錆に強い仕上げです。
用途上向き:水田の畔草刈りや市街地の草刈りに。
水平:植え込みや生垣側面の刈込に。
下向き:生垣上面の刈込みや水田傾斜地の草刈りに。
最大切断径(Φmm)
7(生木)
付属品
シャフト用ソケット(A~F 計6種)。刈太郎用ソケット。ベアリング。スリーブ(Φ24/Φ25 計2種)
適合パイプ径(Φmm)
ポール外径Φ24/Φ25/Φ26
刃先角度(°)
上向:47度/下向:47度
刈込み幅(mm)
有効300
最大切断径(Φmm)
生木約7
本体寸法(mm)
600×260×115
質量(kg)
1.8
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
刈払機用畔草刈りアタッチメントで、お手持ちの刈払機を畔草刈機として有効活用できます。水際で刈った草が散らからないバリカン式ブレードです。
ブレード長さ(mm)
405
適合本体
PHT1200EZ、PHT1500EZ
1台
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
仕様
【刈払方式】低速上下刃逆回転方式
トラスコ品番
431-6509
適合機種
どの機種にも装着可。(一部不可あり)
長さ(mm)
290
幅(mm)
230
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
120
刈刃外径(Φmm)
230
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
刈込み幅(mm)
160
仕様
特殊コーティング
刈込み高さ(mm)
15/20/25の三段階
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
適合面積(m2)
~10(3坪)
電源タイプ
充電式
刃を取り替えるだけで「ヘッジトリマーとして生け垣の刈り込み」「バリカンとして芝生の刈り込み」など使用用途に合わせて様々な刈り込み作業が行える。
着脱の伸縮式:着脱タイプの伸縮ポールを取り付ければ使用箇所に合わせて長さを調節できる。また、着脱ポールを外せば本体のみで手持ち操作が可能。
生け垣の高さや使用場所に応じて本体の角度が調節可能。下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることが可能。
芝刈り作業時は補助輪付きなので手で持ち上げたり、抱えながら作業する必要なし。まるで掃除機のような使い心地でラクラク刈り取れる。
約1.1kgと軽量だから手軽に剪定、草刈が出来る。7.2Vリチウムイオンの充電式だからコンセントがない場所でも使用可能。
用途電動コードレスのガーデントリマー、草刈り機、芝刈機として。
定格電圧(V)
7.2
バッテリー容量(Ah)
2.5
充電時間(分)
約120
刈込み幅(mm)
ヘッジトリマー:約200、バリカン:約120
セット内容
専用充電器、バッテリーパック、バリカン刃×1、ヘッジトリマー刃×1、補助キャスター、保護メガネ、ドライバー、取扱説明書
質量(kg)
1.1
入力容量
12W
連続使用時間(分)
ヘッジトリマー:約80、バリカン:約50
バッテリー
リチウム電池
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1750×83×115
バッテリー電圧(V)
7.2
充電器出力
1.5A
充電器入力
AC100V、50/60Hz
回転数(min-1[回/分])
約1100
1台
¥13,880
税込¥15,268
当日出荷
極上の刈りやすさ!飛び石・跳ね返りを強力に防ぐ、超安全バリカン!。飛散・跳ね返りを抑える『上下刃往復式』。チップソーでは危険な場所でも、安全にお使いいただけます。取り回し重視の「草刈バリカン300」、刈り幅重視の「草刈バリカン400」の二種類をご用意いたしました。角度固定式とすることで従来の角度可変式に比べ、『25%軽量化』。チップソー装着時とほぼ同じ重量となり、徹底した疲労軽減と取り回しの良さを実現しました。刃は草刈用に設計し、切断時の抵抗を少なくしています。泡立ち草はもちろん、芝生など柔らかい草もよく切れます。お手持ちの刈払機にカンタンに取り付けでき、同封のソケットによりほとんどの刈払機への取り付けが可能です。
用途駐車場や道路回り、壁・樹木・フェンスなどの障害物の周り、石が多い場所などでの様々な箇所での除草作業に。
付属品
シャフト用ソケット(計5種)、元ソケット、ベアリングスリーブ(合計三種:Φ24/Φ25 /Φ25.4)
取付方式
ギヤケース差替式
適合パイプ径(Φmm)
ポール外径:24/25/25.4/26
排気量(cc)
エンジン:23~27
【飛び石・跳ね返りを防止! 飛散を防いでタフに使える、安全バリカン! 草刈バリカン プロ】。【高い安全性】。飛散・跳ね返りを抑える『上下刃往復式』。チップソーでは危険な場所でも、安全にお使いいただけます。【スムーズ切断】。切断抵抗の少ない切刃角度とギヤ比により、なめらかに切断できます。『極上の刈りやすさ』と『作業効率の高さ』を徹底的に追求しました。【こだわりの刃】。刃は耐久性に優れた高級刃物鋼。ヤニ、サビに強い無電解ニッケルメッキ仕上げ。そして刃先三面研磨処理でシャープな切れ味を実現しました。【メンテナンス機能】。刈刃の位置を動かすことができ、刃研ぎや注油などのメンテナンス作業が楽に行えます。【便利な2仕様】。取り回し重視の「草刈バリカンプロ300」、刈り幅重視の「草刈バリカンプロ400」の二種類をご用意いたしました。【取り付けカンタン】。加工が不要なため、お手持ちの刈払機に簡単に取り付けできます。
用途駐車場や道路回り、壁・樹木・フェンスなどの障害物の周り、石が多い場所などでの様々な箇所での除草作業に。
仕様
【取付条件(cc)】エンジン排気量:23~27
付属品
草刈バリカンプロ本体×1 / 取扱説明書 / A~Gドライブシャフト用各種ソケット×1 / 元ソケット×2 / ソケット用ベアリング×1 / ポール外径(Φ24/25/25.4)用各種スリーブ×1
取付方式
ギヤケース差替式
適合パイプ径(Φmm)
ポール外径:24/25/25.4/26
刈込み幅(mm)
有効400
最大切断径(Φmm)
生木約7
本体寸法(mm)
700×260×115
質量(kg)
1.9
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
首振り機能付で、最大180°回転が可能です。
高枝切り機能、植木バリカン機能、刈払い機能付です。
用途高い生垣や庭木の刈り込み等。
刈込み幅(mm)
300
ストローク数(回/分)
1200
電源(V)
AC100
消費電力(W)
200
コード長さ(mm)
400
最大切断径(Φmm)
10(直径)
モーター
DCハイボルテージモーター
質量(kg)
2.3
本体サイズ(mm)
1670×95×110
刃長(mm)
300
長さ(m)
1.67~3(伸縮機能)
付属品
防護メガネ、肩かけベルト
連続使用時間(分)
20
トラスコ品番
280-7891
電源タイプ
AC電源式
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
お手持ちの刈払機に取付可能。
飛び石事故、切創事故を未然に防ぐ安全草刈り刃。
キックバックを抑え安全なのでキワ刈りが容易に行えます。
刈刃のブレーキ機能で安全。
地面を滑らせラクラク草刈り。刈刃が地面に接触しても安全。
刈刃の交換・研磨が簡単、分解修理も可能です。
用途牧草、雑草、芝の刈り取り(軽、中作業)
標準刃:太さが約1cmまでの雑草に対応。
低騒音と防振を極めた、極上の刈込み。
ワイドタイプにも「新・高級刃」と「ロックオン/オフスイッチ」を採用。
刈込み幅(mm)
400
最大切断径(Φmm)
18
仕様
新・チップレシーバー、ソフトグリップ
全長(mm)
725
質量(kg)
2.1
タイプ
電源コード式
消費電力(W)
400
刃の種別
新・高級刃
ストローク数(min-1[回/分])
2000
カーボンブラシ呼び番号
75
電源タイプ
AC電源式
駆動方式
上下刃駆動方式
1台
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
伸びる、届く、楽らくせん定
家周りの生垣や庭木を「簡単」お手入れ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1887×172×194
刈込み幅(mm)
300
電源タイプ
充電式
ストローク数(min-1)
1800
最大切断径(Φmm)
15
カット数
3600
軽量・低騒音・パワフル
エンジン式を超える使用感、高所の剪定もラクラク
電源(V)
直流18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
2115×97×137
刈込み幅(mm)
500
電源タイプ
充電式
ストローク数(min-1)
低速:1000、中速1800、高速:2200
最大切断径(Φmm)
18
カット数
低速:2000、中速3600、高速:4400(min-1)[回/分]
この1台で植木の剪定も下草の刈り払いも高い所の刈り込みも出来ます。ポールは1.6~3m伸縮可能。無段階調整なので好きな長さで作業ができます。180度の首振り機能がついていますので、まっすぐなバリカンでは届かない位置にある枝や垣根も自在に刈り込めるようになっています。10m延長コード付きです。
用途高い庭木や生垣の刈り込み。下草刈りにも。
付属品
防護メガネ、肩かけベルト、10m延長コード
質量(kg)
2.3
電源(V)
AC100
刃長(mm)
300
本体寸法(mm)
1670×95×110
連続使用時間(分)
約20
シャフト長さ(mm)
1670~3000
アズワン品番
64-8900-67
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ちょっと使いに便利な小さく軽い園芸バリカン。スマホと同じ感覚で充電が出来るUSB充電方式。電池残量が分かる残量表示ランプ付き。ワンタッチブレード交換、使わないときはブレードを外してコンパクトに保管
用途ガーデニングや芝刈作業などに。電気芝刈り機/電気芝刈機/電気式ヘッジトリマー
付属品
ヘッジトリマーブレード×1、バリカンブレード×1、ブレードカバー2種、充電用USBケーブル(typeA-TypeC)、取扱説明書(保証書)×1
質量(kg)
約0.62(ヘッジトリマー装着時)
定格電圧(V)
3.6
刈込み幅(mm)
ヘッジトリマー約120/バリカン約80
連続使用時間(分)
約30
バッテリー
2.0Ahリチウム電池
充電時間
約3時間
保証期間
メーカー:お買い上げ日より1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
255×75×125
充電方式
USB-typeC USB充電
ストローク数(min)
1,100-1
1台
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
「SGC-AM バリカル」は、上下の刃が往復運動するバリカン方式の刈払機用アタッチメントです。バリカン方式なので、石や異物の飛散が従来の刈払機に比べて圧倒的に少なくすることができます。 また、底部に大型のスタビライザーを装備しており、地面に置いてすべらせながら草刈りが出来るので、刈払機の重量が気にならず、楽に草刈りができます。また、掃除機のように前後に滑らせて作業することもできます。 さらに、駆動部がしっかりシールされ、耐久性抜群。プロ向けの長寿命を実現しています。 石の多い現場や、駐車場周り、道路側帯、中央分離帯の草刈りなど決して石飛びのあってはならない現場、ケーブル切断の危険がある太陽光発電所などで「SGC-AM バリカル」が活躍します。5種類のマルチアダプタが付属しているので、ほぼ全ての刈払機でお使いいただけます。
用途ゴルフ場バンカーのエッジング 水際の草刈り 壁や縁石などの際刈り 車の多い道路周辺 石の多い場所 人の多い公園 などに。
刃数
(上下)20
質量(kg)
1.9
刈込み高さ(mm)
17
外径(mm)
230
1個
¥31,480
税込¥34,628
当日出荷
1台2役の芝生から庭木までお手入れ可能な万能バリカン
軽量コンパクトモデルで作業の疲労を低減
庭木バリカンブレードで手軽に剪定
2種類のブレード付き
初心者でもブレードの交換が簡単
バッテリー電圧(V)
7.2
バッテリー容量(Ah)
1.1
刈り幅(mm)
(庭木バリカンブレード)150、(芝生バリカンブレード)100
充電時間(時間)
最大約4
バッテリー
リチウム充電池
ブレード
(庭木バリカンブレード長さ)150mm、(芝生バリカンブレード幅)100mm
質量(g)
約610(バリカン刃装着時)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
(庭木バリカンブレード装着時)400×80×110、(芝生バリカンブレード装着時)350×100×110
付属品
充電器、ブレードカバー、芝生バリカンブレード、庭木バリカンブレード
連続使用時間(分)
(庭木バリカンブレード)60、(芝生バリカンブレード)40
トラスコ品番
751-6525
電源タイプ
充電式
1台
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
お手持ちの刈払機がトリマーに変身します。ブレードの長さが300ミリの軽量タイプなので、高い所もラクラク剪定できます。
ブレード長さ(mm)
300
適合本体
PHT1200EZ、PHT1500EZ
1台
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷