バリスターのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
125件の「バリスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「突入電流 防止回路」、「バリスタ 雷サージ」、「サージアブソーバー」などの商品も取り扱っております。
仕様 バリスタ電圧 = 270V。最大AC定格電圧 = 175V。最大直流定格電圧 = 225V。制限電圧 = 455V。クランプ電流 = 25A。エネルギー = 35J。直径 = 11.5mm。最大サージ電流 = 3500A。静電容量 = 350pF。厚さ = 5.2mm。寸法 = 11.5 (Dia.) x 5.2mm。リードピッチ = 7.5mm。。小型バリスタTNRシリーズ. サージ電流耐量が大きい エネルギー耐量が大きい 性能比で小型化 温度特性が優れており、信頼性が高い
1袋(5個)
269 税込296
当日出荷

1袋(5個)ほか
特価
239 税込263
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)



仕様 バリスタ電圧 = 470V。最大AC定格電圧 = 300V。最大直流定格電圧 = 385V。制限電圧 = 775V。クランプ電流 = 25A。エネルギー = 60J。直径 = 11.5mm。最大サージ電流 = 3500A。静電容量 = 220pF。厚さ = 6.2mm。寸法 = 11.5 (Dia.) x 6.2mm。リードピッチ = 7.5mm。。小型バリスタTNRシリーズ. サージ電流耐量が大きい エネルギー耐量が大きい 性能比で小型化 温度特性が優れており、信頼性が高い
1袋(5個)
289 税込318
当日出荷


素子タイプなので、省スペースでの設置が可能。
静電容量 3pF以下(1MHz)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UL、CSA、VDE(ENEC)を250VACとして取得した小型シリーズ。 小型モーター、リレー、スイッチ等の接点クリックの防止、吸収、 接点保護や機器内での干渉防止用として交直流回路に使用で きます。 外装はUL-94フレームクラスV-O品を用い、耐溶剤性です。 安全性も高く全世界対応規格を取得しており、OA機器、 オーディオ機器に適します。
用途欧米向けの自動化機器、事務機器等の電源雑音防止及び接点保護 重畳パルス電圧(V) 700.max. 繰返し周波数(Hz) 120(60) max. パルス幅×周波数 3(0.8)max. 使用温度範囲(℃) -40~+100 寸法L(mm) - 寸法H(mm) 17 寸法d(mm) - 定格電圧(V) AC250 寸法F(mm) 17.5 寸法D(mm) - 試験電圧 端子間:1250VAC(50/60Hz) 2~5sec。端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec 寸法T(mm) 8 寸法W(mm) 20 絶縁抵抗(MΩ) 端子間:15000 min。端子・外装間:100000 min(100VDC) 安全規格 UL規格(UL-1414)、CSA規格(C22.2 No.1)、EN/IEC規格(IEC60384-14 Ⅱ EN132400) 最大印加電圧(V) 700 抵抗値 120Ω±30%(1/2W) クラス X2
1袋(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイルOFF時に発生するサージ電圧を吸収する素子(バリスタ、またはCR)を内蔵しており、電磁接触器、開閉器周囲の電子回路の誤動作、回路破壊等のサージ電圧の影響を抑制します。 電磁接触器、補助継電器のコイル端子に接続端子を共締めするだけで、簡単に取付けられ、取付面積も不要な省スペースタイプです。
種類 関連商品
1個
459 税込505
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様 バリスタ電圧 = 820V。最大AC定格電圧 = 510V。最大直流定格電圧 = 760V。制限電圧 = 1355V。クランプ電流 = 25A。エネルギー = 80J。直径 = 11.5mm。最大サージ電流 = 3500A。静電容量 = 140pF。厚さ = 8.1mm。寸法 = 11.5 (Dia.) x 8.1mm。リードピッチ = 7.5mm。。小型バリスタTNRシリーズ. サージ電流耐量が大きい エネルギー耐量が大きい 性能比で小型化 温度特性が優れており、信頼性が高い
1袋(5個)
1,398 税込1,538
当日出荷

SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。薄板(鉄・アルミ)に対してミヤガワ独自技術(バーリング効果)により、強い保持力が得られます。
用途とがり先では、安定した貫通が難しい薄鋼板の取付に。 トラスコ品番 856-1642 質量(g) 44.7 頭部径(Φmm) 8.0 頭部高さ(mm) 3.0 適合ドライバー プラスNo.2 最大適合板厚(mm) アルミ板(0.8~2.0)・鉄板(0.8~1.2) 2018年トラスコ掲載ページ 2 0471
1セット(33本)
1,098 税込1,208
当日出荷

仕様 バリスタ電圧 = 22V。最大AC定格電圧 = 14V。最大直流定格電圧 = 18V。制限電圧 = 43V。クランプ電流 = 5A。エネルギー = 2.6J。直径 = 11.5mm。最大サージ電流 = 1000A。静電容量 = 7nF。厚さ = 4.7mm。寸法 = 11.5 (Dia.) x 4.7mm。リードピッチ = 7.5mm。。小型バリスタTNRシリーズ. サージ電流耐量が大きい エネルギー耐量が大きい 性能比で小型化 温度特性が優れており、信頼性が高い
1袋(5個)
829 税込912
当日出荷

仕様 バリスタ電圧 = 270V。最大AC定格電圧 = 175V。最大直流定格電圧 = 225V。制限電圧 = 415V。クランプ電流 = 5A。エネルギー = 8J。直径 = 11.5mm。最大サージ電流 = 800A。静電容量 = 100pF。厚さ = 5.1mm。寸法 = 11.5 (Dia.) x 5.1mm。リードピッチ = 7.5mm。。小型バリスタTNRシリーズ. サージ電流耐量が大きい エネルギー耐量が大きい 性能比で小型化 温度特性が優れており、信頼性が高い
1袋(5個)
409 税込450
当日出荷

仕様 バリスタ電圧:22V●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:48V●クランプ電流:1A●エネルギー:0.5J●直径:11.5mm●最大サージ電流:250A●静電容量:2.09nF●厚さ:4.5mm●寸法:11.5 (Dia.) x 4.5mm●リードピッチ:7.5mm●小型バリスタTNRシリーズ. サージ電流耐量が大きい エネルギー耐量が大きい 性能比で小型化 温度特性が優れており、信頼性が高い
1袋(5個)
369 税込406
当日出荷



250VAC用の汎用タイプで、 形状がチューブラ形で取付けの簡易化が図られています。事務機器,自動化機器,制御機器等各種の機種のAC入力ラインに使用できます。
用途民生用電子機器、事務機器、自動化機器、工作機器等の電源雑音防止及び接点保護。 重畳パルス電圧(V) 700max. 繰返し周波数(Hz) 360max. 使用温度範囲(℃) -40~+85 寸法H(mm) - 寸法d(mm) - 定格電圧(V) AC250 寸法F(mm) - 試験電圧 端子間:625VAC(50/60Hz) 60sec。端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec 寸法T(mm) - 寸法W(mm) - 絶縁抵抗(MΩ) 端子間:10000 min。端子・外装間:100000 min(500VDC) 安全規格 - 最大印加電圧(V) 800 クラス -
1個
759 税込835
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 バリスタ電圧:47V●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:37V●制限電圧:93V●クランプ電流:5A●エネルギー:5.6J●直径:11.5mm●最大サージ電流:1000A●静電容量:4nF●厚さ:5mm●寸法:11.5 (Dia.) x 5mm●リードピッチ:7.5mm●小型バリスタTNRシリーズ. サージ電流耐量が大きい エネルギー耐量が大きい 性能比で小型化 温度特性が優れており、信頼性が高い
1袋(5個)
509 税込560
当日出荷

商用100Vライン用汎用タイプで、シーケンス回路、小型誘導負荷に適しており、 小型で外装はUL-94フレームクラスV-O品を 用い、耐溶剤性です。 安全性も高く、電気用品取締法に準拠いたします。各種自動化機器、事務用機器に適します。
用途直流モーター用等、主として電動工具向けのノイズ対策用。 定格電圧(V) AC150 使用温度範囲(℃) -40~+85 寸法L(mm) 20 寸法H(mm) 16 寸法d(mm) 0.6±.5 寸法F(mm) 14.5 寸法D(mm) - 寸法T(mm) 7 寸法W(mm) 16 絶縁抵抗(MΩ) 端子間:10000 min。端子・外装間:100000 min(500VDC) 安全規格 - 最大印加電圧(V) 700 抵抗値 120Ω±30%(1/4W) クラス -
1袋(10個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)