- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- バリヤのおすすめ人気ランキング
バリヤのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新1,141件の「バリヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「安全バー」、「バリアシート」、「相間バリア」などの商品も取り扱っております。
マグネット付でワンタッチで金属部へ取付可能。
シートの収納は便利な自動巻き。
コンパクトで持ち運びに便利。
最大5mのロングストローク。
シート幅60mmで視認性に優れる。
テープに比べ繰り返し使えるのでゴミを削減できます。
用途工場、施設、駐車場の立入り制限・区画分け
材質
(シート)塩化ビニール。(ケース、ホルダー)ABS樹脂。(ブラケット)鉄
ストローク(m)
(最大)5
シート幅(mm)
60
シート厚さ(mm)
0.2
銀行やレジ、テーマパークなどで、人の行列をやさしく仕切ることができる製品。
各種施設運営をサポートする製品シリーズです。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,イベント会場
材質
樹脂製
寸法(mm)
Φ63×H940
質量(kg)
約1.8(満水時8.6)
色
黄
タイプ
テンサバリアー
色(本体)
黄
使用場所
屋外用
壁面にネジで取り付けて使用するベルトパーテーション。
ベルト長さ(m)
1.7
材質
ベース:ステンレス、本体:ステンレス・PA樹脂、ベルト:ナイロン(49巾)
1個
¥67
税込¥74
12日以内出荷
種類
その他アクセサリ
保護構造
IP20
誤操作防止用と、マウントデザインのイメージアップ。中間バリヤは1個、端部バリヤは1対(2個)です。ショートバリヤは横取りつけに使用します。ロングバリヤは縦取りつけに使用します。
工事現場や点検現場、人や物の進入規制や流れの誘導など、使い方しだいで幅広い活用が可能です。
シートの長さが最長6mのロングストローク。
シート収納は便利な自動巻き。
強力なネオジム磁石付きで鉄部へ簡単取付け可能。
ゆっくり巻き取る安全機構付き。
シートロック機構付き。
衝撃に強いタフな構造。
幅(mm)
60
材質(本体)
ABS樹脂
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×63×126
遮熱機能を持ち、かつ従来の透湿防水シートの施工性・高い透湿性と防水性を保持した商品です。
遮熱性に反射率の高いアルミ箔ではなくアルミ特殊コーディング不織布を使用しているのも透湿性を確保するためです。
透湿性能は内部欠を防止する上で非常に重要であり、高い透湿性が特長です。
シート長さ(m)
50
シート幅(mm)
1000
シート厚さ(mm)
0.2
試験項目
透湿抵抗(m2・s・Pa/μg):0.10以下、引張強度(N/5cm):タテ318以上・ヨコ156以上、つづり針保持強さ(N):タテ48以上・ヨコ36以上、発火性:発火は認められない、防水性(KPa):48以上・(耐久性)30以上、引張強度残存率(%):タテ50以上・ヨコ50以上、熱収縮率(%):1以下、防風性(S/100cc):100以上
1巻(50m)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
独自の5層ラミネート構造により、幅広い薬品に対して480分以上の耐透過時間を実現しています。
独自の3次元構造により、フラットフィルム特有の親指への圧迫感を解消します。
薄手で下履き手袋として使用が可能です。
用途化学薬品の取扱い
機能
耐溶剤、耐薬品、耐透過
色
ホワイト
仕様
【ASTM F739(JIS T8116互換)】対応、【EN374-1(2016規格)】ABCEFGHIMS(TypeA)、【AQL】0.065
材質
ポリエチレン(5層ラミネートフィルム)
厚さ(mm)
0.062
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
照光式
ボタン形状
長角(3方向バリア)
取付穴径(Φmm)
16.2
保護構造
IP65
適合パネル厚さ(mm)
0.5~3.2
気密性に優れた保管用ボックスです。
形状
角形
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)
材質(フタ)
PS(ポリスチレン)
材質(パッキン)
シリコンゴム
材質(止具)
ナイロン
輸出梱包向けに防湿効果、紫外線遮断に適した包材です
紫外線の遮断性に優れています。
小物部品から大型機械まで防湿・防錆にすぐれた適用性があります。
ヒートシールが容易で作業性に優れています。
用途アルミ蒸着フィルムはシングルです。
仕様
カドミウム・鉛・水銀・六価クロム・ポリ臭化ビフェニル類・ポリ臭化ジフェニルエーテル類:N.D
高さ(mm)
150
引張強度(N/15mm)
(縦)181.3、(横)204
シート長さ(m)
100
梱包内容
クラフト紙巻
強度
突刺:(表)14.1N、(裏)13.9N、シール:13N/15mm幅
透湿度(g/m2)
0.56/24h
本体はステンレス(SUS430)製ですので、耐薬品性・耐蝕性に優れています。
付属品
吹出口周囲取り付けスポンジパッキン
電源(V)
AC100(50/60Hz)Φ1
案内・誘導に欠かせないポールです。ステンレス製で見た目もきれい。
用途受付の整列用に。立入禁止エリアの仕切りに。
ベルト長さ(m)
2
ベルト色
赤
質量(kg)
9
高さ(mm)
920
ベルト幅(mm)
50
外径(Φmm)
350
材質(ベルト)
ナイロン
材質(ポール)
ステンレス201
材質(ベース)
ステンレス201
色(本体)
シルバー
工事現場や点検現場、人や物の進入規制や流れの誘導など、使い方しだいで幅広い活用が可能です。
シートの長さが最長6mのロングストローク。シート収納は便利な自動巻き。
付属のコーンアタッチメントを使ってコーンとアタッチメントの着脱が簡単。
ゆっくり巻き取る安全機構付き。シートロック機構付き。衝撃に強いタフな構造。
色
黄色×黒
長さ(m)
6
幅(mm)
60
セット内容
バリアリールLong本体(マグネット無し)/BRS-AT5 2個
厚さ(mm)
0.2
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
本体:約320、アタッチメント:約60
材質(シート)
ポリエチレン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×63×126
1個
¥67
税込¥74
3日以内出荷
輸出梱包向けに防湿効果、紫外線遮断に適した包材です
紫外線の遮断性に優れています。
小物部品から大型機械まで防湿・防錆にすぐれた適用性があります。
ヒートシールが容易で作業性に優れています。
用途アルミ蒸着フィルムはダブルです。
仕様
カドミウム・鉛・水銀・六価クロム・ポリ臭化ビフェニル類・ポリ臭化ジフェニルエーテル類:N.D
高さ(mm)
150
引張強度(N/15mm)
(縦)181.3、(横)204
シート長さ(m)
50
梱包内容
クラフト紙巻
強度
突刺:(表)14.1N、(裏)13.9N、シール:13N/15mm幅
透湿度(g/m2)
0.56/24h