- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- 面取り・バリ取り
- バリ取り 替刃のおすすめ人気ランキング
バリ取り 替刃のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新163件の「バリ取り 替刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バリ 取り ナイフ」、「アクリルバリ取り」、「面取り ノガ」などの商品も取り扱っております。
バリ取りバー用部品です。
使用頻度の高い鉄、アルミ用と真鍮、鋳鉄用の替刃を用意しました。
用途バリ取りバー用替刃
材質
HSS鋼
軸径(Φmm)
3.2
全長(mm)
約48
すべてのSブレードを保持できるユニークなハンドル。
ハンドル部が替刃の収納に利用できます。
ブレードの交換ボタンは、安全のため爪を立てないとはずれないようになっています。
後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。
セット内容
NG-1ハンドル (NG1000) 1本。回転ブレード S10 (BS1010) 1個。回転ブレード S20 (BS2010) 1個。回転ブレード S35 (BS3510) 1個
ブレード
BS1010:鉄鋼、アルミ等の重切削用。片刃、右回りのみ。黒色。BS2010:鋳物、真鍮、プラスチック用。両刃、左右周り。シルバー色。BS3510:中間タイプの万能ブレード。両刃、左右回り。黒色。
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
樹脂ハンドル内にブレードを収納できます。
ロックボタンを押すことで簡単にブレードの交換を行えます。
5種類のブレードが各1本ずつ付属しますので加工内容によって交換してお使いください。
用途鉄、アルミなどのバリ取り加工に
セット内容
ハンドル 1本。ブレード(100E/101E/102E/200E/350E)各1本
材質
ABS(本体)
適合軸径(Φmm)
3.2
ブレード
ブレード。100E/鉄、アルミ用。200E/真鍮、鋳鉄用。350E/各材質の端面用。101E/Φ2.8以下の小径穴用。102E/真鍮、鋳鉄の小穴用
材質(刃)
HSS鋼
1セット
¥689
税込¥758
当日出荷
面取りやバリ取り作業が手軽にできるくるくるリーマー用 替刃
フォークコラムやハンドルの切断後、パイプ内側のバリを取り除くのに便利な工具です。
本体内に替刃を収納可能
用途金属パイプ・穴開け作業・切断面のバリ取り
付属品
K-35-1/2/3替刃×各1本
全長(mm)
148
質量(g)
35
刃渡り(mm)
10
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
丈夫な厚切り作業用L型カッター超硬刃。超硬素材に加え、表面を窒化チタンコーティングしており、通常刃に比べて約200倍の耐久性があります。(メーカー比較)
刃幅(mm)
18
刃厚(mm)
0.5
刃長(mm)
48
材質(刃)
超硬
適合本体
L型カッター(連発式を除く)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
48×18×0.50
質量(g/個)
17
色(刃)
金
1個(1枚)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
重切削用の仕事に適しています。直線、曲線のバリ取り、面取りができます。
付属のS100ブレードは、ステンレス鋼やプラスチックのバリ取りに最適です。
繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ替刃。超硬刃、刃先角度30°。通常刃より高硬度で、特に欠けにくくなっています。
材質(刃)
超硬
トラスコ品番
395-8213
適合本体
D-400GP、D-500GP他D型各種
質量(g)
9
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
18×4×0.40
質量(g/個)
10
色(刃)
銀
1枚
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
すべてのSブレード(3.2mm軸)が装着できます。ブレードを保持するハウジング部は鋼鉄製にしているため半永久的に使用できます。ブレードを交換するためには、ハウジング部のスリーブを押して、ブレードを脱着します。
セット内容
12mmの六角ハンドル 1本、回転ブレード S10 (BS1010) 1個
トラスコ品番
111-3216
質量(g)
58
適合軸径(Φmm)
3.2
ハンドル寸法(mm)
約12×130
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷