バルコニーのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
2,776件の「バルコニー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベランダ」、「テラス」、「バルコニー部材」などの商品も取り扱っております。
表面には高耐候性樹脂を使用し、変色をおさえています。 静電気を抑制する効果があります。(メーカー従来製品比) 施工に便利なビス穴用の溝付きで、施工効率がアップします。 硬質塩化ビニル製なので、耐久性、耐候性に優れています。 出幅調整ができます。(連結形、中空形)
新グレー タイプ 中空形 仕様 溝カバー付
1組(3本)ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途建築資材 バルコニー柱材 見栄えを良くします。 材質 S6063S B1アルマイト 仕様 波板用 幅(mm) 70 厚さ(mm) 2.1 質量(kg) 4.5 高さ(mm) 70 長さ(m) 3
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手切れ性に優れ、作業効率の良いアクリル系防水テープ。 使用温度による影響が少なく安定した粘着力を有しています。 透湿防水シートの汚染原因である軟化剤、可塑剤を含まず経時で透湿防水シートの品質を損なったり、シワによる漏水を引き起こしたりする心配がありません。 離型紙ごと手切れが可能な為、カッター等が必要なく施工が簡単です。 透湿防水紙や外張り断熱材の継ぎ目に気密防水テープとしてお使いいただけます。
用途窓枠廻り・レジスター枠廻り、換気口取付部、バルコニー取付部、下屋の立上り部、欠損箇所など。 適合用途 防水・耐水・屋外 主なワーク 大面材、パーツ
1箱(30個)ほか
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合シリーズ バルコニー7型、ファインテラス、フォルテラス
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マンションやビルなどのバルコニーの隔て板にはる避難表示ステッカーです。 裏面粘着テープ付で取付簡単です。 UVに強い耐光インクを印刷に使用しており屋外用に最適です。
用途隔て板貼付用
1枚
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンカラー 適合シリーズ エクジス、エクジスRシリーズ、エクジスU、バルコニー7型、ピーイズム
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

ホームロッカーHL-850V、HL-850EVN用のスチール棚板です。
適合本体 HL-850EVN
1枚
3,998 税込4,398
翌々日出荷

熱線カット率約50%(クリア・クリアスモークは30%)です。耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り 材質 ポリカーボネート 幅(mm) 655 厚さ(mm) 0.7 規格 JIS K6735 山数 20.5 各種認証 JQ0507136 働き幅(mm) 575
1枚ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。 K 3 サイレント プラスは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。 広い範囲もしっかり洗える10mの高圧ホースが付属し、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。
用途自転車、ガーデン家具、小型車、玄関・玄関まわり、バルコニーやベランダ、網戸や窓、浴室 セット内容 トリガーガンG120Q、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、高圧ホース10m、本体側カップリング イエロー タイプ 静音タイプ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 394×289×542 モーター出力(kW) 1.3 最高圧力(MPa) 10 機能 クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:清水タンク、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、収納用ネット、伸縮ハンドル、水冷式モーター、付属品は本体に収納 関連資料 ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB) 給水温度(℃) 40
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウッドデッキやバルコニーなどを簡単に高圧洗浄で磨くことができます。
用途床やベランダの洗浄に トラスコ品番 162-2112 適合機種 NJC110-10M、NJC120-R-10M 質量(g) 520
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一液型の水性塗料で取り扱いが簡単です。塗膜は弾性に富み伸びがあり、塗膜の割れ・水の侵入を防ぎます。「下塗り(シーラー)」との付着性に優れ、耐水性、耐アルカリ性、耐候性、耐久性に優れています。塗膜は細かな凹凸状に仕上がり、みばえがよく、スリップなどの心配がありません。
用途コンクリート陸屋根の簡易防水、防じん、美装。(ただし、池など常に水に浸かっているところ、駐車場・車庫への塗装は避けてください) 成分 合成樹脂(アクリル)、顔料、硅砂、水 容量(kg) 3 主な用途 コンクリート陸屋根 塗布面積(m2) 約4~5 標準重ね塗り回数(回) 2 使用場所 屋外 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 特性 耐水、耐候、耐久 塗り重ね可能時間(時間) 下塗り後、上塗りまでの塗装間隔 夏:約1、冬:約2/上塗りの1回目と2回目の塗装間隔 夏:約1、冬:約4 乾燥時間 夏(30℃):約1時間/冬(10℃):約4時間(天候や素材によって差があります)
1缶
6,598 税込7,258
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレンをラミネートした合繊布にブチルゴム系粘着剤を塗布した気密、防水用テープです。
用途高気密・高断熱住宅用内装防湿シートのジョイント用、バルコニー腰壁部の防水用 ブラック 幅(mm) 50 厚さ(mm) 0.35 長さ(m) 20 材質 基材:合繊布(ポリエチレンラミネート付)、粘着剤:ブチルゴム系 仕様 はく離紙なし・手で切断可能 トラスコ品番 136-6308 質量(g) 500 タイプ 片面タイプ 粘着力(N/10mm) 7.4(対ステンレス) 危険物の類別 非危険物
1セット(30個)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

自然なイメージで住宅の目隠しに便利。リーフのカラーは「ライトグリーン」「フォレストグリーン」の2種類。取付ネットはバルコニーやフェンスなどの直線的な場所の目隠しに適したハードネットタイプ。取付は付属の結束バンドでワンタッチで簡単設置。設置場所に合わせてネットをカットして使用することも可能。人工造花のためお手入れ不要で虫の心配もありません。フェイクリーフなので育てる手間要らず。型崩れなく、しっかりと取り付け可能。結束バンド10本付き
用途簡単設置のグリーンフェンス、緑のカーテン、グリーンカーテン、リーフフェンスとして。ベランダ テラス フェンス 目隠し 日よけ 造花 仕様 ハードネット 付属品 結束バンド10本付き 材質 葉:ポリエステル、ネット:ポリエチレン 質量(kg) 0.55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約100×100
1セットほか
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天然芝生の駐車場を簡単に実現できる、芝生保護(支持)材。軽量ながら大きな荷重にも耐えることができます。芝生の他、化粧砂利・セダム草等の使用も可能。本体16枚で、乗用車1台分のスペースになります。
用途公共施設、店舗、個人邸などの「駐車場」、「カート道」、「遊歩道」、「緑地帯」 材質 PP・PE 長さ(mm) 1250 幅(mm) 600 高さ(mm) 50 エコマーク認定 認定 耐熱性 80℃ 質量(kg/枚) 4.1 耐寒性 -20℃ 耐荷重(t) 150/m2 関連資料 ターフパーキングの施工方法(0.75MB) ターフパーキング Q&A(0.68MB) エコマーク認定番号 07 131 001
1組(4枚)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お庭やバルコニーでのBBQホットプレート用、ガレージでのDIY電源延長用に適しています。使わない時は電線を巻き取ってスッキリ収納できます。
仕様 ●コンセント:2P×2口●コード長:8m●電圧:100V●許容電流:15A●定格電流:5A●サイズ:187×84×215mm●重量:950g●カラー:オリーブグリーン●コンセント定格:2P・15A・125V●電線仕様:VCTFK1.25mm2×2心●手動巻●温度センサー付●屋内用●持ち運びに便利な持ち手付 アズワン品番 65-9286-30
1台
7,590 税込8,349
翌日出荷

自然な土の質感で落ち着いた風合いに仕上がりながら雑草の抑制とあるきやすさを実現しました。天然石を使用していますので自然なやさい色調です。
用途景観土舗装・景観防草用・道路の中央分離・路側帯・植樹帯・住宅(玄関アプローチ・犬走) 材質 真砂土、固化材 厚さ(cm) 標準施工:約3 使用面積(m2) 約3袋(60kg)
1袋(20kg)
1,598 税込1,758
3日以内出荷

コンクリート、モルタルなどの素地面との付着性に優れ、上塗り塗料との付着性にも優れています。耐水、耐アルカリ性が良く、劣化しにくく、耐久性に優れています。水性塗料ですので引火などの心配がなく、安全で取り扱いが簡単です。
用途屋上防水塗料の下塗り用 成分 合成樹脂(アクリル)、顔料、水 トラスコ品番 532-9719 容量(kg) 1.3 主な用途 屋上 塗布面積(m2) 約4~5 標準重ね塗り回数(回) 2 使用場所 屋外 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 特性 耐水、耐久 塗り重ね可能時間(時間) 下塗り後、上塗りまでの塗装間隔 夏:約1、冬:約2/上塗りの1回目と2回目の塗装間隔 夏:約1、冬:約4 乾燥時間 夏(30℃):約1時間/冬(10℃):約4時間(天候や素材によって差があります)
1缶
2,198 税込2,418
4日以内出荷

住友林業緑化ロッキンエッジ
インターロッキングの見切りに最適 直線も曲線もデザイン自由 敷砂充填時に便利なレベルライン入り 安定しやすいL型形状
用途インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め、土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、段差ができないバリアフリー対応商品、芝・地被植物・砂利の見切り 付属品 アンカー15本、ジョイント5個 高さ(mm) 85 材質(本体) 黒ビニール(PVC) 長さ(m) 2 関連資料 (0.4MB) 最小曲げ直径(mm) 1500
1組(2m×5本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

日よけや目かくしにぴったりな横長のシェード。バルコニーはもちろん、フェンスやカーポートでも目かくしや遮熱のためにお使いいただけます。
用途ベランダ・窓際・カーポート・フェンス・休憩所・施設などの日よけ・遮熱・目かくし 材質 ポリエチレン 紫外線遮断率(%) 約85
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)