- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- バルブハンドル 工具のおすすめ人気ランキング
バルブハンドル 工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新156件の「バルブハンドル 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バルブハンドル回し」、「ハンドル 回し」、「バルブ ハンドル 用途」などの商品も取り扱っております。
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
材質
ベリリュウム銅合金
認定取得
米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1本ずつ丁寧に仕上げています。
ピン幅45mm
用途バルブの開栓作業。
摩擦や衝撃などでも火花がでない安全工具です。
無発火性の穂が非磁性でも優れている工具です。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他
材質
ベリリウム銅合金
1丁
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
1本ずつ丁寧に仕上げています。
用途バルブの開栓作業。
ピンが40mmから75mm迄、バルブの大きさに合わせ調整できる。
用途バルブの開栓作業。
火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
国際規格DINとISOに準じて製造されています。
BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
バルブの開閉に便利です。
全長(mm)
370
トラスコ品番
818-2998
材質
アルミニウム青銅
軸径(Φmm)
36
高さ(mm)
60
質量(g)
650
間口(mm)
36
認定取得
BAM(ドイツ連邦材料試験所)
1丁
¥23,980
税込¥26,378
9日以内出荷
プラグレンチ、エクステンションバー、クイックスピンナが一体化された新しいタイプのプラグレンチ。めんどうな組合せ、継ぎ足しが不要で作業効率がUP。早回し用のハンドル(クイックスピンナ)はラチェット装着時にも効果を発揮します。ソケット部は薄肉タイプなので幅広い範囲に適用。(三菱自動車製軽自動車4バルブエンジンにも対応)。マグネット付により、スパークプラグの抜け落ちを防止。クイックスピンナ部に締付け角度が判るラインマーク付き。
用途スパークプラグの脱着に使用。
差込角(sq.)
9.5
寸法S(mm)
16(六角)
寸法L(mm)
250
トラスコ品番
373-2291
質量(g)
250
寸法D1(Φmm)
20
寸法D2(Φmm)
35
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
材質
鋼
全長
800
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
ベリリウム合金製の防爆商品です
用途火花など火気厳禁の作業に
呼び
13、20用
材質
アルミニウム
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
1個
¥37,100
税込¥40,810
翌日出荷
仕様
固定コマ、ドライバー式、銅パイプ・ナットなし
JIS規格
日本工業規格品
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質
アルミニウム青銅
全長(mm)
355
開口部(mm)
40
1個
¥22,200
税込¥24,420
翌日出荷