- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 南京錠・鍵
- バルブロックチェーンのおすすめ人気ランキング
バルブロックチェーンのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新94件の「バルブロックチェーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バルブ ロック」、「錆び ない チェーン」、「チェーン ビニールカバー」などの商品も取り扱っております。
点検や修理中の機器の運転再開するには、安全性確保の為、最大6名の作業者が同時に対象物をロックアウトできます。
南京錠と併用頂き、メンテナンス中に偶発的にスイッチが入ってしまうことによる作業者の怪我を防ぎます。
修理点検に関わる作業者各自がロックアウトすることにより全員がロックアウトを解除しなければ運転再開や開閉できなくします。
用途バルブ等のロックアウトとして。
材質
鉄他亜鉛メッキ鋼/樹脂コーティング
仕様
カラービニールカバー、両端リング付
材質
(チェイン)鉄ユニクロメッキ
ロック
キー式
線径4mmのチェーンの両端にリングが付いています。
チューブでチェーンをカバーしていますので、傷を防止します。
用途鍵との併用で工事現場の門扉のロック、盗難防止用。
線径(Φmm)
4
材質
チェーン/ステンレス、チューブ/塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブを簡単に、しかも確実にロックします。バルブハンドルを包み込んで、しっかりロック。取り付けも簡単です。耐久性に富んだプラスチック製で、化学薬品や高温、低温に対する抵抗性にも優れています。バルブロックの中心部分を取り外せるので、軸の突き出したバルブにも取り付けることができます(VL-60を除く)
材質
ポリプロピレン
掛け金と1.8mm亜鉛メッキスチールワイヤーのセット品です。
ワイヤを使用することにより、ロックアウトの対象を選びません。
片側が輪になっているため、複数のワイヤをつないで使用する事もできます。
トラスコ品番
360-4225
材質
ハウジング/ポリカーボネート、ロック部/ステンレス(SUS304)
幅(mm)
52.8
高さ(mm)
149.9
質量(g)
237
ワイヤー径(Φmm)
4.8
ワイヤー長さ(m)
1.8
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
線径4.8mmのチェーンの両端にリングが付いています。
用途鍵との併用で工事現場の門扉のロック、盗難防止用。
規格
(社)仮設工業会非該当品
表面処理
ユニクロメッキ仕上げ
施錠する大きさを調整できる!
最小約Φ5cm~最大Φ15cm。
バンド内の金属はSUS304製。
自由な位置で結束ロック!
ダイヤル可変式で好きな番号に何度でも変えられる!
自転車に、バイクに、荷物の固定に、扉の施錠に。
ロック
ダイヤル式
材質
ダイヤル部/亜鉛合金、ベルト部/ステンレスSUS304、ナイロン
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
23×532×14
ベルト幅×厚さ(mm)
11×3.5
有効径(Φmm)
約50~150
質量(g)
73
引張強度(kN)
0.9
引張強度(kg)
90
長さ(mm)
532
ボールバルブのハンドルを回せないようにロックアウトします。
使用するパドロックはシャックル径が0.3インチ(7.6mm)以下で、パドロックを掛けた時のスペースが1インチ(25.4mm)より大きい必要があります。
幅の細いハンドルには付属のインサートをご使用ください。
大きいサイズのパイプには、付属のエクステンションをご使用ください。(PSL-BV2)
材質
ポリプロピレン
色
赤
チェーンと接する対象物にキズがつきません。
チェーンの衝撃音・摩擦音を和らげます。
ステンレスチェーンにPVCチューブを被せています。
長さ(mm)
1200
エスコ品番
EA980SS-13
材質
チェーン:ステンレスSUS304、チューブ:PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド)
色
黄
線径(Φmm)
3
肉厚(mm)
1.3
1個
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
無段階調節式ケーブル(特許取得)でロックアウトする箇所を選びません。複数のサーキットブレーカーパネルや横に並んだゲートバルブのロックアウトに最適です。ケーブル部はスチール製で頑丈で曲げやすく、透明プラスティックコーティングされています(絶縁仕様)。最大4個までパドロック取り付け可能です。ラベル(英語、仏語、スペイン語)が付属されています。
用途ロックアウトとして
ケーブル長(m)
1.8
本体厚さ(mm)
33
対応
パドロック対応数:4
本体高さ(mm)
69
穴径(mm)
8
本体幅(mm)
73
ケーブル径(Φmm)
4
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
チェインの両端に溶接リングをつけました。南京錠と組み合わせて防犯にお使い下さい。
用途侵入を防ぐ。工具を保管
材質
ステンレス
線径(Φmm)
8.0
使用荷重(kg)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付け簡単で確実ロック。バルブハンドルをプラスチックカバーで包み込んでしまうので、バルブを人為的に操作することができません。
材質
合成樹脂
ワイヤーを使用することにより、ロックアウトの対象を選びません。
南京錠と併用頂き、メンテナンス中に偶発的にスイッチが入ってしまうことによる作業者の怪我を防ぎます。
修理点検に関わる作業者各自がロックアウトすることにより全員がロックアウトを解除しなければ運転再開や開閉をできなくします。
用途対象を選ばないロックアウトとして。
トラスコ品番
742-3098
材質
ステンレス他PC/ABSブレンド、ステンレス
寸法(mm)
148×58×10
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
直角型ボールバルブの固定に最適バルブの誤作動を防ぐことができます。
材質
スチール
鉄ヘビーリンクを黒半透明のチューブで覆っています。
倉庫・港湾・工場などの門扉に、鍵と組み合わせて、お使いください。
材質
チェーン/スチール(SWRM)、チューブ/塩化ビニール(PVC)
線径(Φmm)
4.8
表面処理
ユニクロメッキ仕上げ
バルブハンドルを回す事ができない様にロックアウトします。
材質
PP(ポリプロピレン)
SUS304。錆び難い。強い。
直角型ボールバルブのロックに最適。ボールバルブロックは、直角型のボールバルブを固定するのに最も効果的なロックです。主要銘柄のボールバルブに会うよう調節が可能。しかも簡単に取り付けることができます。
材質
スチール
日本緑十字社品番
195022
質量(g)
108
適合ボール(mm)
6.35~25.4(0.25~1インチ)
適合寸法(mm)
最大シャックル幅:9.525、最大ハンドル幅:25.4、最大ハンドル厚:19.0
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷