- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 梱包機器
- バンド 機のおすすめ人気ランキング
バンド 機のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新5,187件の「バンド 機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ストラパック 梱包 機」、「アケボノ梱包機」、「ppバンド 半自動梱包機」などの商品も取り扱っております。
バンド交換がしやすいオープンリール型で、低電圧DCモーター採用により静音化を実現しています(60dB(A))。環境配慮設計により、機械質量が従来機に比べて10%軽くなりました。シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。
電源(V)
単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
780×540×750(テーブル)
電源コード(m)
4.5
消費電力(kW)
0.47
引締力(N)
40~450N(トルクモード)、0~150mm(ストロークモード)
梱包物最小寸法(mm)
幅80×高さ30
トラスコ品番
460-1106
幅(mm)
15
質量(kg)
18
色
茶
長さ(m)
2000
1セット(2巻)
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
紙テープ・フィルムテープ仕様を共通化。新型テープガイドにより、従来のフィルムテープ機では使えなかった厚さ60μにも対応し、ランニングコストの軽減が可能になりました。
スライドテーブル(巾・厚み・フレーム前)の寸法変更より、小物梱包が容易になりました。
インレットガイドが簡単に取りはずせ、かつ取り付け時の調整が不要な構造になりました。テープの交換や詰まりにも素早い対応が可能です。
仕様
梱包スピード:最大30梱包/分
トラスコ品番
125-6905
質量(kg)
約25.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
570×282×238(テーブル)489(全高)
引締力(N)
60μ・80μ:5~30、110μ:5~60、紙テープ:5~45
梱包物最小寸法(mm)
幅30×高さ10
テープ
【フィルムテープ】60~110μ・幅30mm×370~200m、【紙テープ】幅30mm×190m
供給電源
単相100V 50/60Hz 250W
1台
¥589,800
税込¥648,780
翌々日出荷
低価格・安定性能・シンプルな自動梱包機です。プールボックスを搭載したことで、毎分37結束の処理能力を実現しました。「再送り(リフィード)機能」「空打ち防止機能」採用しています。
用途梱包作業に
寸法(幅W×高さH)(mm)
アーチ:650×500
機械寸法(mm)
幅921×奥行600
使用電源
単相100V 50/60Hz 0.65kVA
梱包能力(秒)
最高1.58/結束(最大38結束/分)
梱包物最小寸法(mm)
幅80×高さ30
昇温時間
約45秒
機械高さ(mm)
1419
紙テープ・フィルムテープ仕様を共通化しました。
フィルムテープの厚さ60μに対応できることによりランニングコストの軽減が可能となりました。
周波数50Hzと60Hzを共通化したマルチ電源仕様を取り入れました。
テープの接着むらおよび捲れが大幅に減少しました。
テープ効果やテープ詰りにも素早い対応が可能となりました。
用途簡易結束用に
電源(V)
単相100
消費電力(kW)
0.25
小型、軽量、高性能で、操作が簡単なPPバンド結束機です。
包装物の大きさを選びません。
バイブレーションで溶着します。
質量(kg)
2.5
電源
AC100V
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×240×140
バンド厚さ(mm)
0.55~0.65
適合バンド幅(mm)
12~16
適合バンド
ポリプロピレン(PP)
仕様
手動引締めタイプ
トラスコ品番
243-8747
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
増し締め機能付きボディのみです。
トラスコ品番
815-7670
材質
ABS樹脂
色
イエロー
質量(g)
135
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
PPバンドの引締めからカットまで一連でできる優れものです。あまり力を掛けなくてもよいので、女性でも簡単に作業できます。
用途PPバンドの引き締め作業に
適合バンド
PPバンド
適合バンド幅(mm)
13~19
種別
PPバンド用引締機
幅(mm)
80
全長(mm)
410-320
材質(本体)
鉄
質量(g)
1255
取扱説明書
(0.4MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
どんな品物にもあった引き締めが選べます
電源
単相100(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH)(mm)
アーチ:425×220
梱包物最小寸法(mm)
(幅×高)30×10
電源容量(W)
(最大)250
昇温時間
約10秒
安全性・低運転音を追求したボックスタイプの半自動梱包機です。
トラスコ品番
125-7162
質量(kg)
84
電源(V)
単相100
電源コード(m)
3.8
テーブル寸法奥行(mm)
583
消費電力(kW)
0.25
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×583×777
引締力(N)
30~400
梱包物最小寸法(mm)
幅80×高さ30
梱包物最大寸法(mm)
フリー
適合バンド幅(mm)
5~15.5
テーブル幅(mm)
900
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
各種梱包に。
作業時間の短縮だけではなく、人件費の経費削減にも役立ちます。
質量(kg)
47
電源
(最大容量)単相100V±10%(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
780×540×750
引締力(N)
(最大)約500
1台
¥480,000
税込¥528,000
翌々日出荷
操作性・耐久性を追及したユニークなデザインの半自動梱包機です。
トラスコ品番
125-7370
質量(kg)
68
電源(V)
単相100
電源コード(m)
3.8
テーブル寸法奥行(mm)
583
消費電力(kW)
0.25
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×583×777
引締力(N)
30~400
梱包物最小寸法(mm)
幅80×高さ30
テーブル幅(mm)
900
1台
¥369,800
税込¥406,780
翌々日出荷
引締め方式選択機能により、あらゆる梱包物に適した引締めで対応します。
引締め力の強弱に関わらず、バンド引戻し速度が変わらないので梱包作業の効率が上がります。
シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。
オフィス内でも使えるコンパクトな寸法で静音設計により動作音が気になりません。
用途卓上型半自動梱包機
容量(kW)
【電源最大】0.47
内径(Φmm)
【バンド】70
電源(V)
単相100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
706(ボディ:420)×300×262(テーブル:227)
引締力(N)
【トルクモード】15~320、【ストロークモード】0~150mm
機械本体質量(kg)
約25
1台
¥249,800
税込¥274,780
10日以内出荷
シンプルメカニズムの自動梱包機です。1サイクル2.2秒の高速マシン! 1分間最高27梱包が可能。スイッチONから25秒で使用できます。相200V(動力)電源仕様の省エネです。
用途梱包作業に
寸法(幅W×高さH)(mm)
アーチ:650×500
機械寸法(mm)
幅1252×奥行610
使用電源
3相200V 50/60Hz 0.85kVA
梱包能力(秒)
最高1.86/結束 (32結束/分)
梱包物最小寸法(mm)
幅80×高さ30
昇温時間
約25秒
機械高さ(mm)
1403
引締め方法の選択機能により、あらゆる梱包物に適した引締めで対応します。
用途嵩のある梱包物を手軽にPPバンドで結束することができます。
容量(kW)
0.47(単相100V 50/60Hz)
質量(kg)
50
型
低床型
奥行(mm)
540
全幅(mm)
1000
締付け能力(mm)
0~150(ストロークモード)
引締力(N)
40~450(トルクモード)
フリーサイズに結束でき、結束後にゴミも発生しません。
ニッパー等で切る必要がありません。
本体・ベルトクリップすべて脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
用途電気工事、配線の結束作業。
梱包結束作業。
トラスコ品番
381-8586
セット内容
本体、黒ベルト(4.5mm幅×15m)、黒クリップ100個
色
黒
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
315
材質(ベルト)
耐候性ナイロン66
材質(クリップ)
ポリアセタール樹脂
適合温度(℃)
-20~100
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
重量が軽いため梱包作業が楽です。
用途軽~中梱包用。(機械用)
引張強度(N/25mm)
145
引張強度(N/10mm)
58
展開力(N/10mm)
0.65
堅牢性をアップ、コンパクトで店舗やオフィースに最適な半自動梱包機です。
トラスコ品番
125-8442
質量(kg)
56
電源(V)
単相100
電源コード(m)
3.8
テーブル寸法奥行(mm)
415
消費電力(kW)
0.25
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
625×415×777
引締力(N)
30~400
梱包物最小寸法(mm)
幅80×高さ30
テーブル幅(mm)
625
1台
¥349,800
税込¥384,780
翌々日出荷
シーリングポイントが低いので、高さの低い積載物でも梱包可能です。バッテリー仕様にすれば、屋外や広い工場内でも電源を気にすることなく梱包作業が行えます。
仕様
シーリングポイント(高さ)340mm
質量(kg)
約85、バッテリー搭載:約130
電源
単相100(50/60Hz)
方式
トルク方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2204(1000)×542×1198(1400)
使用バンド(mm)
12~15.5(PPバンド専用)
引締力(N)
約690
電源容量(W)
(最大)0.4k