- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- バンドソー/鋸刃(のこ刃)
- バンドソー 1260のおすすめ人気ランキング
バンドソー 1260のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新119件の「バンドソー 1260」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バンドソー」、「新ダイワ バンドソー rb120fv 替刃」、「ポータブルバンドソー 刃」などの商品も取り扱っております。
M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。
高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。
用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。
幅(mm)
12.7
材質
M42コバルトハイス
取扱説明書
(1.2MB)
信頼の、メーカー純正品です。
用途ステンレス・鋼材・非鉄材
厚さ(mm)
0.65
全長(mm)
1260
幅(mm)
13
適合機種
RB120CV RB120FV
材質
ハイス
質量(g)
71
100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
ハイスピード切断・長寿命コンビ刃(14/18)
用途一般鋼からステンレス等の難削材まで幅広い材料の切断に最適です。
電源(V)
単相100
電流(A)(50/60Hz)
4.8/4.4
定格出力(W)
200
最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断
厚さ(mm)
0.65
全長(m)
1.26
幅(mm)
13
トラスコ品番
826-6065
適合機種
新ダイワRB-10RB-120SB-120
材質
コバルト入りバイメタル
質量(g)
79
山数
18
1セット(5本)
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
種別
バンドソー用
信頼の、メーカー純正品です。
用途鋼材・非鉄材
厚さ(mm)
0.65
全長(mm)
1260
幅(mm)
13
適合機種
RB120CV RB120FV
材質
合金
質量(g)
71
適合本体
ポータブルバンドソー (2106、2107F)
1インチ当たり山数
18
高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群。
耐熱性に優れ、高速、高能率。
バイメタル構造で刃先が欠けにくい。
高靱性・高剛性で切断精度が向上。
低騒音・低振動でシャープな切れ味が持続。
用途一般鉄鋼からステンレスなどの難削材まで幅広い材料に対応。
100年を越すハンドソーの鋸刃専門メーカー。刃先端部は業界最高クラスの高級ハイスを使用したバイメタル製。メーカー純正品よりも低価格長寿命。
用途一般鋼材及びステンレス等難削材にも抜群の性能。
合金は、炭素鋼などの一般鋼材の切断に適しています。ハイスは、一般鋼材からステンレス鋼などの難削材までの切断に適しています。すくい角がついているほうが、切れ味が良いです。
用途アングル、パイプ、H形鋼、フラットバーなどの切断
解体工事等で高能率
回し切りでの既設管撤去に
種別
BIM(刃先コバルトハイス)
経済性に優れ、切れ味も良好です。
あらゆるバンドソー機械メーカーに対応可能です。
用途一般鋼材、アルミ等切断。
樹脂パイプ等切断。
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.6
材質
高炭素工具鋼
新ダイワ純正のバンドソーブレード
バイメタルバンドソーブレードで鉄・ステンレスどちらも切断可能!
刃の山数は一般的な15山です。
用途ステンレス・鋼材・非鉄材
適合機種
RB120CV、RB120FV、RB10
寸法(mm)
(t×W×L)0.65×13×1260
部品名称
ソーブレードSBBM-14
呼称
SBBM-14
1インチ当たり山数
14
形状図番
81
1箱(5本)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
アズワン品番
1-6702-02
適合本体
K-100
刃数
24山/インチ
全長(mm)
1060
質量(g)
45
刃幅(mm)
3.2
刃厚(mm)
0.7
切断対象
鉄板(非熱処理)、アルミ板(純アルミ系)、真ちゅう・銅板
1枚
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
適合本体
ミニバンドソウ(No.28170、No.28172)
RoHS指令(10物質対応)
対応
広範な用途に使用できる汎用ブレード。
高炭素工具鋼を素材とする最も一般的なコンターマシン用鋸刃で、耐摩耗性に富み、耐久力及び靱性を兼備しており、軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等の切削に適しています。
熔接性に優れ、経済的な切削が効率的に行なえる汎用的な製品です。
用途軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等
適合
コンタマシン
種別
普通鋼材切削用
厚さ(mm)
0.635
長さ(m)
30