バー 固定のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
14,723件の「バー 固定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ 固定金具」、「丸 固定金具」、「スタットバー」などの商品も取り扱っております。
未来工業固定バー
軽量間柱に座付き水栓エルボを取付ける場合に使用します。 固定バー支持金具、固定バー支持具とセットで使用します。
材質 発泡樹脂製
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量間柱を使用した間仕切り内に固定バー(別売)または角材を使用し、ボックス等を取り付ける場合に使用します。
適合 固定バー:KB-120(120N)、30mmの角材 セット内容 固定バー支持具×2、軽天ビス×10 (Φ3.5×22)
1セット
429 税込472
翌々日出荷

手持ちのアクセサリーを、軽量マウントの中央ネジ孔(M5)に固定して支柱やハンドルバーなどに取り付けることが可能です。 ワンタッチ脱着式のスペースマウントと比べると50%の軽量化を実現。(※軽量マウントは固定式の為、ワンタッチ脱着機能はありません。)
材質 アルミ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合ボックス スライドボックス。アウトレットボックス 適合 軽量間柱/角スタッド・C型スタッド
1袋(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーメイトハンガーバー
走行中も外れない安心のがっちり固定! サイドバー専用のハンガーバー2本入り。 コンパクトカーや軽に最適サイズ。 安心のガッチリ固定で走行中でも外れない。 耐荷重は車種により変わるため適合表での確認になります。
シルバー 質量(g) 1300 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 35×1030×50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
6,498 税込7,148
7日以内出荷

ヒンジやツメを必要としない新機構。クリアランスがせまい箇所への取り付け。を考慮し、ハンドルクランプ部の肉厚を極限まで薄。く設計しました。2個入り ボタンボルト(M6×20)で固定。※ Φ22.2ハンドル用。インチバーやテーパーバーには取り付けで。きません。
仕様 Φ22.2ハンドル用
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラック内の配線の整理、固定にご利用ください。 ラックのサイドフレーム等にお取付ください。
用途端子取付金具として 材質 表面処理 三価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
229 税込252
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラック内の配線の整理・固定にご利用いただけます。 ラックの再度フレーム等にお取付ください。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX 材質 SUS RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
739 税込813
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【ポール直径19mm】メタルラック(R)コンパクト タイプ メタルミニ専用のサイドバーです。 ラックの奥や横に付けて収納物の落下防止にご使用頂けます。 付属品/棚板固定用部品2個。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルミニ専用 サイドバーです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 収納用品の落下防止や棚板・ポール取付の補強に最適です。 耐荷重(kg) 約5kg 表面処理 スチール:クロームメッキ 関連資料 【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB) 適合ポール径(Φmm) 約19
1個
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量間仕切り壁にボックスを取り付ける場合に使用します。(木柱へも取り付けられます。) 深さ36mm用と45mm用があります。 軽量間柱の開口側、背面側どちらへも取り付けられます。
仕様 適合軽量間柱間隔/260~430mm 付属品 軽天ビス×4本(Φ3.5×22)、ボックス取り付け用タッピンねじ×2本 適合ボックス ライドボックス:標準品(深さ:36mm)、浅形(深さ:28mm)
1セット(10個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

前面・側面どちらでもねじ留めできる両端支持タイプです。 ボックスを軽量間仕切へ取付けるための金具です。 軽量間仕切の前面・側面どちらからでも固定できます。 金具は伸縮でき、間仕切間隔最小240mm~最大600mmまでを2サイズで対応します。 ボックスはどの位置でも自由に取付けできます。 ボックス深さに合わせて折り曲げできるのでボックス深さの位置合わせが不要です。 前面・側面どちらからでもねじ留めできます。 36、47、57の目盛り入りです。
付属品 ピアス皿頭小頭ねじ4.0×13(2本) 材質 亜鉛めっき鋼板
1箱(20個)
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


軽量間柱に固定バー等を取付ける場合に使用します。 軽量間柱の背面側、開口側のどちら側でも取付けられます。 固定バーの平面側からも固定できるねじ穴が追加になりました。
適合 固定バー・30mm角の角材
1個
769 税込846
翌々日出荷

デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
取付穴径(mm) 10.2
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

レバー操作だけのワンタッチで取り付け、取り外しができる便利なクランプ 手持ちのアダプタなどを改造してスペースクランプと組み合わせることで、簡単に取り付けられる汎用台座
材質 アルミ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

補強用コンパネを、石膏ボード壁等のボード裏へ取り付ける場合に使用します。 角材も取り付けられます。 その他、換気扇、分電盤、エアコン、トイレットペーパーホルダー、タオル掛け等の取り付け面の補強にも使用できます。
セット内容 部品1×2、部品2×2、軽天ビス×10(Φ3.5×22) 適合厚さ(mm) (ボード)12~18
1セット
499 税込549
翌々日出荷


車空間収納シリーズサイドバー専用ハンガーバー。 ボルトで固定し走行中でも外れません。 ロングボード2枚まで同時積載可能。
用途車内空間収納 セット内容 サイドバー専用ハンガーバー2本セット 質量(g) 2000 最大積載量(kg) (1本あたり)10 適合幅(mm) 1160~1350(200系ハイエース:ナロー・ワイドボディおよびNV350キャラバン標準ボディ対応) RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(2本)
6,498 税込7,148
7日以内出荷

アシストグリップを利用してハンガー等を掛けられる使用方法多彩なバー。 純正のアシストグリップに引っ掛けるだけの簡単取付け。 ハンガーを掛けやすいゴムリング付き。 アシストグリップ上での横滑りを軽減させる横滑り防止材付き。 車に合わせて約85~140cmに伸縮自在。
長さ(mm) 約850~1400 耐荷重(kg) 最大約5 取付寸法(mm) 最大30Φまで(但し天井から38mm以上空間がある事)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

適合 軽量間柱:角スタッド、C型スタッド 適合ボックス スライドボックス、アウトレットボックス
1袋(10本)
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)