- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 外装系
- バーエンド ミラー バイクのおすすめ人気ランキング
バーエンド ミラー バイクのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新139件の「バーエンド ミラー バイク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バーエンドミラー」、「後方確認ミラー」、「補助ミラー バイク」などの商品も取り扱っております。
●左右共通で使用可能。
●材質:アルミ削り出し
材質
アルミ削り出し
バックミラーを車体の内側に装着すると体が写り込みやすくなりますが、この商品はハンドルバーの端に装着するため後方が視認しやすく、自転車の操作も妨げません。また、フラット、ドロップどちらのハンドルバーでも装着可能で、2つの関節で自由に角度調整が可能です。
バックミラーは大きいほど見やすいのですが、大きすぎると走行の妨げになったり、走行中の振動や風圧の影響を受けて動いていまうことがあります。このミラーはサイズと視認性のバランスが取れた46mm径ですので、スポーツ自転車のスポーティーなイメージを損なわないコンパクトサイズ。しかもハンドル先端に挿入し内側から拡張してしっかり固定するので、走行時の振動や風圧にも強い構造です。
特にスポーツ自転車では重心が前寄りでハンドルが敏感なため、ふらつきやすい傾向があります。何度も振り返るのが億劫なために、一緒に走る仲間を置き去りしてしてしまったことのある方も、ぜひバックミラーをご使用下さい。
質量(g)
25
ミラー径(Φmm)
46
アズワン品番
64-9552-26
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
WIDE VIEW
視野が広く後方確認がしやすい広角R1000鏡。
フリーアングルセットアップ
可動域の広い複数ジョイントを採用。
クラシックから最新のオートバイまで見事なまでにマッチするバーエンドミラー!
幅広い車種に装着可能とする取り付けがパーツが全部付属!
スポーティなブラックと、クラシカルなシルバーの2色を用意!
種別
左右共通
セット内容
ミラー本体×1・取付用付属品
材質
アルミダイキャスト、亜鉛ダイキャスト
質量(g)
640
ねじ径
ハンドル内径14.17~18mm対応
曲率半径
(鏡面)R1000
ステム周りに集中するアクセサリーの取り付け場所をハンドルバーエンドに確保した画期的なアクセサリーホルダー
取り付けはハンドルバーエンドの内径に差し込み、用意したアーレンキーで閉めこむだけの簡単固定
汎用性が高くロードバイク、MTBいずれも使用可能
ハンドルの左右両側に取り付けが可能で、バーの位置も内側、外側と自由に設定可能
LEDライトやバックミラー、ベルなどのアクセサリーは最大で150gまで積載可能
材質
アルミパイプ、ステンレス金具、樹脂
色
ブラック
質量(g)
47
直径×長さL(Φmm×mm)
(バー部)Φ22×40
取付内径(Φmm)
(ハンドル)最大Φ23(Φ21までを推奨)
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
新規格鏡面積対応次世代ミラー!
流れるようなエアロフォルム。
衝撃を吸収する安全機構「ターナー」を装備。
種別
左右共通
仕様
左右共通。360°角度調節式。新保安基準適合鏡面サイズ。ターナー付
取付ねじ
10mm 正ネジ
波状のシャープなデザインが特徴のミラーヘッド。左右セット
仕様
●ECE規格をクリアした認証番号付き
セット内容
左右セット(別売バーエンドミラーアダプターが必要)
材質
アルミ削り出し
ユーロスタイルの先駆けドイツ生まれのバーエンドミラー。「宇宙」を感じるCNC加工で削り出されたアルミ製ミラーヘッドは、HIGHSIDERのデザイナーが感じたSF映画の世界観を表現。
種別
左右共通
仕様
●左右共通。片側1本入り
セット内容
片側1本入り
材質
アーム部:ブラックアルマイト、ハウジング部:CNC加工
ハンドルにクランプする軽量ミラー
樹脂クランプにより取り付け場所を選びません
取付部のボールジョイントにより不必要な時には倒しこめます
鏡面寸法(mm)
Φ82.5
ドロップバーとフラットバーのどちらにも対応するバーエンド装着型ミラー。
直径45mmの小型ミラーサイズでありながら広角視野を確保。
ミラー部にガラスを採用し透過性を向上。
小型化によりドロップバーに取付けた時は膝にあたらず、フラットバー取り付け時は車幅を気にせずに走行可能。
ミラーカバー取り付け位置がボディーに対して偏心しているため、角度調整の自由度が向上。
付属品
3mmアーレンキー
色
ブラック
質量(g)
35
タイプ
左右兼用
内径(Φmm)
16~25.4以内のハンドルバー
ミラー径(Φmm)
45
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
波状のシャープなデザインが特徴。左右セット
適合
●ハンドル内径Φ12~Φ22のミリハンドル/インチハンドルに適合
セット内容
左右2個セット
材質
アルミ削り出し
ハンドル内径(Φmm)
12~22.0のミリハンドル/インチハンドルに適合
エッジの効いたステルス戦闘機を思わせる10角形デザインをマットブラックで仕上げた高品質のプラスチック製ミラーヘッドに、シャープなアルミ製ミラーアームを組み合わせたバーエンドミラー。
仕様
●左右共通。片側1本入り。● ECE規格をクリアした認証番号付き。
種別
左右共通
色
● アーム部:ブラックアルマイト(角度調整可能)、ハウジング部分:プラスチック製、黒塗装仕上げ
仕上
アーム部:ブラックアルマイト(角度調整可能)、ハウジング部分:プラスチック製、黒塗装
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
自転車用ミラー。後方確認で事故防止。自由自在に角度が変えられます。
全長(mm)
250
質量(g)
43
ハンドル径
22.2mm
ミラー径(Φmm)
直径70
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
広角(曲面)ミラー採用で視界が広く見えます。
アームがお好みの角度に調整可能です。
ハンドルの左右どちらにも取り付け可能です。
ミラーは樹脂製のため衝撃に強く頑丈です。
全車取付可能
用途自転車用バックミラー
ミラー径(Φmm)
75
材質
ミラー/樹脂
色
ブラック
質量(g)
100
適合外径(Φmm)
22.2Φmm用
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
ハンドルバーエンドに取付タイプ。
寸法(mm)
105×50×30
質量(g)
35
内径(Φmm)
(ハンドル)19
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
角度を自由自在に調整できる樹脂ミラーです。
用途自転車乗車時の後方確認にご使用ください。
ハンドル径
22mm
色
黒
直径(Φcm)
ミラー約7
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷