- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- ワーキングウェア
- バーガンディのおすすめ人気ランキング
バーガンディのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新798件の「バーガンディ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消臭 ポロシャツ」、「厚手 ポロシャツ」、「白パンツ」などの商品も取り扱っております。
ヴィンテージライクを再現する縫製仕様。襟まわりは二本針バインダー仕様。裾はラウンド型バインダー仕様。
混率(%)
綿100
スポーツメーカーも使っている、東レのやわらか吸水速乾素材!
ブランドタグには、汗のにおいの主成分であるアンモニアをすばやく吸収し中和する<デオクイック糸>を使用。東レ新素材!
UVカット、透けない素材で、強い日差しにも安心。
ポケット付き。
仕様
吸水速乾、UVカット、消臭
種別
半袖ポロシャツ
混率(%)
ポリエステル100
機能
吸水速乾、消臭
生地
コンフォートセンサー
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
付き
いつでも使えて誰でも似合う、ポロシャツの王道。
形状安定。
UV CUT。
UPF40 COVERRATE 90%。
素材
195g/m2(5.8oz) 交編鹿の子、本体:綿65% ポリエステル35%、リブ:綿60% ポリエステル40%
襟元や袖まわりにさりげなくカラーのアクセント。袖を折り返せば新たな印象に。
機能的なPHSポケット
重量拡散ポケット
便利な小分けポケット
着脱しやすいジップタイプ
折り返して着られる袖デザイン
仕様
右脇箱ポケット、両腰ポケット(右内ポケット付)、右脇ループ付
素材
イリアスマスト(ポリエステル100%)
男女問わず人気のベースボールキャップはトレンドカラーが魅力。
材質
綿100%(ツイル)
サイズ
F
頭囲(cm)
56~66
名刺サイズのパレットに3色のカラーと専用ツールをセットしました。オートバイのエキゾーストマニホールドやマフラーなどに見られる独特の焼け色が表現できる「青焼け」と「バーガンディー焼け」、さらにオイルのにじみ汚れに最適な「オイル」の3色を用意。
オートバイやカーモデルのエンジンまわりをいっそう引き立てます。専用のスポンジ筆1本付き。組み立てキットはもちろん完成モデルにも気軽に使えます。
用途情景塗装用
色
青焼け・バーガンディー焼け・オイル
仕様
3色のカラーと専用ツール付き
危険物の類別
非危険物
1式
¥669
税込¥736
当日出荷
吸汗速乾素材を使用した清涼感キャップ。表ポリエステル、裏綿の2層構造で、ソフトで優しい肌触り。吸水性に優れています。通気性に優れ、その上素早く乾燥します。
サイズ
フリー
仕様
マジックテープ調整
混率(%)
ポリエステル50、綿50
機能
涼感、吸汗速乾、通気性
頭囲(cm)
56~60
吸って、乾くの「吸乾」シリーズのポロシャツです。
吸汗性、速乾性のあるハニカムメッシュ素材を使用した着心地のよいポロシャツです。
軽くて柔らかなライトメッシュ素材が快適にしてくれます。
作業用を意識しており、動きやすいように一般服に比べて大きめの仕様となっております。
用途様々な作業用として
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別
半袖ポロシャツ
混率(%)
ポリエステル100%
機能
吸汗、速乾
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ポケット
付き
名入れ
可
フィット感を追求した、DDM方式(Dual Diaphragm Matrix)採用のドブルベシリーズ、小型化モデル。
同軸上に配置されたW(2枚)の振動板で鳴らす独自ドライバーの小型化に成功。豊かな低音と、繊細でキレのある中高域により臨場感溢れるハイレゾ音源を再生。
DDM方式ドライバーのツイーター部に円形セラミックピエゾ(圧電素子)の振動板を採用。
ハイレゾ音源特有の超高音域の微小な音源信号が入力されてもセラミックピエゾがしっかり振動し、高剛性ニッケル合金振動板に伝達することで高精細な音の再生を実現します。
DDM方式ドライバーのウーファー部にチタンコーティング振動板を採用。
チタンの高い伝搬速度と高剛性により、広い周波数帯域において特性が安定し、トランジェント(過渡)の優れた低音と伸びのある高音を実現します。
ドライバーの秘密
中心にウーファーからの導音孔を持つ円形セラミックピエゾ(圧電素子:VST)は、 直径が振動板の直径の90%を占め、従来の四角形と比べるとコンパクトでありながら実効面積が向上。その結果ツイーター音圧の向上と超高周波帯域の特性の安定化を実現。
※ VST(Vertical Support Tweeter)Powered by VSTはオーツェイド株式会社の特許技術です。
ディープマウントイヤーピース
ディープマウントイヤーピースは従来型とは異なり、耳のより奥でイヤーピースがフィットするため、安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現。
MMCX端子採用
ヘッド部分はMMCX端子採用でケーブルの脱着が可能。
ナイロン被膜ケーブルを採用。
高編組密度構造により、上質で屈曲性、弾力性に優れるナイロン被膜ケーブルを採用。
拘りの45度型プラグ
U型でもない、I型でもない、拘りの45度型プラグは、縦にも横にも強い丈夫な設計です。
付属品
イヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、収納ケース×1、ケーブルクリップ×1、クリーニングクロス×1、取扱説明書/保証書×1、
型式
ダイナミック型+ピエゾ型(DDM方式)
色
バーガンディ レッド
質量(g)
約18(ケーブル含む)
再生周波数帯域(Hz)
20~40000
音圧レベル(dB)
出力:98±3/mW
ケーブル長(cm)
約120(Y型)タイプ
インピーダンス(Ω)
32
ドライバ種類
ダイナミック振動板Φ9.5mm(チタンコーティング)+ピエゾ振動板Φ10.5mm
最大入力(mW)
5
イヤホン形状
カナル型
プラグ径(Φmm)
3.5/金メッキステレオミニプラグ
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
バーサクラフトの補充用インクです。
バッグに、Tシャツに、オリジナルデザイン。
布ににじまず、くっきり。アイロンで洗濯OK。
容量(mL)
20
ライトウェイトの裏パイルスウェット キッズからビッグサイズまで
特定化学物質障害予防規則対象外。
RoHS指令・REACH規制対象外。
美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い!
工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。
塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。
乾きも極めて早い。
粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。
フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。
日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング
仕様
薄め液不要
吹付パターン
丸吹き
主な用途
木、鉄、マーキング
表面乾燥時間(min)
(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋内外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
135mL
標準塗り面積(2回塗り)(m2)
約0.6~0.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
危険物の性状
非水溶性
ストレッチ性の高い生地を使用した、肌触り・着心地抜群のジャケットです。
種別
ジャケット
混率(%)
綿58、ポリエステル40、ポリウレタン2
機能
ストレッチ性
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。
乾燥時間(時間)
夏期/0.5~1。冬期/2~3
建築基準法
F☆☆☆☆
種別
架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
多彩な機能を搭載したアクティブモデル
快適で過ごしやすいハーフ丈のドライパンツ
。次亜塩素酸ナトリウムを直接噴霧しても色落ちせず、開きすぎない襟元デザインで、かがんでもインナーが見えないよう配慮されています。背中全体がニットなので、ムレや熱を逃しやすい構造です。背中の右裾にスリットファスナーを設け、消毒用アルコールを携帯できます。
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
PET、PBT混毛(化繊)
主な用途
水性塗料用
毛色
白色
色で遊べる定番コットンツイルキャップ。
サイズ
F
寸法(cm)
56~60
素材
綿100%