- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- バーニアダイヤルのおすすめ人気ランキング
バーニアダイヤルのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新92件の「バーニアダイヤル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バーニア」、「ポテンションメーター」、「インバーター ボリューム」などの商品も取り扱っております。
読取
アナログ
適合シャフト径(Φmm)
6
多回転用アナログ型ダイヤル。
仕様
シャフトサイズ = 6.35mm。ノブ直径 = 30.6mm。ノブ高さ = 31.5mm。ボディカラー = 黒。インジケータ色 = 黒。併用 = ポテンショメータ。ノブ種類 = 数字ダイヤル。。ロックキー、取り付け説明書. 多回転デジタル機構モデル23、26. Vishayのこの多回転ダイヤルは、埋込型と突出型のどちらの設計にも対応しています。 この3桁の数字読み取り式のデジタルデバイスは、微調整も可能で、位置を固定するためのロックレバーが付いています。. 特長と利点: ; 黒色ボディ、サテン面(クロムリング付) ; 黒地に白の3桁目盛 ; 微調整用の追加目盛 ; 保護用ウィンドウ ; 位置固定用のロックレバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
特価
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
適合
20HP,22HP,25HP,20HHP,22HHP,46HD
外形寸法(mm)
26×43.5
回転数
10n
読取
デジタル
最大表示
999
適合シャフト径(Φmm)
6
多回転用デジタル形(0~10回転)です。
セットスクリュー2個で簡単に取り付けが可能。
ツマミも大きく回しやすい。
最小1/5000まで読み取り可能。
適合
多回転形ポテンショメータHP-16
質量(g)
約40
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
本体ボディを樹脂にした金属巻線抵抗の多回転ポテンショメータです。
軸に直結したボビンに金属巻線抵抗をヘリカル(螺旋)状に巻きつけて多回転に対応した構造の非常に安価な設定用ポテンショメータです。
制御盤設定用や計測器の精密ボリュームとして最適です。
種類
接触形
電気的回転角度(°)
3600
機械的回転角度(°)
3600(0~+10)
回転トルク(mN・m[gfcm])
8.5以下
軸径(Φmm)
6
種別
接触形(巻線抵抗体)多回転タイプ
抵抗値許容差(%)
±5
単独直線性(%)
±0.25
定格電力(W)
2(40℃)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上 DC500V
耐電圧
AC1500V 1分間
温度係数
(抵抗)50ppm/K以下
摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)
100以下
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])
450以上
使用温度範囲(℃)
-40~125
取付
ブッシングマウント
耐振動(m/s2)
150
耐衝撃(m/s2)
500
バックラッシュ
1°以下
適合
(ダイヤル)H-22、H-46、D-12、DM-15
付属品
M9ナット、内歯形歯付座金
質量(g)
約19
JIS準拠品です。
スイッチ
なし
寸法(Φmm)
30
シャフト形状
溝形
抵抗体
炭素皮膜
直径(Φmm)
31±1
シャフト長さL(mm)
20
抵抗変化特性
直線形
種別
1軸単連形
耐電圧
AC1000V 1分間
最大使用電圧(V)
DC500または定格電力のいずれか小さい方
抵抗値
(残留)3Ω以下
回転トルク(mN・m[gfcm])
5~30[51~306]
回転角度(°)
(電気的)280±10。(機械的)300±5
抵抗値許容差(%)
±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])
1000[10.2]
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC1000V)
付属品
取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー
締付け能力
(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]
接触抵抗(Ω)
(変化)3%又は3Ωの大なる方以下
特性
(抵抗変化)直線形
半田付け性
235℃、5sec
仕様
炭素系
形状
パネル取り付け形
使用温度範囲(℃)
-10~+85
シャフト長さ(mm)
20
取付
ブッシングマウント
質量(g)
約30
定格電力(W)
2
抵抗体
巻線
回転数
10turns
抵抗値許容差(%)
±5
単独直線性(%)
±0.2
電気的回転角度(°)
有効:3600
機械的回転角度(°)
3600+100
定格電力(W)
2
絶縁耐圧(V/1分間)
1000
絶縁抵抗(MΩ)
1000/minimum (at DC 500 V)
回転トルク(mN・m[gfcm])
9.81maximum[100]
摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)
20maximum(at 4 min1)
温度係数(ppm/℃)
【抵抗】±50
使用温度範囲(℃)
-40~85
寿命
【回転数】25000cycles
質量(g)
Approx. 17
保護等級
IP40
抵抗値
1KΩ±10%
仕様
シャフトロック機構
セット内容
WA2W(周波数設定器)、MEM-40(目盛板)、K-3(つまみ)
材質
目盛板/アルミ、つまみ/フェノール樹脂
色
地色:黒、文字色:銀白
定格電力(W)
2
板厚(mm)
目盛板/0.5
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V 100以上
耐電圧(V)
AC700 1分間
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
仕様
シャフトサイズ = 6.35mm。ノブ直径 = 30.6mm。ノブ高さ = 31.5mm。ボディカラー = 黒。インジケータ色 = 黒。ノブ種類 = ダイヤル。。ロックキー、取り付け説明書. 多回転デジタル機構モデル23、26. Vishayのこの多回転ダイヤルは、埋込型と突出型のどちらの設計にも対応しています。 この3桁の数字読み取り式のデジタルデバイスは、微調整も可能で、位置を固定するためのロックレバーが付いています。. 特長と利点: ; 黒色ボディ、サテン面(クロムリング付) ; 黒地に白の3桁目盛 ; 微調整用の追加目盛 ; 保護用ウィンドウ ; 位置固定用のロックレバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
JIS準拠品です。
仕様
炭素系
種別
1軸単連形
直径(Φmm)
16.8±0.5
使用温度範囲(℃)
-10~+85
定格電力(W)
0.1(40℃)、0(85℃)
耐電圧
AC500V 1分間
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
シャフト形状
溝形
最大使用電圧(V)
DC200または定格電力のいずれか小さい方
抵抗値
(残留)3Ω以下
接触抵抗(Ω)
(変化)3%又は3Ωの大なる方以下
回転トルク(mN・m[gfcm])
2~20[20.4~357]
特性
(抵抗変化)直線形
半田付け性
235℃、5sec
回転角度(°)
(電気的)220±10。(機械的)260±10
抵抗値許容差(%)
±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])
300[3.06]
抵抗体
炭素皮膜
抵抗変化特性
直線形
頭径(Φmm)
22.5
底径(Φmm)
35
高さ(mm)
24
仕様
プレート貼り
サイズ
-
材質(本体)
フェノール
寸法H(mm)
-
適合規格
RoHS対応
寸法F(mm)
-
寸法D(Φmm)
-
寸法D(mm)
-
止ねじ
M4
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
寸法I(mm)
-
寸法J(mm)
-
寸法G(mm)
-
寸法H(Φmm)
-
寸法C(Φmm)
-
寸法B(Φmm)
-
寸法A(Φmm)
-
推奨適合工具
六角棒スパナ(呼び2)
寸法G(Φmm)
-
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
JIS準拠品です。
直径(Φmm)
24.6±0.5
抵抗体
炭素皮膜
付属品
取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー
種別
1軸単連形
形状
パネル取り付け形
使用温度範囲(℃)
-10~+85
耐電圧
AC1000V 1分間
締付け能力
(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC1000V)
シャフト形状
溝形
抵抗値
(残留)3Ω以下
接触抵抗(Ω)
(変化)3%又は3Ωの大なる方以下
回転トルク(mN・m[gfcm])
5~30[51~306]
半田付け性
235℃、5sec
回転角度(°)
(電気的)280±10。(機械的)300±5
抵抗値許容差(%)
±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])
900[9.18]
ボリュームスイッチ用のアルミ銘鈑です。
アルミ地に黒色プリントを行い、黒ベースに銀色メモリ表示となっています。
寸法B(Φmm)
(取付穴)9
穴径(Φmm)
9
外径(Φmm)
38
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
材質(本体)
フェノール
適合規格
RoHS対応
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応