バーニッシュのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
326件の「バーニッシュ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バーニッシャー」、「ワニス」、「ニス」などの商品も取り扱っております。
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

画面保護剤スプレーです。
用途画面保護用 成分 アクリルバインダー、ミネラルスピリッツ、ワックス、石油液化ガス トラスコ品番 601-8328 材質 アクリルバインダー、ミネラルスピリッツ、ワックス、液化石油ガス 危険物の類別 非危険物
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

ターナー色彩U-35
ツヤ出し・透明性・粘度調整に。 絵具に混ぜると透明性と定着力が高まり、ツヤが増します。バーニッシュの下塗り剤としても使用できます。
グロスメディウム
1缶(250mL)ほか
869 税込956
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ターナー色彩U-35
ツヤ消しで表面の保護に。 紫外線による劣化を抑えるための仕上げ用ツヤ消しバーニッシュです。高い耐光性をそなえた樹脂を使用しています。ホコリのつきにくい表面になります。乾燥後の塗膜はアンモニア水などのアルカリ溶液で除去できます。
用途上塗り マット バーニッシュ 容量(mL) 250 タイプ ツヤ消し
1缶(250mL)
1,098 税込1,208
翌々日出荷

ターナー色彩U-35
ツヤ出しで表面の保護に。 紫外線による劣化を抑えるための仕上げ用ツヤ出しバーニッシュです。高い耐光性をそなえた樹脂を使用しています。ホコリのつきにくい表面になります。乾燥後の塗膜はアンモニア水などのアルカリ溶液で除去できます。
グロス バーニッシュ 容量(mL) 250 タイプ ツヤあり
1缶(250mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性! さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分 7% 危険物の類別 非危険物
1本(300mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

画面保護剤、刷毛塗りできる液体タイプです。
用途画面保護用 成分 アクリルバインダー、プロピレングリコール、シリカ、水 トラスコ品番 601-3572 材質 アクリルバインダー、プロピレングリコール、シリカ、水 危険物の類別 非危険物
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

自動車ボディー用のプレミアムワックスです。新車時の光沢が蘇ると同時に特殊高分子ポリマーがボディを強く保護します。 洗車後、濡れた状態で使用でき作業効率UP拭上げが簡単で、作業効率がよく、ツルツル・スベスベのボディに仕上げます。 防錆作用や静電気防止効果で、美しいボディを維持します。
用途自動車塗装面のつや出し及び保護 適合塗装色 全塗装色対応 仕様 液体・研磨剤なし 成分 カルナバワックス、シリコーンオイル、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(C12-15)、陽イオン界面活性剤、メタノール、イソプロピルアルコール、フッ素系樹脂、有機酸、防腐剤、水 使用方法 1.洗車後タオルやクロス等に適量を取りボディに薄くムラなく塗り拡げる。2.きれいなタオルで拭き残しのないようにムラなく拭きあげる。 使用量 乗用車約5~6台分(目安) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 0.2L 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1本(200mL)
379 税込417
当日出荷

洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性 耐傷、防汚 適合 全色対応 種類 液体 作業量(目安) 普通・中型車3~4台分 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.2MB)
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

暗闇のように深い黒。暗黒ブラックは多くの光を吸収するため、光を反射させず真っ黒に見えます。今までありそうでなかった光を反射させない絵具、暗黒ブラック。近い方はあなた次第、気軽に塗って、新しい可能性を確かめてください。
暗黒
1本(20mL)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色はネットの色に合わせるので、ブラックのネットにはブロンズがきれいです。
用途網戸用張替用網押さえゴム
1袋(7m)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

NOKクリューバーKLUBERFOOD NH1 K 32 SPRAY
錆止め剤。NSF H1に登録。
用途食品・飲料の製造ラインで使用される機械、部品。 タイプ 食品機械用 使用温度範囲(℃) 0~80 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1箱(400mL×12缶)
54,980 税込60,478
63日以内出荷

1箱(10L×2缶)
139,800 税込153,780
63日以内出荷

水性アクリルペイントでにおいが少なく、屋内、屋外で使用いただけます。
用途紙、石、キャンバス、金属、プラスティック、ガラス、コルク、焼成粘土、 セラミック、石膏、木、ドライフラワー、アーティフィシャルフラワー用 容量(mL) 200 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 240g
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


NOKクリューバーWOLFRAKOTE TOP PASTE
極高温用ペースト。 焼き付き防止性、固着防止性に優れている。
タイプ 極高温用 使用温度範囲(℃) -25~200、ドライ~1000 ちょう度 1~2号 増ちょう剤 グラファイト、その他固体潤滑剤 基油 合成炭化水素油 危険物の類別 非危険物
1缶(750g)ほか
19,980 税込21,978
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BAN-ZIALL WOOD
業界初の人工木に塗れる塗料。水性なので臭いなく安全安心。食品衛生法適合。もちろん木部にも塗装可能。速乾性で液垂れしにくい。
用途人工木のウッドデッキ、ベンチ、ラティス、フェンスなど木部全般 仕様 促進耐候性:400時間 使用方法 刷毛、エアスプレー、エアレススプレー、ローラー 対応材質 木部、人工木 pH 8~10 引火点(℃) なし 膜厚(μm) Wet:60~90、Dry:20~30 使用環境温度(℃) 5以上 不揮発分 41% 密度(g/cm3) 1.12 指触乾燥時間(分) 約20(23℃) 鉛筆硬度 HB 耐水性 240時間 良好(40℃) 希釈 清水(水道水) 使用環境湿度(%) 85以下 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 0~5 光沢 80 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐溶剤性 異常なし(JIS2号 24時間) 標準使用量(kg/m2/回) 刷毛:0.1、エアスプレー、エアレススプレー:0.14 塗回数 1~2 標準塗布量(g/m2) 100
1缶
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

フレッティング摩耗、スティックスリップの防止に優れた効果を発揮します。 耐荷重性、耐水性に優れています。
用途軸受・ボルトのはめ合い部。 工作機械のチャック。 スプラインシャフト・ねじの摺動部。 トラスコ品番 328-2775 質量(g) 299 使用温度範囲 -15~150℃ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
5,398 税込5,938
6日以内出荷

この商品を使用することでガラスコーティングの施工時の硬化促進や加工後の雨じみ、ムラなどの修正が可能です。 メンテナンスクリーナーの施工タイミングはガラスコーティングの施工後直ぐに行ってください。
用途ガラスコーティング施工後の補修、雨染み修正に 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(500mL)
3,198 税込3,518
当日出荷

1本(300m)ほか
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)