- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- バーハンドルのおすすめ人気ランキング
バーハンドルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新6,083件の「バーハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンドルバー」、「排煙窓部品」、「排煙窓」などの商品も取り扱っております。
ステンレスドアハンドルでヘアーラインや鏡面クロームに加え、ブラックやホワイトの色があるタイプもございます。
適合扉厚(mm)
10~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
取手
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
厚さ(mm)
対応ガラス:8~12
取付ねじ
#1、#2、#3:M6/#4:M8
表面仕上げ
鏡面研磨(MST)
ガラスドア用の両面ハンドル。
用途ガラスドア用ハンドル
幅(mm)
25
色
ヘアライン
奥行(mm)
69.4
取付ねじ
ドア厚10~30mm:なべ小ネジM8×65mm ドア厚30~50mm:なべ小ネジM8×85mm
取手
取手
ドア厚(mm)
10~50
丸座金を付属していますが、座なしとしても取付けいただけます。
用途ガラスドアやスチールドアのハンドルに
寸法H(mm)
70
適合扉厚(mm)
10~40
セット内容
ハンドル×2個 取付ねじ×4本
材質
ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)
25
片面取付、両面取付ができます。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面の荒れが少ない滑らかな仕上げで、細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。
材質
ポリアミド
全長(mm)
280
シリーズ
HEWIシリーズ
取手
ドアハンドル
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合
H42-Z型
材質
ステンレス
ビスの呼び
【M8×75ナベネジ】+Fe:2本付(両面仕様)、【M8×35ナベネジ】+Fe:2本付(片面仕様)
適合扉厚(mm)
30~40
取手
ドアハンドル
手に優しく、暖かみのある天然木を使用したウッドハンドルです。
美しい木目が落ち着いた空間を演出します。
座金・樹脂パッキンを標準セットしております。
木部は抗菌塗装仕上げです。
材質
ブラケット・座金/亜鉛ダイカスト。木部/天然木(ブナ材)
適合扉厚(mm)
20~36(25~45/座金・樹脂パッキン不使用時)
取手
取手
ステンレス製パイプを20アールに折曲げた取手です。耐食性はもちろんのこと、パイプの強度を活かした軽量取手です。幅広い分野にご使用いただけます。
用途厨房食品関係・フリーザー関係・医療機器・化学機器・その他一般産業機械等
ねじ径
M8×1.25
許容荷重(N[kgf])
981(100)/垂直
材質/処理
SUS304/(ハンドル)バフ研磨、(ボス)生地
RoHS指令(10物質対応)
対応
座付のステンレスドアハンドルです。さまざまなデザインからお選びください。
材質
SUS304
適合扉厚(mm)
10~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
取手
持ちやすく、開け閉めしやすいステンレスハンドルガラス用ガイド付属。
材質
ステンレス
パイプ径(Φmm)
25
適合扉厚(mm)
10~55
取手
取手
開きドアや引戸に使用する両面ハンドル。
用途開きドア、引戸等でドアの開閉に使用するハンドル
材質
アクリル樹脂
全長(mm)
192
ビスピッチ(mm)
170
幅(mm)
22
色
乳白
奥行(mm)
51
取付ねじ
M8ボルト
取手
取手
ドア厚(mm)
33~36
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
材質
ステンレス
ビスの呼び
【M8×75ナベネジ】+Fe:2本付(両面仕様)、【M8×35ナベネジ】+Fe:2本付(片面仕様)
適合扉厚(mm)
30~40
取手
ドアハンドル
ステンレスドアハンドルでドアの表側からビスで止めるメンタイプです。
材質
SUS304
寸法H(mm)
72
寸法(Φmm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
取手
ガラスドア用の両面ハンドル。
用途ガラスドア用ハンドル
幅(mm)
25
色
鏡面
奥行(mm)
69.4
取付ねじ
ドア厚10~30mm:なべ小ネジM8×65mm ドア厚30~50mm:なべ小ネジM8×85mm
取手
取手
ドア厚(mm)
10~50
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。
タイプ
めねじタイプ
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
材質
ステンレス(SUS304)
付属品
M8ボルト
トラスコ品番
849-0028
長さ(mm)
300
幅(mm)
29
質量(g)
600
取手
取手
取付扉厚(mm)
10~55
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
抗菌仕様のステンハンドルです。
材質
SUS304
寸法H(mm)
72
寸法(Φmm)
25
適合扉厚(mm)
10~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
取手
ステンレス素材を活かしたシンプルなドアハンドルはベーシックに使用でき、さまざまな空間にとけこみます。
材質
ステンレス
仕様
スマートキーパー対応
付属品
ビス(M8)
セット内容
内外1セット(ドア1枚分)
取付穴
フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16
取手
取手
抗菌・抗ウイルス仕様のアクリルハンドルです。従来の抗菌材と比べて10倍の抗菌性。
材質
アクリル
寸法H(mm)
75
寸法(Φmm)
30
適合扉厚(mm)
10~40
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
取手