- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 汎用管継手
- バーブのおすすめ人気ランキング
バーブのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新19,189件の「バーブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管 接続 部品」、「バーブ継ぎ手」、「ミニマル継手」などの商品も取り扱っております。
各パーツの組み合わせにより様々な形状を作成する事が可能です。PTねじ部にはシール加工をしていますので、シールテープは不要です。
形状
コネクタ
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.4
ねじの種類
M
ねじサイズ
M5×0.8
タイプ
DKチューブ専用タイプ
最高温度範囲(℃)
-40~+80
負圧性能(kPa)
-99.975
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状
ストレート
使用流体
空気
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
保証耐圧力(MPa)
1.35
素材スペック/ヨコストレッチ/吸汗/速乾/UVカット/吸放湿/サステイナブル/グリーン購入対応/イージーケア/ホームクリーニング
用途デザイン機能/消臭テープ/[PLUS M]補強布大きめ胸ポケット/動きやすい袖(ARM360°プラス)/Wネームループ/付属アクセ(2WAY) ※スナップボタン仕様/バストケアピッチ/袖口折り返し
混率(%)
ポリエステル100(再生ポリエステル36)
配管のジョイント部には何ら加工がいりません。
ねじ切りの必要もなく、フランジをとりつける手間もいらず、溶接するなどの加工がいりません。
配管の振動を吸収します。
フレックスカップリングには、弾力性のあるゴムガスケットが使われていますので、振動や騒音または流体の流れからおこるぶれ等がなくなります。
スパナ1本で簡単にとりつけができます。
狭い場所での取りつけや配管の混んでいる所でも容易にとりつけられます。
配管が多少偏心してもジョイントできます。
ゴムガスケットは伸縮性に富んでいるので配管の偏心は±4°まで吸収します。
(バルジ加工していないものは従来どおり±2°までです)
用途ブルドーザー・油圧ショベル・パイルドライバ・トラクター等の重機・油圧戻り装置・冷却水配管・エアー配管・潤滑油配管、トラック・バス等の大型エンジンの冷却水配管・燃料配管、船舶の船内一般配管(船内での溶接等作業不要)、タンク車輌・ホッパー車輌・客車等の鉄道車輌、ポンプのサクションライン、発電所の冷却水等配管、水処理工場・化学工場・パルプ工場等の配管、一般工場の水配管・エアー配管・電線配管、電線・光ファイバーケーブル保護管
材質
NBR系特殊合成ゴム(ガスケット)
形状
カップリング
使用温度範囲(℃)
-30~120
使用流体
空気、水、油、粉体
材質(ガスケット)
NBR系特殊合成ゴム
適合流体
空気、水、油、粉体
・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手から選択可能。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
RoHS指令(10物質対応)
対応
素材スペック/ヨコストレッチ/吸汗/速乾/UVカット/吸放湿/サステイナブル/グリーン購入対応/イージーケア/ホームクリーニング
用途デザイン機能/消臭テープ/[PLUS M]補強布大きめ胸ポケット/動きやすい袖(ARM360°プラス)/Wネームループ/バストケアボタン/大容量ポケット/長めの袖丈
混率(%)
ポリエステル100(再生ポリエステル36)
素材スペック/ヨコストレッチ/吸汗/速乾/イージーケア/ホームクリーニング
用途デザイン機能/大容量ポケット/補強布胸ポケット/動きやすい袖 (ARM360°プラス)/バストケアボタン/付属アクセ(2WAY)
混率(%)
ポリエステル95/レーヨン5
ボディサイズ
40
管接続口径
3/8
ねじの種類
NPT
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
単位
製品の単位表記:psi、°F;圧力計単位表記:psi(MPa併記)
圧力スイッチ仕様
デジタル圧力スイッチなし
ドレン排出口
ドレンコック付、ドレンコック、バーブ継手(Φ6XΦ4ナイロンチューブ用)なし
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ポリカーボネートケース
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
残圧抜き3ポート弁
残圧抜き3ポート弁なし
排気機構
リリーフタイプ
フロート式オートドレン
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
¥24,980
税込¥27,478
31日以内出荷
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状
ニップル
使用流体
空気
材質(本体)
黄銅(ニッケルめっき)
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
保証耐圧力(MPa)
1.35
プロダクトタイプ = グラスファイバ製ロープ。動作温度 Max = +550℃。長さ = 5m。直径 = 20mm。難燃性 = あり。。RS PRO 難燃グラスファイバーロープ. RS PROの難燃グラスファイバーロープをご紹介します。難燃性のコンパウンドやコーティングを施したガラス繊維から作られる特殊なソリューション。丈夫な形に編んだり撚ったりしたこのロープは、炎や高温に非常に強い。 火災の安全性を最優先する環境に理想的なメーカーのロープは、熱や炎に直面しても、燃えたり、くすぶったり、溶けたりすることがありません。その設計は、火災の伝播を抑制し、潜在的な損害を最小限に抑え、危害から守る役割を果たす。アプリケーションの使用. <ul> <li>防火扉、炉、オーブン、その他の機器の隙間や継ぎ目を塞ぐ </li> <li>炎、煙、高温ガスの通過を防ぐ </li> <li>周囲の材料を熱による損傷から保護する断熱 </li> 材 <li>ケーブル、電線、その他の部品を包む防火用途に利用される </li> </ul>. 特長と利点. <ul> <li>グラスロープラギングは、グラスファイバースライバーの中芯から製造される。 </li> <li>テクスチャー加工された連続フィラメント・ガラス糸のオープン・オーバーブレード。 </li> <li>熱伝導率が低いため、理想的でコスト効率に優れたパイプの断熱方法です。 </li> <li>高温の煙道シールやコーキング用途も、この種の製品の代替用途である。 </li> <li>最高使用温度+300 ℃、+550 ℃ </li> </ul>. 用途. <ul> <li>工業用、商業用 </li> <li>、住宅 </li>用 </ul>
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
素材スペック/ヨコストレッチ/速乾/吸汗/防汚/吸放湿/サステイナブル/グリーン購入対応/イージーケア/ホームクリーニング
用途デザイン機能/動きやすい袖(ARM360°プラス)/消臭テープ/スカーフループ(サポートループ付)/Wネームループ/大容量ポケット/汗わきパット/バストケアピッチ/補強布胸ポケット/長めの袖丈/ドットボタン仕様(第5・6ボタン)
色
ベージュチェック
混率(%)
ポリエステル94(再生ポリエステル40)/複合繊維(ポリエステル)5/レーヨン1
ボディサイズ
30
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa
ドレン排出口
【フィルタレギュレータミストセパレータ】ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
流れ方向
右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ポリカーボネートケース
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
残圧抜き3ポート弁
取付位置:AW+AFM+V
排気機構
リリーフタイプ
フロート式オートドレン
オートドレンなし
1個
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
種別
汎用バルブ
形状
ストレート
材質(本体)
青銅/CAC
使用温度範囲(℃)
-29~120(静流水)
最高使用圧力(MPa)
1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
材質(パッキング)
ノンアスベストパッキン
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
グラスファイバー入PTFE
使用流体
水、蒸気
最高許容圧力(MPa)
1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
グラスファイバー入PTFE
材質(ステム)
C3531
材質(ハンドル)
アルミニウム合金ダイカスト
材質(ボディ)
CAC
材質(パッキン)
非石綿
クラス
125型
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
材質(ジスクホルダ)
C3771
バルブ種類
グローブバルブ
機器への空気圧入力を開閉します。
使用チューブサイズに合った有効断面積を確保
10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能
使用流体
空気
形状
ユニオンストレート
質量(g)
13
使用温度範囲(℃)
0~60
シリーズ
10シリーズ
使用真空圧力(kPa)
-100
ボディサイズ
40
管接続口径
1/2
ねじの種類
Rc
ブラケット
なし
単位
製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口
オプションa:ドレンコック付、オプションb:ドレンコック/バーブ継手なし
ろ過度(μm)
40
流れ方向
右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ポリカーボネートケース
1個
¥6,998
税込¥7,698
30日以内出荷
素材スペック/吸汗/速乾/防汚/吸放湿/透けにくい/UVカット/サステイナブル/グリーン購入対応/イージーケア/ホームクリーニング
用途デザイン機能/付属アクセ(2WAY)/スマホポケット/[PLUS M]補強布大きめ胸ポケット/Wネームループ/大容量ポケット/動きやすい袖(ARM360°プラス)/消臭テープ/フロントファスナー/スカーフループ(サポートループ付)
混率(%)
ポリエステル93(再生ポリエステル28)/レーヨン7
ワンタッチ継手内蔵型閉止弁。
機器への空気圧入力を開閉します。
使用チューブサイズに合った有効断面積が確保できます。
レバーに目盛が付いて簡単な流量調整が可能。
10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能
用途ねじとチューブの接続
プロダクトタイプ = グラスファイバ製ロープ。動作温度 Max = +550℃。長さ = 5m。直径 = 12mm。。RS PRO 難燃グラスファイバーロープ. RS PROの難燃グラスファイバーロープをご紹介します。難燃性のコンパウンドやコーティングを施したガラス繊維から作られる特殊なソリューション。丈夫な形に編んだり撚ったりしたこのロープは、炎や高温に非常に強い。 火災の安全性を最優先する環境に理想的なメーカーのロープは、熱や炎に直面しても、燃えたり、くすぶったり、溶けたりすることがありません。その設計は、火災の伝播を抑制し、潜在的な損害を最小限に抑え、危害から守る役割を果たす。アプリケーションの使用. <ul> <li>防火扉、炉、オーブン、その他の機器の隙間や継ぎ目を塞ぐ </li> <li>炎、煙、高温ガスの通過を防ぐ </li> <li>周囲の材料を熱による損傷から保護する断熱 </li> 材 <li>ケーブル、電線、その他の部品を包む防火用途に利用される </li> </ul>. 特長と利点. <ul> <li>グラスロープラギングは、グラスファイバースライバーの中芯から製造される。 </li> <li>テクスチャー加工された連続フィラメント・ガラス糸のオープン・オーバーブレード。 </li> <li>熱伝導率が低いため、理想的でコスト効率に優れたパイプの断熱方法です。 </li> <li>高温の煙道シールやコーキング用途も、この種の製品の代替用途である。 </li> <li>最高使用温度+300 ℃、+550 ℃ </li> </ul>. 用途. <ul> <li>工業用、商業用 </li> <li>、住宅 </li>用 </ul>
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷