- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 土木建築関連
- バーベンダーのおすすめ人気ランキング
バーベンダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新100件の「バーベンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フラットバー ベンダー」、「丸棒ベンダー」、「丸棒 曲げ」などの商品も取り扱っております。
曲板、曲棒が一体となり、ベンダー部にロールがついているので、楽に曲げられる。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。
寸法(mm)
10~13
質量(g)
2620
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
鉄筋を曲げる作業に最適です。鉄筋の曲げ加工が出来ます。
用途鉄筋の曲げ作業。
仕様
鉄筋用
工業用特殊鋼材を使用しており、熱処理ボス使用で強力・長持ちです。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。パイプ取り付け作業が不要で、すぐに使用できます。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
仕様
曲棒(長ハンドル)
1個
¥5,410
税込¥5,951
当日出荷
高強度鉄筋(SD490まで)の曲げ加工に対応。
「鉄粉」を完全に遮断した分離構造で故障知らず。
耐久性にすぐれた新設計ベンダー。
さらに便利な角度微調整レバーにより0度~180度まで無段階に角度が決まります。
ローラーおよびカラーの組み合わせにより多彩な曲げ加工が可能。
用途鉄筋の曲げ加工
曲げ能力
SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)D8~D19
電圧(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
1050
曲げ速度(180°曲げ)(秒)
5
曲げR(最小~最大)
R15(カラー軸)~R38(標準カラー使用の場合)
曲げ角度範囲
0~180°
質量(kg)
54.5
付属品
ローラー No.B19(Φ80)・ No.B16(Φ100)・No.B13(Φ118)・ No.B10(Φ138)、カラー No.19(Φ76)・ No.16(Φ64)・No.13(Φ52)・No.10(Φ39)、接地アダプター、六角棒レンチ(2・17)、スパナ(17 × 19)、防水カバー、+- ドライバー、工具箱
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
455×372×393
仕様
ダイヤル式
一度に曲げられる本数
(SD345相当品)D19/1本、D16/2本、D13/3本、D10/4本
種別
SD490対応モデル
1台
¥359,800
税込¥395,780
5日以内出荷
力をかけるほど鉄筋が安定するテーパー設計の支点。支点は、カシメ後溶接されており、丈夫です。
用途鉄筋曲用
RoHS指令(10物質対応)
対応
現場から現場への持ち運び自在の軽量タイプです。フープ・スタラップ、段筋曲げも可能です。0~180°までのすべての角度が曲げられます。
用途現場において鉄筋を曲げ加工する際に使用します。
消費電力(W)
1050
電圧(V)
100
電源(V)
単相100
電流(A)
11
仕様
(鉄筋径SD345)D10~D19
トラスコ品番
455-8561
質量(kg)
40.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×425×415
曲げ角度
0~180°
曲げ速度(180°曲げ)(秒)
5
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
壁から出てきたパイプを曲げる際に便利です。
エスコ品番
EA215W
材質
アルミ
全長(mm)
190
管外径(Φmm)
1/4”(6.35mm)・5/16”(7.94mm)・3/8”(9.53mm)
曲げ角度
90°(最大)
1個
¥2,310
税込¥2,541
当日出荷
卓上で場所をとらない小型のシャーベンダー。シャーとはシャーリングの事で材料を切断するもの、ベンダーはベンディングの事で、材料の曲げを意味します。切断と曲げの両方の機能を持った、手動式シャーベンダーです。
用途模型作りや、試作品作り、研究開発などに便利です。
質量(kg)
14
刃長(mm)
203
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×135×320
最大切断能力(mm)
幅/200
アズワン品番
64-5179-50
曲げ幅(mm)
最大/190
設置面積(幅W×奥行D)(mm)
229×127
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
仕様
曲棒(ハンドル)
安定性、切れ味、使いやすさ、耐久性に重点をおいた設計。
安定感のある可鍛鋳鉄のベース・スチールパイプのハンドル、
切れ味と耐久性を兼ね備えた特殊鋼の刃により、楽に、早く作業効率が大きく向上。
切断加工対象材/鉄筋コンクリート用棒鋼(JIS G 3112)、
SR295またはSD295引張り強さ 590N/平方ミリメートル以下(約60kgf/平方ミリメートル以下)。
用途鉄筋コンクリート用棒鋼・異形棒鋼の切断専用
曲げを3角度からアプローチでき、作業性UP!狭い場所での曲げ作業に。
曲げ作業の自由度が広がる!一度に大きく曲げることが可能!
用途鉄筋の曲げ作業に。
全長(mm)
740
質量(g)
1350
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
切る!曲げる!。最大口径14.5mmで異形鉄筋(段付鉄筋)もラクラク切断出来ます。ベンダー部は引き上げ式です。特長は加工する鉄筋が作業者の前方に置くことが出来るので、足元が邪魔にならず安全に作業する事が出来ます。一工程にて90度曲げ・135度曲げが出来ます。鉄筋とロールにハメ替える事により180度曲げも出来ます。安全ストッパーが付いています。本体を持ち運びの際、ハンドル部をワンタッチで固定出来ますので、安全で大変便利です。刃部・ロッド及び各ボルト類は特殊鋼を使用し安全熱処理を施しておりますので、切味・耐久力は抜群です。本品は作業台の上、その他任意の所へボルト等で簡単に取付けて連続作業を行うことが出来ます。
切断能力(mm)
10~13
トラスコ品番
403-0303
質量(g)
10700
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
パイプ付きでそのまま使用できます。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。
鉄筋コンクリート用棒鋼、異形棒鋼、レールの切断、曲げ加工に威力を発揮します。
安定性、切れ味、使いやすさ、耐久性に重点をおいた設計です。
多目的工具プロマー用アタッチメントです。
トラスコ品番
764-0838
能力
曲げ能力(等辺山形鋼):25~50×t2~t6(SS400相当)、25~50×t2~t5(SUS304相当)
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
アルミ板や銅板など曲げ加工がご家庭で手軽に出来ます。
2つのハンディタイプバイスにはさんで手で曲げるだけの簡単折り曲げ工具です。
設置場所も要らずどこでも手軽に作業をする事が可能です。
工夫次第でコの字曲げから段曲げなど様々な加工が可能です。
水平曲げに便利な5mm方眼線付。