- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 肥料・液肥・培養土
- バーミュキュライトのおすすめ人気ランキング
バーミュキュライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新102件の「バーミュキュライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピートモス」、「赤玉土 小粒」、「パーライト」などの商品も取り扱っております。
蛭石を高温で焼いて膨張させた多層構造の土壌改良材。無菌で軽量の土を好む種まき・挿し芽に適しています。
用途土壌改良、種まき、挿し芽など。
名称
バーミキュライト
登録保証
無し
細粒は種まき・さし芽用にも使用可能。
仕様
乾燥良品・軽い素材
容量(L)
18
寸法(縦×横×高さH)(cm)
55×38×12
1袋(18L)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
水はけ・水もち・肥料もち・通気性に優れた育苗用土です。 肥料を含まないため、植物の発芽や、成長の条件を調べる実験に最適です。熱したガラスの徐冷剤として利用できます。
1袋
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
蛭石を1000℃以上の高温で焼成した無菌の土壌改良材です。
多孔質で非常に軽く、保水性・通気性・保肥性があります。
PHもほぼ中性です。(アルカリ性のものもあります)
ピートモスや赤玉土などと混ぜて使用します。
基本用土に混ぜて使用します。
土壌改良土として保水性、排水性、保肥力に優れています。
過熱処理済の為、安心して使用できます。
福島県あぶくま産の蛭石を高温成したもので、やや硬め。
仕様
乾燥良品・軽い素材
土のかわりに使用するもので、保水性に優れています。小学校の発芽実験に最適です。
容量(L)
5
1パック(5L)
¥770
税込¥847
当日出荷
真珠岩を高温で焼いた多孔質の軽石。土に混ぜて通気性・排水性を改善するのに効果的です。
用途園芸培養土、土壌改良。
天然火山ガラスである真珠岩、または松脂岩をある粒度に粉砕して急速に加熱・膨張させた気密性の小気泡からなり、極めて軽い白色砂状です。
危険物の類別
非危険物
1袋(100L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
関東ローム層の赤土を乾燥・粉砕・ふるい分けした物で殆どの植物に使える基本用土です。
通気性・保水性・保肥性に優れ、大粒は鉢底の土、小粒は挿木用としても使用できます。
仕様
粉抜き良品
1パック(5L)
¥900
税込¥990
4日以内出荷
真珠岩を高温で焼成、発砲させた土壌改良材。
通気性・排水性を良くする為に観葉植物・草花等の鉢植え全般に用土の1割~2割混合します。
細粒は種まき・さし芽用にも適しています。
仕様
乾燥良品・軽い素材
適合作物
観葉植物・草花等の鉢植え
天然珪酸白土使用。
土壌の根腐れ防止効果と保肥力を改善。
仕様
厳選素材
容量(kg)
1
寸法(縦×横×高さH)(cm)
26×20×4
1袋(1kg)
¥389
税込¥428
当日出荷
真珠岩を高温処理し、元の容量の10倍以上に膨張させたもの。
非常にかるく、清潔で通気性・保水性に優れます。
挿し木・さし芽・種まき用土や土の軽量化に使われます。改良土。
粒サイズ(mm)
約2~4
湿地のコケ類が泥炭化した土壌改良材で土壌の酸度調整・膨軟化やブルーベリーの栽培に必須です。
用途種まき、ハンギング等の軽量培養土作り、ブルーベリーなど。
適合作物
ブルーベリー
生育を早め丈夫な苗に育てる活力材を配合。
水の浸透性に優れた特殊パーライトを配合。
粒子が細かいので、小さな種でも育てやすい。
用途花、野菜の種まきからすべての植物のさし木に使います。
適合作物
花、野菜、さし木
主原料
ピートモス、バーミキュライト、パーライト、鹿沼土
蛭石を高温処理で約10倍の容積に膨張させたもの。
非常に軽量・多孔質で通気性・保水性に優れています。
単用で挿し木・種まきや調整材として配合原料に幅広く使われています。
粒サイズ(mm)
約1~3
名称
バーミキュライト
登録保証
なし
もみ殻を炭化させたもの。
通気性・保水性、保温効果がある。
仕様
軽い素材
挿し木・種まき用土として。 乾燥処理済みのため安心して使用できます。
寸法(mm)
280×180×45
日向土は宮崎県南部で産出される軽石の一種です。
粒には微細な穴が開いており、団粒の働きにより、水、養分、空気を保つことができます。
培養土作りや市販の培養土に混ぜたり、鉢底石としてもご使用頂けます。
用途山野草、花木、盆栽、サボテン、寒ラン、東洋ラン、洋ラン、観葉植物などの培養土作りや鉢底石として。
適合作物
山野草、花木、盆栽、サボテン、寒ラン、東洋ラン、洋ラン、観葉植物