- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バール/タガネ/クサビ
- バール 工具 小型のおすすめ人気ランキング
バール 工具 小型のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新213件の「バール 工具 小型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バール 工具」、「プライバー」、「バール・てこ」などの商品も取り扱っております。
日本初の全体焼入仕様。
曲がりにくく、折れない。
材質
S53C
バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。
高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!!
溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に!
地震、火事などの災害時の緊急脱出用に!
材質
パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
全長(cm)
20・30・45・60
先端幅(mm)
10・15・18・18
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(4本)
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
こじる、拡げる、抜く作業に便利。
本数
1
商品構成
単品
モクバ・ミニテコは、ハガシ、スクレーパーとして手軽に使用出来ます。ソフトグリップがついて大変便利です。小さなスキ間にもクイつきます。材質は最高級の特殊鋼を使用し、完全熱処理を施してあります。
用途アルミサッシ枠(ドア)(A.L.C)の取付、取外し作業に!。床板、ベニア板、壁用ボード、新建材等の取外し作業に!。敷石、舗石の施工作業に!。ペンキ削りや、スクレーパー作業に!
使いやすいサイズがセットになった貫通タイプのプライバーセットです。
ラバーグリップなので握る際は力も入れやすく、更に貫通タイプなのでハンマーで叩くこともできます。
また、コジリ作業等や大きなトルクを要する作業でも十分対応出来る様に、ボディーはスクエアタイプになっています。
用途オイルシール、ギア、ベアリング等の取外し作業に
全長(mm)
210、300、460、610
質量(g)
140、320、520、680
軸長(mm)
95、180、320、475
先端幅(mm)
10、15、17、18
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(4本)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
異形特殊鋼材を採用し、全体焼入れで強力です。
用途テコ、ハガシ作業に。
材質
機械構造用炭素鋼
硬度
HRC38~45
細かい作業に便利な釘抜き
ふんでも折れないストロングタイプ
全長(mm)
190
質量(g)
100
全質量(g)
100
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
手にフィットする異型特殊鋼材使用
全体焼入れで強力です。
プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。
用途くぎ抜き、テコ(重量物の移動)、壁材・床材等のはがし作業に。
材質
S53C
尾部にV字の切り込み
用途内装工事の必需品
材質
S45C
内装工事に最適 クロムメッキ仕上げ 作業に便利なV型の形状 起こす・剥がす
寸法(mm)
170
質量(g)
168
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
使い勝手の良いサイズで揃えた貫通式プライバー4本組。
セット内容
超ロング、ロング、ミドル、ショート
全長(mm)
610(超ロング)、460(ロング)、300(ミドル)、210(ショート)
質量(g)
680(超ロング)、520(ロング)、320(ミドル)、140(ショート)
軸長(mm)
475(超ロング)、320(ロング)、180(ミドル)、95(ショート)
先端幅(mm)
18(超ロング)、17(ロング)、15(ミドル)、10(ショート)
1セット(4本)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
耐久性に優れ、全体熱処理で強力、強靭です。手にフィットして握りやすい異形特殊鋼を使用しています。
用途くぎ抜き、テコ作業に。
仕様
尾平
材質
機械構造用炭素鋼
建築作業、その他作業に!地震、火事などの災害時の緊急脱出用にあると安心です。全体焼入仕様
材質
S-53C
テコ、釘抜き作業としても使用可能。
全体焼入れで強力。
用途大工、内装、道路工事等。
寸法C(mm)
105.5
仕様
ISO9001認証取得工場製
材質/仕上
中炭素鋼