- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 養生テープ
- パイオランテープのおすすめ人気ランキング
パイオランテープのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新117件の「パイオランテープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイオラン 養生テープ 50mm」、「パイオランテープ 50」、「パイオランテープ 1箱」などの商品も取り扱っております。
引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ
パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル
バイオマスマーク取得製品(リニューアル品)
グリーン購入法適合商品
年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当)
持続可能な社会の実現に向け、次世代のために、できること始めませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生
アスファルト見切り、グレーチングの養生
土木・道路工事、引越し、イベント等での養生
粘着力(N/10mm)
4.8
引張強度(N/10mm)
56
粘着タイプ
強力
良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。
網目が入っているので簡単に手で切れます。
用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用
引張強度(N/25mm)
97.7
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。粘着力が高く、長時間張り付けても糊残りの少ない強粘着タイプの養生テープです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途建築養生、床養生、鉄骨養生、塗装面の養生
主な用途
養生用
粘着力(N/10mm)
2.9
引張強度(N/10mm)
56
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
強粘着
再剥離
可
コストパフォーマンスに優れた養生テープです。
モノタロウの弱粘着タイプ品と比較して、主に一般ユース向けの商品になります。
手切れ性に優れ、手で簡単キレイに切ることができます。
用途引っ越し、建築作業の仮止めに。
主な用途
養生
ボールタック
8
粘着力(N/10mm)
1.11-1.97
引張強度(N/10mm)
22
化学物質安全性参考資料
粘着タイプ
微粘着
再剥離
可
コストを追求した養生用テープです。耐候性・耐水性に優れています。強粘着ながら、再はくり性は良好です。基材改良により抜群の手切れ感を発揮。
粘着力(N/cm)
3.00
伸び(%)
13
主な用途
養生用
引張強度(N/cm)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
強粘着
再剥離
可
引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ
パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル
バイオマスマーク取得製品(リニューアル品)
年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当)
持続可能な社会の実現に向け、同じ使うなら”地球にやさしく”してみませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生
アスファルト見切り、グレーチングの養生
土木・道路工事、引越し、イベント等での養生
公共の場所など美観養生が必要な目立たせたくない場所におすすめ
主な用途
養生用
引張強度(N/50mm)
280
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。手切れ製が良く、粘着力が低い、糊残りの少ない弱粘着タイプです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、鉄骨養生
粘着力(N/10mm)
1.9
引張強度(N/10mm)
56
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
粘着タイプ
弱粘着
再剥離
可
手で簡単にカットできる養生用PEクロステープ
耐候性・耐水性に優れています。
再はくり性が良好です。
用途薄手で耐侯性に優れ、水に強く養生全般に適したタイプ。
引越しの際、床養生シートに貼り合わせ及びエレベーター内プラダンの固定に最適です。
鉄骨、ステンレスにも対応可能です。
伸度(%)
18
主な用途
養生用
粘着力(N/10mm)
2.2
巻戻し力(N/10mm)
0.50
引張強度(N/10mm)
65.1
保持力(分)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
再剥離
可
フローリング、養生紙にピタッと貼りつくのに、のりが残りにくい!しかも、ハロゲン物質や鉛を使用していない地球にやさしいテープです。内装養生テープの新定番
主な用途
養生用
粘着力(N/10mm)
3.52(対フローリング)
引張強度(N/10mm)
13.8
粘着力(N/25mm)
8.6(フローリング)、4.1(養生ボード)
手切れ性に優れるポリエチレンクロスを基材とした、強粘着タイプの養生テープです。
用途建築物・塗装・鉄骨に。
主な用途
建築養生用
引張強度(N/25mm)
97.7
粘着力(N/25mm)
9.32
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
再剥離性
手で簡単に切れて作業性抜群!
軽くて強い。
床に優しい粘着力。
用途住宅、ビル等々のフローリングに
弱粘着
伸度(%)
15
タック(ボールNo.)
10
主な用途
養生用
保持力(mm)
0.1
粘着力(N/10mm)
2.4
引張強度(N/10mm)
60
粘着力(N/25mm)
6
引張強度(N/50mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
弱粘着
軽く、手できれいにカットでき、作業性がよい。
油性ペンで文字が書ける。
紙以外の樹脂や金属など、硬質な被着体に対する糊残りがほとんどない。
用途包装用。
各種の仮止め、結束、補修用など。
伸び(%)
22
引張強度(N/25mm)
140
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
手で切れる
引張強度
35.2N/10mm
主な用途
塗装養生用
基材強度が強く、剥がす際にテープが切れにくいです。
手でも簡単に切れるため作業性も抜群です。
軽く、手できれいにカットでき、作業性が良いです。
支持体強度が強いため、はがす際にテープが切れにくいです。
強い粘着力、かつ、長時間貼り付け後の糊残りがほとんどありません。
テープの流れ(縦)方向もカットできます。
厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途鉄骨、塗装面の養生用途に
引張強度(N/10mm)
56
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。
巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。
テープ厚さ(mm)
0.083
耐熱温度(℃)
120
引張強度(N/10mm)
32.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
布テープ付きの国産高品質タイプ。
表面にコロナ処理を施しているので、付着した液体のたれや飛び散りを軽減します。
塗面や周囲を汚したりする心配がなく後始末も容易です。
テープ種類
布テープ
材質(シート)
コロナ処理・高密度ポリエチレン
テープ幅(mm)
16
テープ地色
グリーン
厚さ(mm)
約0.009
表面処理
コロナ処理
コスト重視の決定版、1000番相当の軽量タイプ。
ハトメのないロールタイプです。
建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
用途レジャー、家庭園芸などに。野積みカバーとして。雨除け、日除け、埃除けに。日曜大工に。
厚さ
#1000相当
色
青
形状
ロールタイプ
種別
ハトメなし
文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。
天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包
タイプ
軽梱包用
引張強度(N/10mm)
39.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.2MB)
テープタイプ
軽梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
見切りが良く、手で切れるため、作業性に優れています。
再剥離性の粘着剤使用で、内装工事・改装時の養生シートなどの固定に優れた効果を発揮します。
強粘着
用途建築養生用
伸度(%)
14
タック(ボールNo.)
14
主な用途
養生用
粘着力(N/10mm)
3.6
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])
60.0[15.3]
引張強度(N/10mm)
60.0
保持力(ズレmm)
40℃/0.1
粘着タイプ
強粘着
再剥離
可
耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れ軽くて丈夫です。
粘着力を弱く設計しており、のり残りがほとんどありません。
アルミ建材やガラス等の糊残りさせたくない箇所への養生に最適です。
用途アルミ建材の養生。
ガラス養生。
糊残りさせたくない箇所への養生。
質量(g)
215
主な用途
養生用
粘着力(N/10mm)
1.6
引張強度(N/10mm)
46
粘着力(N/25mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
微粘着