- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- パイプフレーム
- パイプ インサート ナットのおすすめ人気ランキング
パイプ インサート ナットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新146件の「パイプ インサート ナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ 打ち込みナット」、「パイプエンド ネジ」、「パイプ ナット 埋め込み」などの商品も取り扱っております。
脚部の使用パーツ類です。
材質
鉄
質量(g)
90
パイプ端部に取付けるインサートナットです。
M16用です。
用途パイプ端部に取付けるインサートナット
トラスコ品番
108-2186
材質
スチール(三価クロメート処理)
サイズ
M16
質量(g)
74
径(Φmm)
24
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
仕様
パイプとネジ式キャスターの接続の際に使用
トラスコ品番
353-6360
質量(g)
96.2
適合パイプ
スペーシアパイプシステム用標準パイプ
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
鉄(三価クロメート)。M16ボルト用インサートナットです。
材質
鉄(三価クロメート)
質量(g)
65
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ロイヤルHバーの各径に対応する打ち込みナットです。
小ねじは別途お買い求めください。(ネジ式エンドパーツ、またはネジ式ジョイントパーツ接続用)
色
アルミ生地
材質
アルミダイカスト
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質/仕上
スチール/三価クロムメッキ
質量(g)
90
適合パイプ
G2807/EG2807/Z2808/S2807
材質/仕上
スチール(SUM-23L)
カシメ板厚(mm)
1以上
フランジ厚(mm)
0.3
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質
亜鉛ダイカスト
形状
ストレート
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
インサートブッシュ
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
黄銅
表面処理
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
母材の下穴径を調整することによって1.0mm以上のどんな板厚にも取付けられます。ナット頭部にローレット加工を施してあるので締結時初期の共廻りを防止し、高いトルク強度が得られます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・窓格子・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車輌部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。その他:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等
材質/仕上
スチール
かしめ可能板厚(mm)
1以上
様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに
仕様
水本ステンレスパイプナット全長50mm
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
寸法L(mm)
50
寸法A(mm)
25
コストが安く、取り扱いが容易です。
材質
黄銅(カドミレス)