- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- パイプ ケガキのおすすめ人気ランキング
パイプ ケガキのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新126件の「パイプ ケガキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ定規」、「配管 芯出し」、「けがきスケール」などの商品も取り扱っております。
上下水道管に置くだけで管芯と管底を簡単に測定。
※金尺は、市販のものでも使用可能。
※木箱は、II型のみ付属品。
用途各種管設置の芯出し
セット内容
カンシンクンジュニア本体、30cmスケール(金尺)
タイプ
管上測定用
マイゾックスコード
210955
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
現場作業の必需品!微動調整もでき、丸棒やパイプ等の外形寸法移しに便利です。足に開閉用ねじを取り付けたもので、開閉及び微動調整が容易にできます。
用途丸棒の外形及び厚さ等の移し取り
材質
炭素工具鋼
用途ヒューム管施工に最適
気泡管精度
±2.50mm/m=±0.1433°以内
気泡管感度
0.5mm/m=0.0286°
片手で幅を計りながら、もう片方の手で墨付けができる、画期的な工具です。軽く持ち運び自由。固定が必要なハイトゲージとは異なり、製品を機械に取り付けたまま計測できます。基本機能を充実させた定番商品です。
最小読取値(mm)
0.05
見やすいデジタル表示
ボタン一発押しで簡単角度決め
マグネット付で正確に位置決め
デジタル水準器(マグネット付)単体でも使用可能
用途パイプ分岐加工時の中心線のけがきに
付属品
収納ケース
寸法(mm)
(デジタルゲージ)57×57
質量(kg)
0.84
精度
±1°
分解能
(ゲージ)0.05°
適合パイプ径(Φmm)
100~200(4~8”)
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
1箱(10個)
¥689
税込¥758
当日出荷
自由自在に曲げられる定規です。
両面インクエッジ付なので、烏口や製図ペンでの使用に便利です。
両面目盛付きです。
用途型に合わせて型取り、型紙作成に使用するスケール
材質
外パイプ・サイドキャップ:塩化ビニル樹脂
目盛仕様
黒色目盛側/左基点、赤色目盛側、左右振分
目盛間隔
1mm
V溝は90°に仕上されており円筒の簡易検査に適しています。V溝と金具を利用して対象を固定し、直角線や平行線などの様々なケガキが可能です。
用途丸棒のケガキ。
精度(μm)
平行度・±直角度/57
種別
機械仕上げ
型式
V溝付桝型
定規表面に絶縁塗装を施してあります。通電しにくいため、溶接機が触れてもスパークしにくくなっています。
本体はアルミ製で軽く、とりまわしが楽です。
角度を自由に変えられ、あわせやすい角度、勾配目盛り付きですので、建築ごとに角度の付いた型を作る手間がいりません。
強力なマグネットで、側面にピタッと止められます。
用途溶接の仮止めに便利な角度定規です。
目盛
角度:45°~135°、勾配:5/10(5寸勾配)まで
使用温度範囲(℃)
-20~70
直角精度
±1/1000rad(1000mmで±1.0mm)
材質
本体:アルミA6063S、リベット:ステンレスSUS304
本体寸法(mm)
1010×550×54(90°時)
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
手の届かない所、ノギスでは測りづらい物の測定に便利です。
用途ノギスで測れない物の外寸測定専用の外パス
材質
本体:炭素鋼
軸心一発出し!!気泡は暗くても安心!蓄光シート付。外径90mm以上使用できる塩ビ管共用小口径管工事専用レベルです。気泡管で管の中心線(垂直=軸心)を正確に素早く決定。ヒューム管レベル1本で、管布施工事における施工精度の均一化と作業の迅速化をサポートします。
用途管工事専用
質量(g)
400
適合管
IS A5303B型ヒューム管/呼び径Φ200mm以上。JSWAS K-1硬質塩ビ管/呼び径Φ100mm以上
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
丸棒の外周の角度出しとポンチ作業。Vベース使用適合径Φ20~Φ100
寸法(mm)
(高さ)130×(巾)125×(厚さ)25mm
最小読取値
1°
曲尺の内目盛を利用し、パイプの直径や板材の厚さをノギスの様に測定できます。45°の斜め線が引けるので、巾木等の留め加工のケガキ作業に便利。材料端面と平行なケガキ線を長く引く事が出来ます。厚く長い突き当てで面取り材でも安定します。対応曲尺サイズは、厚さ2mm、巾20mm。ストッパー角度精度は、100mmにつき0.2mm以下。
長枝(mm)
170
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)
170(85)×20×2.0
材質
本体:ABS樹脂 ネジ:鉄 板バネ:銅、曲尺:ステンレスSUS410
短枝(mm)
85
幅(mm)
20
形状
同厚
寸法(mm)
75×40×14
色
シルバー
質量(g)
ストッパー:18、曲尺:72
直角度(mm)
(目盛側面)150で0.15を超えない
目盛
表裏同目、8段目盛
目盛範囲
(長枝)外15cm、内10cm、(短枝)外7.5cm、内5cm
精度
直角度/100mmで±0.1mmを超えない、長さの許容差/全長±0.2mm
寸法(幅W×厚さ)(mm)
20×2.0
角度精度(mm)
ストッパー:100につき0.2以下
測定範囲(cm)
0~15
表目盛 長枝
外目盛 15cm 内目盛 10cm
表目盛 短枝
外目盛 7.5cm 内目盛 5cm
裏目盛 長枝
外目盛 15cm 内目盛 10cm
裏目盛 短枝
外目盛 7.5cm 内目盛 5cm
排水塩ビ管・給水塩ビ管のDV・HI・TS継手への挿入量のマーキングに使用します。
適合管の呼び
(排水塩ビ管(DV))30~150、(給水塩ビ管(HI・TS))13~150
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ビームはステンレス製のパイプで製作されています。ケガキ、寸法測定、大型のコンパス等にご使用ください。目盛りは付いておりません。 サイズ(mm): 1000×27
種別
スチール・ビーム・トランメル
質量(kg)
1.5
針長(mm)
80
1個
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
微動送りで微調整ができます。
スクライバは先端超硬チップ付です。(ケガキ作業可能)
最小表示量(mm)
0.02
器差(mm)
±0.04
スライダの微動上下量(mm)
5
材質(ベース)
ステンレス(塗装仕上)
表示形式
アナログ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプ
本体
ケガキ針はプラスチックノブ固定。任意の高さに角度設定できます。
用途定盤上での加工物の高さ測定、ケガキ作業に。
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
一定の幅を、さっとケガキ作業するのに便利なケガキ専用ゲージです。
先端には目盛りが付いているので墨線の寸法出しにも便利です。
バーニア部は微動送り付き。
用途連続したケガキ作業に。
測定範囲(mm)
300
最小表示(mm)
0.05
材質
ステンレス
全長(mm)
410
器差(mm)
0.05
ベース寸法(mm)
100
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷