パイプ ジェルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
106件の「パイプ ジェル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ 詰まり 洗剤」、「排水 口 掃除 洗剤」、「液体パイプクリーナー」などの商品も取り扱っております。
厨房、浴室パイプのつまり・ニオイを解消!高粘度ジェルがパイプに密着!!。排水パイプに付着した、油汚れ、ニオイから髪の毛、ヌメリまで溶かして落とす!
用途シンク排水口のつまり・ニオイに。洗面台・浴室の定期的清掃に。シャンプー台の髪の毛除去に。厨房・洗面所・浴室の排水パイプ及び排水口にご使用ください。 成分 水酸化ナトリウム(1%)、次亜塩素酸塩、界面活性剤(アルキルアミンオキシド) シリーズ ハイター 液性 アルカリ性 使用の目安 つまりの予防、ニオイの消臭/約80g。ヌメリの除去/約160~240g。つまりの解消/約320~400g。※容器側面に目盛があります。(1目盛は約10gです。キャップ1杯は60gです。) 使用場所 浴室、洗面所、キッチンの排水口
1本(2kg)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ムラなく密着するスムースジェルが菌の出すヌメリに強力 に浸透し、つまりやニオイを強力に取り除きます。お掃除と同時に除菌ができます。
液性 アルカリ性 成分 次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド) トラスコ品番 472-9935 材質 界面活性剤 質量(kg) 2.2 使用場所 浴室、台所、洗面所の排水口 TKG品番 9-1314-0601 TKG品番(2017) 6-1165-2301 商品タイプ 業務用
1本(2L)
669 税込736
当日出荷

へばりついた髪の毛ヘドロを粘り強く溶かすからニオイも解消!
用途台所・浴室・洗面所の排水口・排水パイプ
1本(800mL)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプの汚れや髪の毛を溶かします。イヤな排水口のニオイもスッキリ。強力ジェルタイプ。たっぷり使える大容量。
用途浴室、洗面所、台所の排水パイプの洗浄剤 液性 アルカリ性 商品タイプ 本体
1個(1000mL)
279 税込307
当日出荷

スムースジェルがパイプの壁面にムラなく密着し、ヌメリの表面を分解するとともに壁面とヌメリの隙間にすばやく浸透し、ヌメリをスッキリはがし取ります。また、髪の毛を強力に溶かしてスッキリ落とします。「ニオイ」「つまり」の予防もできます。 黄色い液色なので液をかけた部分がわかりやすく、使用しやすい設計。 使用時の刺激臭を抑えたマイルドなニオイ。
用途浴室・洗面所・台所の排水パイプの洗浄用 液性 アルカリ性 質量(g) 1130 タイプ スムースジェル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 115×232×74 使用場所 浴室、洗面所、キッチン アズワン品番 64-1058-83 商品タイプ 本体
1本(1000mL)
329 税込362
当日出荷

少ない量でパワフル!こびりついた髪の毛へドロまで強力に溶かし、つまりもニオイも解消!
用途台所・浴室・洗面所の排水口・排水パイプ 使用場所 浴室、洗面所、キッチンの排水パイプ 商品タイプ 本体 成分 水酸化ナトリウム(2%)、次亜塩素酸塩、界面活性剤(アルキルアミンオキシド) 使用方法 キャップを開け、排水口・排水パイプに液を注ぎ、15~30分放置した後、水を充分に流す。 シリーズ パイプユニッシュ 容量(g) 400 液性 アルカリ性 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 66×55×241 アズワン品番 64-1137-56
1本(400g)
349 税込384
当日出荷

ジェルタイプなので、配管内及び壁面の汚れにしっかり接触!プロ仕様の配合で、市販品と比べ、「少量(約1/2)」「短時間(30分→10分)」で汚れを除去・消臭・予防します。 非劇物タイプなので、どなたでも安心してお使い頂けます。
液性 アルカリ性 使用の目安 詰まり防止・消臭・除菌:1ヶ所あたり40~60mL/回、詰まり除去:1ヶ所あたり200~250mL/回
1箱(2L×6本)
4,998 税込5,498
欠品中

浴室・洗面所・台所の排水管のヌメリ、ニオイ、つまりを強力ジェルパワーがスッキリ解消。 髪の毛も溶かして流します
使用場所 浴室、洗面所、台所の排水パイプ 商品タイプ 本体
1本(1000mL)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

原液をそのまま流し込むだけで、詰まりの原因である油・髪の毛などを溶かして分解します。ジェル状液体が垂直面の汚れに強力に付着し、ムダなく作用します。 塩素の効果により、詰まり解消と同時にパイプの除菌・除臭もできます。定期的に使用すれば、不快なニオイ、不衛生な状態を防ぐ事が出来ます。
用途浴室、食品売場(魚・肉)、厨房に。 使用場所 浴室、食品売場(魚・肉)、厨房の排水口 商品タイプ 業務用 液性 アルカリ性 成分 次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム(4.5%)、界面活性剤 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 195×130×292 使用量 【詰まりや悪臭の解消】300mL(都度<汚れや悪臭のひどいとき>)。【詰まりや悪臭の予防】100mL(1回/日)
1個(5.5kg)
2,198 税込2,418
当日出荷

排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。 4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。 大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
商品タイプ 業務用 成分 ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤 使用方法 本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。 種別 顆粒状 標準使用量 約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL) 外観 白色細粒状 アズワン品番 64-1130-13 性状 アルカリ性
1個(600g)
2,388 税込2,627
当日出荷

流し場、浴場、洗面所などの排水管の詰まり・悪臭を予防する、液状のパイプクリーナーです。日常の定期的な使用によって排水管のトラブルを未然に防ぐと同時に除菌・消臭効果も備え、大変衛生的です。粘性をアップさせて汚れに対する付着力がよくなり、効果的に作用します。医薬用外劇物にも指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。防錆剤配合。大便器・洋式トイレへの使用には適してしておりません。
用途台所、洗面所、浴室などの排水管詰りの原因となる油脂・タンパク質汚れ除去 液性 アルカリ性 使用量 125g/1回 種別 液体
1本(1kg)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水に入れた瞬間、強力に発泡!泡がパイプの隅々まで行き渡りパイプの奥のヌメリ・ニオイを撃退!
用途台所・浴室・洗面所の排水口・排水パイプ 使用場所 排水口まわり 商品タイプ 本体 液性 中性 成分 界面活性剤(アルキル硫酸エステルナトリウム)、スルファミン酸(15%)、アルカリ剤(炭酸塩)、安定化剤(硫酸ナトリウム)、固化防止剤 使用方法 粉が飛び散らないように注意しながら排水口にふりかけます。コップ1-2杯の水(180ml-300ml程度)を少しずつ流し入れます。5分以上奉仕します。 種別 分包タイプ シリーズ パイプユニッシュ 内容量(g) 20(1個) 本体サイズ(mm) 96(W)×171(H)×51(D)
1個(20g×10包)
389 税込428
当日出荷

高粘度ジェルだから垂直面にピタット密着し、ヌメリ、髪の毛を溶かし、嫌なパイプ臭まで解決します。 強力除菌もでき、香りはマイルドです。
用途排水パイプの詰まりに、キッチン、洗面所、浴室等の排水パイプ及び排水口のヌメリの除去 トラスコ品番 785-4439 材質 主成分:水酸化ナトリウム、次亜塩素酸塩、界面活性剤 幅(mm) 80 高さ(mm) 240 質量(g) 561 奥行(mm) 57 容量(L) 16 シリーズ ハイター 容量(g) 500
1本
299 税込329
当日出荷

液状で使いやすく排管の汚れを分解。 目詰まり、悪臭を解消します。 ポリエチレン製、塩ビ製の排管の詰まりの改善及びカビ、ヌメリ、悪臭を除去します。
用途浴場・浴槽の排管、台所の排管、洗面台の排管などの汚れ落とし 使用場所 浴室、台所、洗面所の排水口 商品タイプ 業務用 液性 アルカリ性 成分 次亜塩素酸ソーダ・水酸化ナトリウム・増泡剤・キレート剤・精製水 液色 淡黄色液体
1個(4kg)
7,798 税込8,578
当日出荷

家じゅうの排水口にポンと入れるだけでぬめり・雑菌を分解、除菌してニオイのもとをしっかり洗浄します。 ニオイの原因となるパイプの中の雑菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌、緑膿菌、カンジタ菌など)を除菌し消臭します。 パイプ詰まりの原因になるヌメリを解消します。 投げ入れるだけでカンタンにパイプ掃除ができます。 浴室、台所、洗面所、トイレなどのパイプ掃除に威力を発揮します。
用途台所・風呂・洗面所の排水口、便器の水たまり部等 成分 塩素化イソシアヌル酸塩、発泡剤(炭酸塩・有機酸) 液性 弱酸性~中性 使用場所 浴室、台所、洗面所、トイレの排水口 商品タイプ 本体
1個(5.5g×12錠)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンダーライフ排水管詰り除去用洗剤
洗面所等配管の詰りが洗剤を投入して30分待つだけでスッキリ!!
用途排水管詰り除去用洗剤 液性 アルカリ性 使用方法 一般家庭:排水管内に100~150mlを投入後30分放置してください。ビル・施設:排水管内に10~20kg投入後30分放置してください。
1個(1kg)ほか
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

成分 水酸化カリウム・水酸化ナトリウム・ケイ酸塩・炭酸塩・キレート剤・鉱油、成分:水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、ケイ酸塩、炭酸塩、キレート剤 トラスコ品番 114-1549 形状 粉末 白色粉末 質量(g) 600 容量(kg) 0.6 容量(g) 600 pH値 13以上 液性 アルカリ性 アズワン品番 64-7723-61
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

台所・洗面台・浴場などの排水管の詰まり、汚れ・悪臭・雑菌を除去します。 化学反応による発熱で、固まった汚れを軟化させ、洗い落とします。 顆粒状のため、排水管にしっかりと貼りつき、汚れを分解します。
用途台所・洗面台・浴場等の排水管詰まりによる汚れや悪臭などの除去に最適です。 種別 顆粒状 使用方法 目皿、ストレーナー等をとりはずし溜まった汚水をくみ出し、本剤約150g(内容量の約1/4程度) を洗面器やポリバケツ等の大きめの容器に移し、温水(約40℃~60℃)約1lであらかじめ溶かしてから排水口に静かに流し入れます。もしくは、本剤150gを排水口のまわりにまき入れ、薬品の外側に沿って温水(約40℃~60℃)1l~2lを静かに注ぎ入れます。約30分~60分程、または一晩放置したあと10l~20lの水又は温水を流して終了です。 標準使用量 約150g 成分 オルソケイ酸ナトリウム、過炭酸ナトリウム、水酸化ナトリウム 外観 白色細粒状 液性 アルカリ性(pH12) 商品タイプ 業務用 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1個(600g)
1,698 税込1,868
当日出荷

定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。 「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。 商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。
用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤 使用場所 トイレ 液性 酸性 成分 有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤 使用量 約250g/1回
1本(1kg)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配水管のヌメリ、髪の毛まで溶かして流す!漂白・除菌効果でニオイもすっきり解消!アルカリパワーが浴室・洗面台・台所のパイプの詰まりと汚れを強力に分解します。漂白除菌効果で消臭・ヌメリ・黒ずみも溶かしパイプ内を清潔に保ちます。粘りのある液体で汚れをじっくり溶かします。パイプの材質は傷めません。月に1度お使い頂くだけでニオイ・つまりをしっかり予防します。
用途台所、浴室、洗面所の排水パイプ用(水洗トイレのつまりには、効果がありません) 液性 アルカリ性 成分 水酸化ナトリウム(1%)、次亜塩素酸ナトリウム、界面活性剤(アルキルアミンオキシド) 使用方法 つまりの予防、ニオイの消臭には、1目盛(80mL)、つまりの解消には4~6目盛(320~480mL)をボトルから直接注いでください。注いだ後は、30~60分放置して、必ず充分な水を流してください。
1個(800g)
259 税込285
当日出荷