パイプ フランジ 規格のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
164件の「パイプ フランジ 規格」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプソケット 黒」、「単管 フランジ」、「ジョイントパイプフランジタイプ」などの商品も取り扱っております。
材質 亜鉛ダイカスト 形状 ソケット タイプ 貫通穴 付属品 取付ビス、止ネジ用レンチ 仕上 クロームメッキ
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様 コンポーネントタイプ = 壁フランジ。ストラクチャーエレメントタイプ = 丸形チューブ。製品ファミリー = RSハンドレールシステム。製品システム = 131。適合円管サイズ = タイプ1。適合チューブ直径 = 33.7mm。適合ストラットプロファイル = タイプ1。材質 = 鋳鉄。。壁面フランジ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこの壁面フランジは、平らな壁面と手すりの接合に使用されます。鋳鉄製のこの壁面フランジは、4か所に穴開け加工が施されており、六角レンチ対応グラブねじで固定します。. 特長と利点. パイプ用の壁面フランジ. 壁面や基礎に手すりを固定する用途に最適. 4か所に穴開け加工済み
1個
1,650 税込1,815
5日以内出荷

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 亜鉛ダイカスト 仕上 黒塗装 付属品 取付ビス、止めネジ用レンチ ブラック 形状 ソケット
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VP、VUパイプ用、接着式フランジです。
材質 PVC 形状 フランジ 種類 VP、VU 規格 JIS フランジタイプ 差込式 最高許容圧力(MPa) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 呼び圧力 10K
1枚
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番 108-0947 材質 スチール(三価クロメート処理) 質量(g) 295 内径×外径(Φmm) 28×32
1個
999 税込1,099
当日出荷

丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。 形状 フランジ形 付属品 六角穴付き止めねじ 材質(本体) SS400 表面処理(本体) 無電解ニッケルメッキ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 鉄製 付属品 ガスケット、ボルト、ナット、スプリングワッシャ 形状 四角型
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ミラー研磨仕上げ(「鏡面」のようにきれいな光沢が付いています。) パイプ取付用なべ小ねじM6×1本付
材質 ステンレス(SUS304) エスコ品番 EA951EW-11 プレート寸法(mm) 35×60 取付穴径(Φmm) 4 適合パイプ外径(Φmm) 25
1個
820 税込902
当日出荷

ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質 亜鉛ダイカスト製 形状 ソケット 付属品 取付ビス付
1個ほか
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

HIパイプ用、接着式フランジです。
材質 PVC 形状 フランジ 種類 塩ビ・樹脂管用継手 規格 JIS フランジタイプ 差込式 最高許容圧力(MPa) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 呼び圧力 10K
1枚
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質 SS400 形状 フランジ 種類 溶接継手 規格 JIS B 2220・JIS B 2238準拠 JIS規格 JIS B 2220・JIS B 2238準拠 呼び圧力 5K
1枚
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質 ステンレス 付属品 取付ネジ 形状 ソケット
1袋(2個)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)