- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- パイプ 工具のおすすめ人気ランキング
パイプ 工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新6,964件の「パイプ 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラチェットレンチ延長パイプ」、「増し締めパイプ」、「パイプハンドル」などの商品も取り扱っております。
ボールポイントの形状は応力分散形の特許加工で折れにくく便利な補強ハンドルの使用により本締めもできます。
常にハンドルを回しやすい方向(5方向)に差込穴があって楽に本締めができます。
硬度はHRC60±1です。
通常の約4倍の力で締め付けができます。
ボールポイントを使用して本締めができます。
形状
トリプル型
増し締め用パイプ2本セット
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状
六角
セット内容
WP-810、WP-56(各1本)
内径(Φmm)
大→11.9、小→9.5(WP-810)。大→7.1、小→6.1(WP-56)
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1セット(2本組)
¥899
税込¥989
当日出荷
3WAYハンドルを使用することで、早回しから本締めまで連続してできます。
用途機械の組み立て、メンテナンス
全長(mm)
270
質量(g)
182.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
適合機種
VC860D、438、473、474(P)、483(P)、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、472(P)、482(P)、VC2200、VC3200、490/S、407/S、491(P)、408(P)、435(P)、437、436X(P)、436(P)、406、432、433、404X、405X、430、434、431
全長(mm)
約570
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
六角棒レンチ用のパイプハンドルです。
六角棒レンチに差して使用し、回し作業の力の補完を行います。
ボールポイントを使用して本締めができます。
種類
パイプハンドル
全長(mm)
190
トラスコ品番
768-4215
質量(g)
119
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
トリプルハンドルを使用する事で、ボールポイントの早回しから本締めまで連続してできます。常にハンドルが回しやすい方向(5方向)に差し込み穴があって楽に本締めができます。
形状
トリプル型
仕様
角曲げ・ハーフボール六角棒レンチ用トリプルハンドル
トラスコ品番
837-1272
全長(mm)
275
質量(g)
210
先端形状
ボールポイント
2018年トラスコ掲載ページ
4 0724
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
最高品質の六角棒レンチです。最高品質の硬質クロームメッキ処理
絶対錆びない電着塗装ハンドル付。
本締めOK!トリプルハンドル
どんな狭い所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は、使い易い5通りの角度でハンドル操作ができます。
A穴・B穴を交互に差し換えると360°回せます。
色
黒・赤
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
45×273×20
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
六角棒レンチの短柄側で力を掛ける際に威力を発揮します。六角棒レンチに差し込むことで、より小さな力で楽にボルトの締め付け・緩め作業が可能です。特に六角棒レンチの短柄側で力を掛ける際に威力を発揮します。延長ハンドル3本は1本に収納可能です。
用途六角棒レンチ用の省力補助ハンドル。
対応
10mm(3/8)×8mm(5/16)・6mm(1/4)×5mm(3/16)・4mm(5/32)×3mm(1/8)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ボールポイントを使用して本締めができます。
トラスコ品番
853-3077
色
黒
内径(Φmm)
11.5×7.0
硬度
HRC60±1
ハンドル
ストレートパイプハンドル
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。
用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。
材質
ヘッド:炭素鋼、本体:鋳鉄
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途
材質
機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼
仕上
#400鏡面研磨(横目)
仕様
養生袋有り
バキュームクリーナーCVC-301X用の延長管
適合機種
VC860D、438、473、474(P)、483(P)、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、472(P)、482(P)、VC2200、VC3200、490/S、407/S、491(P)、408(P)、435(P)、437、436X(P)、436(P)、406、432、433、404X、405X、430、434
材質
アルミ
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
どんな狭い場所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は使い易い六通りの角度でハンドル操作ができます。先端がボール状に加工されており、ネジ穴にすばやくフィットします。
狭い場所や隠れた所のネジにも、斜めから六角穴に挿入することでき、ネジ山をこわしません。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
付属品
トリプルハンドル付
トラスコ品番
219-7952
セット内容
二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80×14)、2.0(90×16)、2.5(105×18)、3.0(120×20)、4.0(142×22)、5.0(160×25)、6.0(184×28)、8.0(203×32)、10.0(227×36)
材質
ハードクローム
質量(g)
630
1セット(9本組)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
手の届きにくいところでの六角棒レンチまわしに。簡単収納!キャップを外して入れるだけ。
用途六角棒レンチの補助具として、深い場所での作業に便利。
形状
L型
寸法(mm)
(延長可能)5・6・8・10
先端形状
六角
1セット(2本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
適合本体
EVC-100P/EVC-200PCL/EVC-200SCL
種別
延長パイプ
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
サッシの溝や家具のすき間などに。
全長(mm)
950
適合
CL001Gシリーズ、CL280FD,CL281FD.CL282FD
1台
¥399
税込¥439
当日出荷
セット内容
Φ38mm×2.5mホース、ストレートパイプ、ベンディングパイプ、ノズルアッセンブリ、コーナーノズル
適合
口元ロック式全機種(※450、451(P)、VC340D/350Dは除く)
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷