- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- パイプ 拡張のおすすめ人気ランキング
パイプ 拡張のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新243件の「パイプ 拡張」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管 広げる」、「油圧エキスパンダー」、「インナークランプ」などの商品も取り扱っております。
鋼管をスエイジングする為のシンプルな工具です。
タイプ
インチ
パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。
蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番
523-7092
質量(kg)
0.51
材質(本体)
合成ゴム
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
どんな長さでも拡張、締め付け、自由自在な仮止めクランプ。
パイプへのねじ切り不要。
対象物を傷めない取り外し可能なゴムパッド(縦52×横60mm)。
片手で握ってしっかり締付けられる可動レバー。
種類
その他クランプ
全長(mm)
215
材質(本体)
アルミダイキャスト
質量(g)
1080
寸法(mm)
ゴムパッド/縦52×横60
全高(mm)
125
締付け能力(kg)
1000
適合パイプ外径(Φmm)
27.2(パイプ規格:STPG/STK)
幅(mm)
73
トラスコ品番
835-8216
アズワン品番
65-2067-25
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
適合
なまし銅管専用
セット内容
エキスパンダクス本体、エキスパンダクスヘッド(3/8・1/2・5/8・3/4・7/8・1・1"-1/8)、エキスパンダクスケース
方式
(拡管)手動式
本体質量(g)
875(ヘッド含まず)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
365×125×45
拡管能力
3/8~1-1/4、1-1/2(7サイズ)
1セット
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
用途なまし銅管用
エスコ品番
EA212CB
全長(mm)
85/100
タイプ
インチ
適合管外径(Φmm)
6.35・8・9.53・12.7・15.88
関連資料
(0.05MB)
適合管外径(インチ)
1/4・5/16・3/8・1/2・5/8
1個
¥1,460
税込¥1,606
当日出荷
用途TA525、TA525B、TA525EH、TA525HY用
蝶ねじを手で締めることによって拡張させ、管に密着するプラグです。
材質
合成ゴム
材質
SGP
形状
同心レジューサー
種類
溶接式管継手
疲れにくい油圧式のエキスパンダです
3/8~1(6サイズ)のヘッドセットです
用途新冷媒、従来冷媒
肉厚銅管3/4(1.2mm厚)対応
セット内容
本体、ヘッド(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1)、チューブカッタ、リーマ(ステンレス対応品)
全長(mm)
275
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
(a)本体(b)基本アダプター1(c)基本アダプター2(d)60-70mm拡張アダプタ(e)70-80mm拡張アダプタ(f)80-89mm拡張アダプタ(g)89-98mm拡張アダプタ(h)98-108mm拡張アダプタ(i)½”差込26mmインパクトソケット
用途マフラー等、金属のパイプの拡張
色
ブラック
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
小径から大径まで自由自在。 下穴不要、既存穴の拡張も楽々!
スパイラル刃になって、さらにスムーズな穴あけ作業が可能に!
独自に開発したスパイラル溝角度で早い食い付き。
穴のバリを極限までなくした構造!
コバルト系ハイスピード鋼を使用していますので、ステンレス材にも使用可能。(ステンレス材:1.2mm厚まで)
プラスチック、木材板、および金属の穴あけ、バリ取り、面取りが同時にできます。
電気ドリル・ボール盤等で簡単にきれいな穴あけ作業ができます。
パイプ等丸面、角穴を丸穴に、小判状長穴加工、幅の広いものなどに色々な穴あけができます。
用途鉄金属、非鉄金属、プラスチック、ステンレス材、木材板等
材質
コバルト系ハイスピード鋼
空調配管などの軟質管の端面を広げる専用工具です。
信頼性に優れたオーソドックスなデザインのフレアリングツールです。
用途軟質銅管・軟粘質アルミのフレア加工に使用
全長(mm)
178
角度(°)
45 フレア
均一で綺麗な拡管をするために作りあげた精密ヘッド。エキスパンダヘッドは、6チャンネルのヘッドをリベット(鋲)で固定。ヘッドの強度を保ち、力を均等に伝え、同芯上に広がるため、精度の高い作業が可能。
適合機種
エキスパンダパワートルクP型、エキスパンダR型、エキスパンダA0型、パワーエキスパンダH1
ハンマーで軽く叩くだけで、銅管の管端を修正。
セット内容
サイジングツール(3/8・1/2・3/4インチ)、ケース
タイプ
インチ
サイズ(inch)
(3/8・1/2・3/4
適合管
建築用銅管Mタイプ
アズワン品番
64-6752-68
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
待望のエキスパンダー。
1/4 ヘッドが完成!。
高い加工精度を誇り、様々なエキスパンダー本体に使用可能。
適合サイズ
1/4″
適合機種
TA525、TA525PM
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。
蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番
523-7068
質量(kg)
0.85
材質(本体)
合成ゴム
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。
1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。
ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。
乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。
貫通型ステムナット車両に装着可ボールベース部はステムホール上で回転方向に可動します。