- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 電気溶接機
- パイプ 自動溶接機のおすすめ人気ランキング
パイプ 自動溶接機のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新111件の「パイプ 自動溶接機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管自動溶接機」、「溶接 ローラー」、「リンカーン溶接機」などの商品も取り扱っております。
トグルクランプでワンタッチでパイプの取り付けができます。
アースケーブルが絡まらないウェルドアース標準付属です。
用途溶接時のパイプ固定、回転作業に
付属品
フットスイッチ、ウェルドアース
質量(kg)
23.5
電源
AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
407×354×281(駆動側)、407
電源コード(m)
3
適合パイプ
20~125A(Φ27~140mm)
1台
¥359,800
税込¥395,780
9日以内出荷
低電流~高電流まで全電流域でアークの追従性が向上!
溶接経験が少ない方でも簡単操作!高い溶接性能と多彩な機能をご提案します。
全電流域でのアークの追従性が向上するため、アークを思いのままにコントロール。
安定したアークを実現します。迷わず使える直感操作。溶接条件に迷ったら「溶接ナビ」
定格使用率(%)
60
質量(kg)
48
制御方式
IGBTインバーター
定格周波数(Hz)
50/60Hz共用
定格入力電圧(V)
AC200~220
定格出力電流(A)
DC350
定格入力(kVA)
16.4
機能
(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、(波形制御)デジタル設計
適合溶接棒(mm)
0.8、0.9、1.0、1.2
相数
三相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×540×640
出力電流範囲(A)
DC30~350
最高無負荷電圧(V)
DC68
定格出力電圧(V)
DC12~36
溶接方法
CO2、MAG、ステンレスMIG
出入力端子
(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
使用可能材質
軟鋼、軟鋼FCW、ステンレス、ステンレスFCW
手持ちの切断器がそのまま使える切断ガイドです。
一定した速度が得られますので、自動切断と同じ精度で切断を行うことができます。開先切断も同様にできます。
電気のいらない構造は故障の心配もいりません。
走行レールは、マグネット脚が付いていますので、立体構造物の切断にも威力を発揮します。
中形切断器、A号切断器にご使用いただけます。
726mmレール付です。
用途簡易的な直線切断に。
トラスコ品番
306-1493
長さ(mm)
(ガイドレール)726
型式
KT-270
質量(kg)
2
角度(°)
(開先切断)0~45
有効長(mm)
(ガイドレール)636
切断速度(mm/min)
300~700
1台
¥91,980
税込¥101,178
5日以内出荷
独自の制御方式と変速機構を採用。
安定した回転で円筒物の溶接・過熱・塗布等の作業に最適です。
トラスコ品番
852-1349
アズワン品番
64-6752-60
1組
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。
操作は各タイプとも足踏スイッチにて簡単に運転できます。
規格化された設計構造で直流モーターによる回転や高速回転用にすみやかに対応します。
回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。
変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。他社の追従を許さないすぐれた剛性および品質を有しています。
用途回転数 0.3~5 r.p.m
セット内容
本体、フットスイッチ、チャック WP-300
高さ(mm)
150(重心)
垂直負荷重(kg)
150
偏心(mm)
50(重心)
サービス分類
レンタル
ハンドル操作ひとつで手軽に溶接ができる薄板専用機です。スローダウンスタート方式を採用し、連続溶接や仮付け、タック溶接でもスムーズなアークスタートが可能です。本体のハンドルを回すだけで最適条件の溶接が可能です。
用途薄板の溶接に。
使用率(%)
30
付属品
トーチケーブル3m、ワイヤ送給装置、ガス流量調整器
トラスコ品番
465-1731
幅(mm)
310
質量(kg)
50
高さ(mm)
510
奥行(mm)
436
ワイヤー径(Φmm)
0.6・0.8
出力電圧(V)
14~26
入力電圧(V)
三相200
定格入力(kVA)
6
電流範囲(A)
20~160
1台
¥459,800
税込¥505,780
翌々日出荷
ローラーの谷間に設けられた小ローラーが長尺床材の原反を傷めることなく引き延ばせます。
また、裏返してローラー面を使えば接着後の空気抜きが出来ます。
質量(kg)
5.5
ローラー幅(mm)
150
耐荷重(kg)
200
ローラー間隔(mm)
170(大ローラー間)
1パック(2台)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
定格使用率 [10分周期] (%)
60
適合
【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、【ワイヤ径】0.8/0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW
質量(kg)
45
制御方式
IGBT インバーター方式
定格周波数(Hz)
50/60
定格入力電圧(V)
AC200(変動許容範囲:180~242)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×540×640
時間
【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能)
相数
三相
電源設備容量(kVA)
17.7以上(商用電源の場合)、34以上(エンジン発電機の場合)
制御機能
(波形)デジタル設定
電流調整範囲(A)
(出力)DC30~350
最高無負荷電圧(V)
DC68
ヒューズ容量(A)
60(B種)、60(ノーヒューズブレーカ)
溶接方法
CO2/MAG/MIG
端子
(入力電源)端子台 M5ボルト止め
出力端子
銅板型端子(M8ボルト付属)
メモリー機能
9チャンネル 記憶・再生
定格入力
17.7kVA(16.0kW)
適合ケーブルサイズ(mm2)
【入力側ケーブル】14以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上
電圧調整範囲(V)
(出力)DC12~36
RS-1-INBは単輪駆動、またRD-3-INW以上は2モータ仕様によりドライブシャフトがなくなったため、埃やスパッタが噛込むなどのトラブルがなくなり、さらに故障も少なくなりました。
セット内容
駆動台、従動台、ペンダントスイッチ10m
最大積載量(kg)
1000
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
(駆動台)1300×400×350
質量(kg)
150
仕様
ローラ駆動変速方法:インバータ方式
電源電圧
AC3Φ 200V 50/60Hz
サービス分類
レンタル
サイリスタ制御方式のベストセラー機。省エネ回路の採用で無駄な電力をカット。
防塵・防滴構造で幅広い環境の現場に対応。安全回路を充実。メンテナンス性を向上。
定格使用率(%)
50
質量(kg)
(本体)95、(ワイヤ供給装置)10
定格周波数(Hz)
50/60Hz兼用
出力電圧(V)
16~36
定格入力電圧(V)
AC200
定格出力電流(A)
60~350
定格入力(kVA)
18.1
冷却方式
空冷
相数
三相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)380×530×730、(ワイヤ送給装置)200×470×354
定格使用率 [10分周期] (%)
50
適合
【溶接ガス】CO2、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW
質量(kg)
48
制御方式
IGBT インバーター方式
定格周波数(Hz)
50/60 共用
定格入力電圧(V)
AC200(変動許容範囲:180~220)、AC220(変動許容範囲:198~242) 後面スイッチ切替
定格出力電流(A)
DC350
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×530×570
機能
(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~クレータ
時間
【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)
相数
三相
電源設備容量(kVA)
15.4以上(商用電源の場合)、30.8以上(エンジン発電機の場合)
制御機能
(波形)ボリューム設定 弱~強
電流調整範囲(A)
(出力)DC50~350
最高無負荷電圧(V)
DC79
定格出力電圧(V)
DC36
ヒューズ容量(A)
40(B種)、60(ノーヒューズブレーカ)
溶接方法
CO2/MAG
端子
(入力電源)端子台 M5ボルト止め
出力端子
銅板型端子(M8ボルト付属)
定格入力
15.4kVA、14.7kW
適合ケーブルサイズ(mm2)
【入力側ケーブル】8以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】8以上
電圧調整範囲(V)
(出力)DC12~36
セット内容
モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ
種類
スピードコントロールモーター
周波数(Hz)
50/60
ギアヘッド取付角寸法(mm)
60
コンデンサの種類
内蔵
天板が回転する事で作業者が移動せずに溶接作業が可能です。
壁が接近している場所や狭い場所に有効です。
天板穴空き部にクランプをセットする事で材料や治具の固定が可能です。
トーチホルダーが付属しており大変便利です。
用途溶接作業
仕様
クランプ2個付き
高さ(mm)
680
本体質量(kg)
22
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
500×500×680
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
1.低スパッタ溶接を実現する『MTS-CO2』、『SP-MAG』溶接法を搭載: 独自のCO2溶接の溶滴移行を安定化させる二つのスパッタ低減制御技術として、CO2溶接の低スパッタを追求した『MTS-CO2溶接法』と、MAG溶接の低スパッタを追及した『SP-MAG溶接法』は、『TAWERS』発売以降、フルデジタル溶接機にも展開され低スパッタと溶接安定性向上を実現してきました。この二つの溶接制御法を、Vシリーズで開発したハイブリッド電子リアクトルによる電流波形制御技術と融合させることによって、さらなる低スパッタを実現しました。
2.CO2溶接における中電流域での極低スパッタを実現: CO2溶接では、特に市場で求められている中電流域(180 A~240 A)でのスパッタ発生量の低減に注力しました。アーク期間中のスパッタ発生のメカニズムと溶接電流波形の相関に着目し、溶融池の振動を抑制することでさらなる低スパッタを実現するとともに、溶接の安定性を向上させました。また、MAG溶接でも、セカンダリスイッチングと『SP-MAG溶接法』により、スパッタ発生をさらに抑え、かつ、溶接速度アップに追従することを可能にします。ステンレスMIG溶接においては、ステンレス溶接の課題である溶融金属の湯流れを向上させることで溶接の作業性向上を実現しました。 ウィービングや突出し長さが変化した場合でも素早くアークを安定させ、高品位溶接を低電流域から高電流域まで幅広く実現します。
3.最適な溶接条件を簡単に設定できる「溶接ナビ」「板厚指令」機能を装備: フルデジタル溶接機Vシリーズで高い評価を得た「溶接ナビ」機能を標準搭載。「継手」「板厚」「溶接速度」を入力するだけで、溶接条件を自動決定することが可能です。
同じく、Vシリーズで好評の「板厚指令」機能も装備し、ワークの板厚を設定するだけで簡単に溶接条件が決定できます。これらの機能により、溶接作業が不慣れな方でも安心してご使用いただけます。
定格使用率 [10分周期] (%)
60
セット内容
溶接電源:YD-350VZ1、ワイヤ送給装置:YW-35DG2TAB(2駆2従・パワーケーブル1.8M付)、溶接トーチ:YT-35CE4TAB(350A:空冷・軽量タイプ3M)、ガス調整器:YX-25AD1、リモコン:YD-35GRR1(ケーブル2M)
質量(kg)
72
周波数(Hz)
50/60共用
制御方式
IGBTインバーター方式
出力電圧(V)
DC12~36
定格入力電圧(V)
AC200~220(変動許容範囲:180~242)
出力電流(A)
DC30~350
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×540×640
定格入力(kVA)
17(15.5kW)
適合ガス
CO2(100%)、MAG(Ar80%、CO2 20%)ステンレスMIG(Ar98%、O2 2%)
適合ワイヤ径(Φmm)
0.8/0.9/1.0/1.2
相数
三相
制御機能
波形制御機能:デジタル設定[-99(弱)~0(標準)~99(強)]
最高無負荷電圧(V)
DC78
入力電源
端子台(M6ボルト止め)
適合ワイヤ
軟鋼(ソリッド/FCW)ステンレス (ソリッド/FCW)
溶接方法
CO2/MAG/ステンレスMIG
出力端子
銅板型端子(M8ボルト付属)
メモリー機能
100チャンネル 記憶・再生
シーケンス制御
本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、アークスポット
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
翌々日出荷