パイプ 詰まり ワイヤー ブラシのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
101件の「パイプ 詰まり ワイヤー ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排水 管 つまり ワイヤー」、「パイプ 詰まり 洗剤」、「配管内清掃」などの商品も取り扱っております。
排水管のつまり解消や掃除に最適
材質 ワイヤー径(Φmm) 8 適合排水口径(Φmm) 50~75
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。 ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。
ワイヤー径(Φmm) 5.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプのつまりをすっきり解消。手で引き出し、回収します。
材質 鋼、ABS樹脂
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質 鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン ワイヤー径(Φmm) 5.5 ブラシ径(Φmm) 30
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤーもすっきり収まる収納タイプです。流し台・洗面台などの排水パイプに使用出来ます。
用途排水溝のつまり除去などに 材質 鋼、ABS樹脂 ワイヤー径(Φmm) 6 取扱説明書 (1.6MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な水圧で、素早く詰りを解消。
付属品 1、先端ラバー(長)外径100×全長200mm 材質PVC。2、先端ラバー(短)外径100×全長44mm 材質PVC 使用方法 1.詰まっている排水口に水を注ぎます。2.先端ラバーを取付排水口にセットします。3.排水口にセット後、ハンドルを勢いよく引上げ吸い込みます。4.排水口にハンドルポンプを押しあて、ハンドルを勢いよく押し下げます。 この操作にて詰りが解消されない場合は、引く、押すを繰り返します。 全長(mm) 435.2(ハンドル部含む544.2) 内径×外径(Φmm) 76×81 適合排水管径(Φmm) 16~75 本体質量(kg) 2.5 加圧力(N) 入力値10 kgf/cm2、出力値:400Kpa(完全密閉時) 使用上の注意 ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

パイプのつまりをすっきり解消。バネは折れにくい強力2重巻き。
長さ(m) 3 材質
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

適合 直径6.5mmケーブル専用 エスコ品番 EA340GB 材質 (本体)スチール、(Tハンドル)プラスチック 質量(kg) 2.3 適合パイプ径(Φmm) 32~50 ケーブル 直径6.5mm×7.6m
1個
9,810 税込10,791
当日出荷

宅内からの道路に向けた横引管の清掃ができます。ワイヤー自体を回転させる大口径式で、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
仕様 回転ハンドル付き ワイヤー径(Φmm) 9
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤー径が太く丈夫なので、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
用途排水溝のつまり除去などに 仕様 回転ハンドル付き 材質 ワイヤー径(Φmm) 9 取扱説明書 (1.1MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水管のパイプ詰まりにご使用ください。パイプ洗浄が簡単に行え、つまりを素早く解消できます。 内径40mm~200mmの排水管洗浄用です。 先端のノズルから高圧水が逆噴射し、排水管に沿って進みます。 角度90度以内の曲がり2箇所までは使用可能です
適合機種 K2、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 バッテリーセット、K2 ホームキット、K3 サイレント ベランダ、K3 サイレント、K4 サイレント ホームキット、K5 サイレント カー & ホームキット、K MINI
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動タイプのドレンクリーナーです。 7.5mと長いワイヤーで長い配管でも楽に掃除が可能です。
用途排水管の清掃に 材質 ハイカーボンスチール 質量(kg) 1.7 ワイヤー径(Φmm) 6.3 ワイヤー長さ(m) 7.5 適合パイプ径(Φmm) 38~76 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

コシがあってわわらかい。 Sトラップでもスムーズに動かせるブラシです。
材質 ブラシ:ナイロン、ワイヤー:ステンレス、グリップ:PP 全長(cm) 約90 耐熱温度(℃) 80
1本
959 税込1,055
当日出荷

配管を外さずに詰まりを解消! グリップは自由に動いて握るだけで固定。
ワイヤー長さ(m) 約4 材質 ワイヤー:硬鋼線(亜鉛メッキ)、グリップ:ABS樹脂 質量(kg) 0.546 TKG品番 9-1314-0301 TKG品番(2017) 6-1165-1801
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

エスコ品番 EA109CY-150 材質 毛:ナイロン、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)、柄:ポリプロピレン グリップ部(mm) 20×15×170 適合パイプ径(Φmm) 51~76 ケーブル長(mm) 1500 ケーブル径(Φmm) 6 ブラシ寸法(mm) 約直径40×50
1個
800 税込880
当日出荷

パイプのつまりをすっきり解消、先端にブラシのセットが可能です。
付属品 スパナ 材質
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプのつまりをすっきり解消。バネは折れにくい強力2重巻き。
材質
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、本体を上下に動かすことで汚れを粉砕します。 ワイヤーが帯状なので、使用後の付着したごみなどのふき取りが簡単です。 ワイヤーを収納できるので、コンパクトに保管できます。
用途排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 ワイヤー長さ(m) 6 材質 鋼、ポリプロピレン、ABS樹脂 ワイヤー寸法(幅×厚さ)(mm) 7×1
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

汚れを直接かき出して詰まりスッキリ!排水管のお掃除ブラシツマリや悪臭をスッキリ解消! 排水管のカーブに沿って自在に曲がる排水管のお掃除ブラシ。 S字管のカーブに沿って自在に曲がるブラシなので、排水管の中の汚れを直接かき出せます。 流れの悪くなった排水パイプが、スッキリきれいに。悪臭も改善。 5連ブラシなので、汚れをよく取ります。洗面所・お風呂・台所などの排水口のお掃除に。
材質 毛材:6ー6ナイロン、ワイヤー:18ー8ステンレス、ハンドル:スチロール樹脂、ジョイントカバー:ポリプロピレン ブラシ径(Φmm) 先端:約40、4連:約30 質量(g) 46 全長(m) 約1.2
1個
1,198 税込1,318
当日出荷