- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- パイプつぶしのおすすめ人気ランキング
パイプつぶしのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新121件の「パイプつぶし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ カシメ」、「油圧式パイプ断水機」、「水道 止 水 栓 工具」などの商品も取り扱っております。
ギアレンチハンドルによるラチェット機構操作でラクラク作業。
2山・3山のツバ出しが簡単、確実に均一な仕上がり。
トラスコ品番
388-1041
質量(kg)
1.0
適合チューブ外径
1/2(13mm)・3/4(20mm)
適合チューブ
水道用ステンレス鋼製フレキシブル管
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
2スピードの油圧ポンプによりスピーディに止水(全機種)
止水時の圧着パイプ芯ずれによる漏水を防ぐパイプ芯出装置付(SS-30)
緊急時の故障にも素早く対応するカートリッジ式パーツ(全機種)
付属品
収納ケース
仕様
手動油圧式
緊急用の圧着工具。コンパクトなので車などに据え置きが可能です。向きを固定するグリップ付。ラチェットレンチ使用で手動で圧着でき、また電動工具17mmソケットでも圧着可能!
用途塩ビ、ポリ管の圧着専用。
仕様
圧着能力:13A/16A/20A/25A/30A(ポリ管・塩ビ管)
全長(mm)
約255
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
JIS規格品(JISC9711)
専用ハードケース付
材質
本体・ダイス・ヘッド部:スチール、グリップ:ニトリルゴム
関連資料
(1.54MB)
防除ホース、中低圧のビニール、ゴムホースの金具のカシメに最適です。
軽量、小型で手軽に誰でも簡単に使え、作業性は抜群。
1個
¥95,980
税込¥105,578
8日以内出荷
16・16.8・20ミリのフレキシパイプのつば出し加工ができます。特殊カム採用により、加締ストロークが一定。作業者により加工のパラつきが少ない安心設計。キャリーケース入り
用途三つ山つぶし専用
仕様
三つ山つぶし専用、フレキパイプ16・16.8・20ミリ用、キャリーケース付き、ツバ出し方法:レバーの押込み
入数
4/箱
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
16・16.8・20mmのツバ出し加工が1台でできます。
ツバ出し加工のバラつきがなく、安定した加工が可能です。
スピーディーにツバ出し加工が可能です。
用途ステンレス製フレキシブルチューブ3山カシメ専用工具。
トラスコ品番
256-9663
質量(kg)
3.24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
71×285×130
適合管外径(Φmm)
16・16.8・20
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
ラチェット操作で楽に2サイズの2山・3山の均一できれいなツバ出しができます。
用途水道用フレキ管(単山のコルゲート管)のツバ出し加工に。
適合管外径(Φmm)
13、20
質量(kg)
1.48
トラスコ品番
178-1227
タイプ
ミリ
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
ストローク(mm)
100
構成機器
ポンプ=P-16B・シリンダー=MS05-100・プレス台=CDM-5M・ホース=NS-1.5T・その他カプラ継ぎ手一式
出力(kN)
50
圧力計
AS100-100M
1セット
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
2回押しで確実に、力まず楽々ツバ出しができます。
用途ステンレス製フレキシブルチューブ3山カシメ専用工具。
適合
Φ16、Φ16.8、Φ20
材質
(本体・ハンドル)S45C、(ホルダー・押し出し棒)S45C
寸法(mm)
本体長さ:242。本体部幅:57。ホルダー幅:44.5。ホルダー高さ:59。ホルダー厚さ:16
タイプ
2回押し
取扱説明書
(0.5MB)
1組
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
一体設計されているので部品の紛失はありません。
用途カクダイ巻フレキパイプの三つ山つぶし専用
最小限の力で最大180°の曲げ加工も楽にできます。
用途軟銅、真鍮、アルミ、その他の金属薄肉パイプの曲げ加工に。
曲げ角度
0~180度
3サイズの銅管、アルミ管を0から90度の範囲で曲げ加工できます。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管などを正確に曲げます
材質
アルミニウム
全長(mm)
190
管の厚さ(mm)
銅管/0.7-1.25
銅管等のチューブ類を挟み込んで内部流体(ガスなど)の流れを止めながら、はんだ付けなど別の作業が行えるツールです。
3/8インチ以下の銅管用。
種類
グリッププライヤ
寸法L(mm)
185
タイプ
RR
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
50
適合
3/8インチ以下の銅管
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
2サイズの2山・3山のツバ出しができます。
用途水道用フレキ管(単山のコルゲート管)のツバ出し加工に。
適合管外径(Φmm)
13、20
タイプ
ミリ
標準タイプで幅広くご使用頂けます。また替刃の工夫でよりいろいろな作業の省力化ができます
標準タイプで幅広くご使用いただいております。女性にも扱いやすく、また、替刃の工夫によりいろいろな作業の省力化ができます。
用途MR3:超小型ペンシルタイプです。リード線切断のほか精密樹脂の切断に適します。MR5:軽量小型で特に女性向です。MR7:一般向きタイプ。MR10:標準タイプ。MR10A:小型強力タイプ。MR20:中型タイプで扱いやすく、簡単なカシメ、曲げ、その他応用範囲が広い機種です。MR30A:替刃を取り替える事で切断のほか、圧着、曲げ、つぶし、穴あき等の応用範囲が広い機種です。MR50A:強力タイプです。切断、カシメ、つぶしができます。
ホース接続径
G1/4 オスネジ
漏水箇所だけの掘さくで工事が行なえるため、道路の掘り起こし部分を最小限度にとどめて修理時間を短縮することができます。
一般用サイズになります。