- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- パイプゲージのおすすめ人気ランキング
パイプゲージのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新381件の「パイプゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管測定器」、「ディッピング」、「管用ノギス」などの商品も取り扱っております。
パイプ形状の肉厚測定や湾曲した形状ワークの厚み測定に適します。
測定子、アンビル部の特殊形状タイプも製作いたします。
目量(mm)
0.01
測定力(N)
1.8以下
パイプの肉厚や湾曲した板の厚さなどの測定ができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)
0.01
測定範囲(mm)
0~10
測定力(N)
1.4以下
差込深さ(mm)
20
パイプの最小内径
Φ3.5mm
指示誤差(μm)
±15
質量(g)
220
仕様
読み取り:シックネスゲージ用2046ABS
シリーズ
7
電源
ボタン形参加銀電池SR44(No.9388821個)(モニタ用標準付属)
表示
6桁LCD、符号
最大応答速度
無制限(倣い測定には対応不可)
機能
最大応答速度:無制限(倣い測定には対応不可)、ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、ディレクション切換機能、公差判定機能、最小表示量切換機能(最小表示量0.001mm機種のみ)、演算機能 f(x)=Ax、ファンクションロック機能、データ出力、表示値ホールド機能(接続ケーブル未接続時)、表示部回転機能(330°)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示
電池寿命(時間)
連続使用で約7000
電池寿命(年)
通常使用で約1.2
パイプの肉厚や湾曲した板の厚さなどの測定ができます。
仕様
読み取り:シックネスゲージ用543-710B
質量(g)
230
測定範囲(mm)
0~10
シリーズ
547
電源
リチウム金属電池CR20321個標準付属(動作確認用)
最小表示量(mm)
0.01
測定力(N)
1.5以下
表示
6桁LCD、符号
最大応答速度
無制限(倣い測定には対応不可)
機能
ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、カウント方向切換機能、公差判定機能、最小表示量切換機能(最小表示量0.0005mm機種のみ)、ファンクションロック機能、校正時期警告機能、データ出力、表示値ホールド機能(接続ケーブル未接続時)、表示部回転機能(330゜)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示
差込深さ(mm)
20
電池寿命(時間)
アンビル連続使用で約2700
パイプの最小内径
Φ3.5mm
指示誤差(μm)
±20
電池寿命(年)
通常使用で約2.5
適応アクセサリ
USBインプットツールシリーズ。USBキーボード変換タイプIT-020U:264-020。接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)。接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)。USBインプットツールダイレクト:06AGQ001F(SFタイプ)。U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)。U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)。U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)。U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)。U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)。U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)。U-WAVE-R:02AZD810D。U-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)。U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)。U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Cシリーズ12.7mm機種用):02AZF700。U-WAVE-T取付板:02AZE200。U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670。測定データ収集ソフトウェアUSB-ITPAKV3.0:No.06AGR543
仕様
溝付き
セット内容
レッド:10mm・バイオレット:15mm・イエロー:20mm・グレー:25mm・ブルー:30mm・ブラウン:35mm・ホワイト:40mm・グリーン:50mm・ワイン:60mm
1箱(9個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
測定範囲(mm)
12
目量(mm)
0.01
測定力(N)
1.5以下
精度
20μm
目盛仕様
0-50-100
測定子形状(mm)
Φ1.6球状
RoHS指令(10物質対応)
対応
パイプの肉厚、湾曲した板の厚さなどを測定する為の専用器。孔直径最小Φ3.5mmまでの肉厚測定が可能。
測定範囲(mm)
10
目量(mm)
0.01
測定力(N)
2.3以下
仕様
突上ショック緩和装置付、アンビル固定式
質量(g)
145
タイプ
パイプの肉厚、湾曲した板の厚さなどを測定するための専用器
目盛仕様
0-50-100
アンビル形状(mm)
Φ3.5球状
測定子形状(mm)
Φ2.5平
精度(μm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
指示誤差(μm)
±15
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定
目量(mm)
0.1
器差(mm)
±0.05
板厚(mm)
1.2
硬度
HV480
テーパー
7°9′10″
種別
テーパーゲージ
デジタルタイプのため比較測定に威力を発揮します
用途外径用測定器、管の厚み測定に。
材質(本体)
スチール、プラスチック
測定範囲(mm)
0~25
電源
CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属
目量(mm)
0.02
測定子(mm)
丸型(Φ2.5)
差込深さ(mm)
35
主な用途
外径測定用に
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
●小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ホールド機能付です。●オートオフ機能付(約2-5分)です。●ストラップ取付穴付です。●デジタル表示で見やすい
指示誤差(mm)
±0.04(0~5)、±0.08(5.02~25)
円筒状ワークの外周の一部に当てるだけで外径が測定できます。
視認性に優れた演算機能付デジマチックインジケータ採用。
本体はアルミ製で軽く、接触面(測定子)はSUS焼入れ鋼を採用。
本体と接触部(測定子)の接合はネジ等を使用しない組子式。歪み、たわみを最小限に抑えました。
全円周の19%があれば測定できるため、現場などで組み込まれたままの状態でのワークも測定できます。
最小読取値(mm)
0.01(設定により0.0002~1mmで変更可能)
材質
(本体)アルミ/アルマイト処理、(測定子)SUS420J2焼入れ
繰返し精度(mm)
±0.03
測定範囲(mm)
12
最小表示量(mm)
0.01
測定力(N)
1.5
測定子形状(mm)
Φ1.6球状
デジタル表示なので、数値を素早く読み取れます。スイッチ一つで比較測定ができます。手が大きな人でも入る大きめのハンドル。衝撃から保護する専用ケース付。
用途高精度かつ迅速に厚みや外径の測定ができる測定器
測定範囲(mm)
0~10
最小読取値(mm)
0.01
測定力(N)
1.1以下
寸法(mm)
125×100×26
材質(本体)
鉄・ステンレス
質量(g)
216
径(Φmm)
10(アンビル)
電源
酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
最小表示量(mm)
0.01
測定子直径(Φmm)
10
最大切込深さ(mm)
30
平行度(μm)
±8(アンビル)
測定子平行度(μm)
±8
本体サイズ(mm)
125×100×26
オートパワーオフ
約5分
特性
●デジタル表示で素早く読み取れます。●文字高12mmの読み取りやすい液晶を採用しました。●ZEROセットスイッチで基点を決めて比較測定が出来ます。●ゆったり大きめのハンドルは、大きな手の人でも入る、ゆったりサイズです。●専用ケース付です。
指示誤差(mm)
±0.02
測定が困難と思われる厚みのある大形測定物や、異形製品などの外側寸法が直接測定できます。形状、測定深さに応じて選定してください。
目量(mm)
0.1
指示誤差(mm)
±0.2
円弧マスター用の台座です。
用途円弧マスターの固定。
材質
(測定子)SUS420J2焼入れ、(本体)アルミ製/アルマイト処理
デジタルゲージをフレームに取り込んだ外側厚さ測定器です。オプションの専用プリンタSD-765Pに接続することでデータ統計処理及びプリントアウトできます。※プリントアウトスイッチ(オプション)が装着可能です。
小さい部品などをワンタッチで測定できます。
用途部品測定に
測定範囲(mm)
0~12.7
種別
デジタル
質量(g)
約200
最小表示量(mm)
0.01
測定力(N)
0.6~0.7
器差(mm)
±0.03
測定子(mm)
10
差込深さ(mm)
30
使用電池
ボタン電池LR44×1個(別売)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
外径測定に便利です
用途外径用測定器です。
目量(mm)
0.01
付属品
PCケース
材質(本体)
スチール
寸法A(mm)
2.3
寸法D(mm)
11.5
寸法E(mm)
14.5
器差(mm)
±0.04
繰返し精度(mm)
0.02
測定子(mm)
Φ1.6
主な用途
リング溝径や変形物などの外径測定用に
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
●高精度な内径測定に最適です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。●ショックプルーフ機構付です。●ダイヤルストッパー付です。●外径測定に便利です。
普通のパスと違い目盛が付いているので寸法を直接読むことができます。
先端を交差させて使用することができます。
用途外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定
材質
ステンレス鋼(先端部焼入)
目量(mm)
1
器差(mm)
±0.5
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
片方のジョウがピン形状の丸棒なのでパイプ、ベアリング、リング形状製品の肉厚測定に大変便利です。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途パイプの肉厚測定などに
測定範囲(mm)
0~150
トラスコ品番
161-4949
材質/仕上
本体:ステンレス
質量(g)
200
タイプ
デジタル
内径(Φmm)
4以上(測定可能管)
電源
コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)
最小表示量(mm)
0.01
器差(mm)
±0.05
機能
オートオフ機能付(約20分)、ホールド機能付
デプスバー(有・無)
無
ジョウ寸法(mm)
46
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷