パイプピンのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
251件の「パイプピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャフトロックピン」、「リンチピン」、「ロットピン」などの商品も取り扱っております。
小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに! 防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。
材質 仕上 三価ユニクロメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーチ形状のスプリングをスライドさせ、施解錠します。スプリングが効いており振動に対して外れにくい構造です。 可動部の簡易的な固定に最適です。 繰返し使用できます。
用途特装車 材質 ステンレス 質量(g) 31 タキゲンコード 24711
1個
766 税込843
当日出荷


ゲートストッパー(AP902B)専用です。伸縮調整ピンを紛失された場合の補給部品です。
危険物の類別 非危険物
1セット
1,498 税込1,648
3日以内出荷

小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに! 防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。
材質 仕上 三価ユニクロメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

硬度HRC (ボール)55~ 材質/処理 (ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)パイプピン
関連資料 展開図1(1.21MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(1MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(1.17MB) 展開図32(1.03MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(1.03MB) 展開図37(1.2MB) 展開図38(1.12MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(1.04MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(0.99MB) 展開図43(1.17MB) 展開図44(1.17MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(1.19MB) 展開図48(0.99MB) 展開図49(1.17MB) 展開図50(0.94MB) 図解No MSV313B-K-1 エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.8、MS313EW-K クランクケース,バルブ部品_No.19、MS413EA-2K-A クランクケース シリンダブロック部品_No.17、MK31EA クランクケース、バルブ部品_No.16、MS313EW-2K -A クランクケース,シリンダブロック部品_No.9、MGC-700 エンジン(クランクケース,シリンダヘッド)部品_No.70、MP4130E-K クランクケース,シリンダヘッド部品 パイプピン_No.8、MRS40H-150 クランクケース、シリンダブロック部品_No.9、MS313ESL-K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.19、GKSL3300-K エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.9、MGC702RD クランクケース,シリンダ部品_No.6、MS313CAS-K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.19、MSA513R2T-K-1 エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.8など
1個
55 税込61
7日以内出荷


頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。 ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
材質(シャンク) SUS630 材質(ボール) SUS440C 表面処理(シャンク) 酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
1個
2,290 税込2,519
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)



ノーマルの割ピンと交換するだけでワークルックスに
適合 型番:NC30/NC35 材質 ステンレス サイズ(mm) 30
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ロックピン - リングタイプ
リング付ロックピン。 スピーディなワークの位置決め・固定ができます。 取付後にリングを倒せば、上部スペースを確保できます。 PBPLS-NIはオールステンレス製、耐蝕性・耐熱性に優れています。
1個
特価
719 税込791
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用 材質 SUSXM7 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
91 税込100
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オリジナル復刻版のシートマウント用ピン。前後2本のピンに、Rピンを加えたオールインパッケージ。素材は高強度でしかも錆びないステンレス製。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4枚刃パイプカッタ42-A(32870)用ホイールピン(1袋5個入り)です。
トラスコ品番 149-5848 適合機種 42-A 質量(g) 90.8 品名 ホイールピン
1袋(5個)
4,398 税込4,838
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上 鉄/三価クロメート 種類 スナップピン RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(35個)ほか
478 税込526
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

穴加工した軸に挿入し抜け止めに使用します。
材質 ステンレス 種類 スナップピン
1パック(34個)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)