- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- パイプ用 ワッシャーのおすすめ人気ランキング
パイプ用 ワッシャーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新670件の「パイプ用 ワッシャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「曲面 ワッシャー」、「アルミリムロックスペーサー」、「湾曲 ワッシャー」などの商品も取り扱っております。
リムの曲面に合わせたビートストッパー専用スペーサー。標準のスプリングワッシャーに比べ面に固定するため確実な締め付けが可能。(2個入り)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
種類
亀座金
寸法d(mm)
7.5
寸法t(mm)
0.3
寸法D(mm)
15
材質
ステンレス
種類
曲げワッシャー
寸法H(mm)
2.5
外径D(Φmm)
15
厚さt(mm)
0.3
内径d(Φmm)
7.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(9個)
¥399
税込¥439
当日出荷
1袋(300個)
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
パイプとブラケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質
【パイプ】表面材質:ステンレス、【上吊ブラケット】:亜鉛ダイキャスト
SUS化粧丸パイプ用
材質
SUS304
形状
ソケット
仕上
ヘアーライン
フックボルトと併用して使用し、パッキンを抑えることが出来る。
波板の取付にフックボルトと併用して使用します。
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
・排水トラップの化粧座金。
外径(Φmm)
72
適合
パイプ径38mm用
材質
黄銅
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
高さ(mm)
4.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(200個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
表面取付け用フランジと裏面より取付けの化粧座金を用意しました。
取付け場所によりヘアラインと鏡面仕上が選択できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・耐塩機器・食品機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
寸法H5(mm)
6
フックボルトと併用して使用し、パッキンを抑えることが出来る。
波板の取付にフックボルトと併用して使用します。
材質
ステンレス
球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
用途ナット締め付け時の安定のために使用。
材質
S45C
仕上
黒染
硬度HRC
27~35
熱処理
焼入
1個
¥329
税込¥362
翌日出荷
角面に取付ける際の座金です。
材質
ステンレス