- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- パイラック susのおすすめ人気ランキング
パイラック susのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新103件の「パイラック sus」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイラック(ステンレス)」、「ワニ口金具」、「タイラック」などの商品も取り扱っております。
一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。
背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
クリップと組み合わせ、鋼材に電線管等を取り付ける場合に使用します。
ねじ締付トルク(N・m)
5.88(60kgf・cm)
造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します。
クボミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込み固定します。
適合フランジ厚(mm)
3~16
材質
ステンレス
許容荷重(kg)
40
寸法A(mm)
33
寸法B(mm)
47
適合吊りボルト
W3/8
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。
屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
取り付け面が平らで、木板やボード、ダクターチャンネル等を安定して取り付けできます。
表面処理
電気亜鉛めっき
背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
適合フランジ厚(mm)
3~16
寸法A(mm)
30
アングルにはさみ込んで部品や配線を固定する金具です。
KH-65、KH-100は、直接電線を結束バンドで固定することもできます。
材質
鋼鉄
仕様
RoHS対応品(3C)。止め金具付
表面処理
3C 3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
鋼製アウトレットボックスの他、樹脂製アウトレットボックスも支持できます。
表面処理
電気亜鉛めっき(C)
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合
チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ
適合フランジ厚(mm)
7~28
適合フランジ幅(mm)
100~400
リングが二方向にあります。
用途H鋼などに取り付け、防鳥ネット等の取り付けに使用
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
トラスコ品番
849-3323
質量(g)
623
寸法L(mm)
44
寸法H(mm)
20
ねじ径
M-12
寸法d(mm)
35
寸法A(mm)
30
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
50
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
7
寸法T(mm)
9
寸法W(mm)
40
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
一般鋼用管支持金具Uラックは、UCクリップとの組合せにより、配管工事の省力化を推し進める金具です。Cラックや吊り金具の併用により、各種鉄骨建屋に穴開けを必要とせず、高所作業や火気厳禁の場所に最適です。
UCクリップは下面部と側面部の取付孔に任意の角度で管に取り付けできます。
六角頭ボルトの先端部はカップ状の先クボミ構造で造営形鋼材に先端部が強く食い込み固定します。
M6ボルトの締め付けトルクは、40kg-cmでご使用下さい。
穴径(Φmm)
(クリップ)14
表面処理
(Uラック本体、ボルト)電気亜鉛めっき
穴数
(クリップ)2
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
金属製可とう電線管及びビニル被覆金属製可とう電線管(呼び)10、24、30、50、63、76、83、101に適合するパイラッククリップです。
材質
ステンレス鋼
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。軽量物用。
吊ボルト径
W3/8
タイプ
固定タイプ
適合フランジ厚(mm)
1~15
許容静荷重
70~100kg
材質/処理
SUS304
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
エスコ品番
EA970EF-23
1個
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。