パソコン テレビチューナーのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
99件の「パソコン テレビチューナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TVチューナー」、「フルセグ チューナー pc」、「テレビ チューナー フルセグ」などの商品も取り扱っております。
当商品は電波の送信所近くの、強電界地域向けの製品となります。 電波の送信所から遠いエリアや、高い建物に囲まれたエリアでは受信できない可能性があります。 また、網入りガラスを使用している場合にも電波の受信が困難となります。 このような場所では、屋外アンテナをご利用ください。
受信チャンネル(ch) 13~52(UHF放送) 受信方式 地上デジタル
1台
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
7,498 税込8,248
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1 Wi-Fi 5対応 2x2 866Mbps Wi-Fiアダプター 小型タイプ ⇒PCを手軽に無線化したい、内蔵無線の調子が悪く緊急対応したい方に安価に提供2 コンパクトサイズ。挿したままでも持ち運びが可能。3 より強固なセキュリティ 「WPA3 Personal」対応。4 電波の利用効率を高める「ビームフォーミング」対応。
付属品 子機インストールCD、取扱説明書(保証書) 質量(g) 約3 電源(V) 5(USBより給電) 適合規格 VCCI Class B 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 8×15×21 ※付属品および突起物等を除く 準拠規格 IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b準拠。ARIB STD-T71(5GHz帯)/ARIB STD-T66(2.4GHz帯)、(最大転送速度※理論値) IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11ac:最大866Mbps ※実際のスループットはUSB 2.0規格の上限値(480Mbps)を超えることはありません。 ※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。、IEEE802.11b:最大11Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11n:最大400Mbps ※Wi-Fiルーター(無線LAN親機)側が256QAMに対応している必要があります。 ※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。 最大消費電力(W) 2.5 インターフェース USB 2.0 周波数範囲 5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)。W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch(5500~5720MHz)、2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz) ※電波法によりW52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く) 動作温湿度範囲 温度:0~40℃、湿度:10~85% ※結露なきこと セキュリティ WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA Personal、WEP(128/64bit) 伝送速度(Mbps) 最大866 RoHS指令(10物質対応) 対応 アクセス方式 インフラストラクチャーモード
1台
2,698 税込2,968
8日以内出荷


スリムでコンパクトな、強電界地域向け地上デジタル放送用室内アンテナです。 8色のカラーバリエーションがあるため、個性に合ったものをお選びいただけます。 本体に付いているケーブルの先端にはストレートプッシュ形金メッキプラグを採用しています。 お部屋にテレビコンセントがなくても地デジ受信が可能です。 環境に配慮した、RoHS指令対応品です。 IDA-7CBはUSB接続または付属の電源で内蔵ブースタへの電源供給が可能です。
用途屋内用 受信チャンネル(ch) 13~52 偏波 水平 仕様 出力プッシュプラグ 付属品 ACアダプタ(1個)、電源供給用USBケーブル(1本) 種別 ホーム用 質量(g) 370 タイプ ブースタ内蔵 電源 ACアダプタ使用時:AC100V(50/60Hz)0.2W、USB受電時:DC5V20mA 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 207×149×90 電圧定在波比 3.0以下 動作利得(dB) 13~17 インピーダンス(Ω) 75(F形)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

5チャンネル同時録画・視聴対応 内蔵テレビチューナー。 地上デジタル放送5チューナ搭載。 BS/CSデジタル放送5チューナ搭載(最大5ch)。
1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷

Xit Square があれば、レコーダーやテレビがなくても、好きな番組を、好きな部屋で自由に楽しむことができます。HEモードで録画に必要な容量を抑えて録画できるので、1時間枠のドラマなら約1年分保存できます。録画した番組はXit Square をPCに繋がなくても持ち出し再生ができます。番組表だけでなく、キーワードでも番組を予約できるので、録画し忘れがなく安心です。XIT-BRK100Wよりも気軽にTVを観られる3波(地上/BS/CS)USBシングルチューナーです。PCをテレビとしても活用したい、自室テレビの代わりにしたい、PCで作業中にテレビをながら見したいといったお客様にオススメの製品です。
セット内容 本体・miniB-CASカード(使用許諾契約書添付)・USB 2.0ケーブル (Type-C - Type-A(オス))・USB 2.0ケーブル (Type-C - Type-C)・セットアップガイド(兼保証書) 質量(g) 約60g 電源(V) USBバスパワー 5V 消費電力(W) 1.1W 対応OS Windows 10 Home / Pro・Windows 11 Home / Pro 各日本語版 (64bit版)※32bitには対応していません 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約73mm (W) × 73 mm (D)× 22mm (H) インターフェース アンテナ入力 ×1(F型コネクタ)USB Type-C(USB2.0)×1※Windows専用です 取得規格 VCCI Class B 許容温度(℃) 温度:0℃~40℃ 許容湿度(%) 湿度:10%~80%RH(結露なきこと)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

サンワダイレクトテレビチューナー
ディスプレイ画面を自動で16分割し、地上・BS・110度CSデジタル放送を同時に16チャンネル表示させ視聴することができます。 8チューナーを内蔵しており、複数の地上・BS・110度CSデジタル放送を同時に表示することができます。 見たかった番組を見逃がしたり、重要なニュース・情報を見逃すことがありません。 気になった番組はリモコンで全画面表示にすることができ、通常のテレビ放送と変わらない高精細なフルセグ/1080P画質で楽しむことが可能です。 16分割表示だけでなく10分割表示、8分割表示にも対応し、状況に合わせたテレビ視聴が可能になります。 HDMI出力ポートを搭載していますので外部入力を持つテレビや、テレビチューナーを持たないパソコン用ディスプレイなどでも地上・BS・110度CSデジタル放送を楽しむことができます。 HDMI入力を2ポート搭載しており、パソコンやHDDレコーダーなど各種HDMI機器映像を表示させることも可能です。(分割表示/全画面表示対応)
仕様 電子番組表(EPG):G-GUIDE セット内容 本体×1、HDMIケーブル(約1m)×1ワイヤードリモコン受光部×1、リモコン×1(単4乾電池×2個使用・別売り)、ACアダプタ×1、mini B-CASカード×4 質量(kg) 約5 電源 AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 395×230×85 適合機器 (入力)HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、(出力)HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど 対応 (音声フォーマット)HDMI入力側・出力側 LPCM2.0(ステレオ)32K/44.1K/48K インターフェース mini B-CASカードスロット×4HDMI タイプA(19pin)メス×1(出力用)HDMI タイプA(19pin)メス×2(入力用)アンテナ入出力端子(地上デジタル専用/BS・110度CSデジタル専用)ワイヤードリモコン接続コネクタ×1DCジャック(電源用) 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 20~80結露なきこと アンテナ F型コネクタ(入力×2、出力×2) 保管温度(℃) 0~45 受信チャンネル(ch) 地上デジタル:VHF1~12、UHF13~62、CATV C13~C63(CATVパススルー対応)BSデジタル:○110度CSデジタル:○ 放送方式 地上デジタルテレビジョン放送方式(日本方式)衛星デジタルテレビジョン放送方式(日本方式) 音声 (テレビ)ステレオ・音声多重 対応解像度 入力側:1920×1080p (30/50/60Hz)出力側:3840×2160p(30Hz)、1920×1080p (30/50/60Hz) HDMI規格 入力側:HDMI Ver1.3a対応 、HDCP非対応 出力側:HDMI Ver2.0対応 、HDCP非対応 チューナー数 三波チューナー×16 湿度範囲(%) (保管)20%~80%結露なきこと 映像・音声 MPEG2/H.264/AAC
1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷

USBスティック型1ch視聴・録画できるTVチューナー。地デジ対応。
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4チャンネル同時録画・視聴対応 内蔵テレビチューナー。 PCIEのみで駆動する新モデル。 地上デジタル放送2チューナ搭載。 BS/CSデジタル放送2チューナ搭載。
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷

ピクセラXit AirBox
場所を問わずにワイヤレスで好きな番組を楽しむことのできるテレビチューナー。クラウドストレージ内に番組の録画も可能。外付けハードディスクの準備をしなくても使用できるので、配線周りをスッキリと保つことができます。
セット内容 本体・ACアダプタ・LANケーブル・セットアップガイド(兼保証書)・mini B-CAS カード(使用許諾書添付) 質量(g) 約190 電源(V) 本体:DC12、ACアダプタ:AC100 50/60Hz 消費電力(W) 最大12 対応OS Windows 11 Home / Windows 11 Pro、Windows 10 Home / Pro、各日本語版 (64bit版) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約35x 115x 123 インターフェース アンテナ入力×1(F型コネクタ)・LAN×1(10BASE-T / 100BASE-TX / IPv4機器)・電源×1(DC入力)・USB×1(Type A) 許容温度(℃) 0~40 許容湿度(%) 5%~90%RH(結露なきこと)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

ブースター内蔵アースレスフィルムアンテナセット。コードクランプ3個入。ブースター利得MAX17dB。
周波数(MHz) 470~770 受信チャンネル(ch) UHF13~62
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アナログ入力のあるテレビやモニターに接続できる。3本のケーブルをつなぐ簡単接続。 アンテナ線とACアダプタをつなげ、本機とテレビを映像ケーブルでつなぐだけ。 電子番組表(EPG)や字幕表示対応。 見やすい電子番組表や字幕スーパーなど、地デジならではの機能を搭載。
用途アナログテレビのテレビチューナー、地デジチューナーとして。 セット内容 映像ケーブル×1、リモコン×1、リモコン用電池×2、ACアダプタ×1、B-CASカード×1、取扱説明書×1、保証書/ユーザー登録はがき×1 質量(kg) 0.29 消費電力(W) 約8 出力 (映像音声)コンポジット 電源 AC100V 50/60Hz DC 12V 2A 入力 (アンテナ)地上デジタル 75Ω F端子 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 148×148×26 受信方式 地上デジタル放送
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

8チャンネル同時録画・視聴対応 内蔵テレビチューナー。 地上デジタル放送8チューナ搭載。 BS/CSデジタル放送8チューナ搭載(最大8ch)。
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷

1個
42,980 税込47,278
9日以内出荷

1個ほか
859 税込945
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスケイネット(SKnet)施設用テレビチューナーBOX
商業施設での ニュース、スポーツ番組を放映するための施設用テレビチューナー(地上デジ・BS/110度CS)です。開店時に電源ブレーカーを入れると、自動的に電源が入りテレビを起動します。多く看板等で縦型に設置されている液晶画面でも、回転機能を使って水平テレビ表示ができます。また、緊急警報放送を受信すると自動的にテレビがONになる機能を新しく追加しました。USBキーボードを接続し離れた場所からテレビを操作することが出来ます。ネットワーク経由でのテレビ操作もSDK購入でプログラムを組むと実現します。これからの季節、スポーツ中継やニュース速報の放映の手段として活躍します。外観寸法180mmx 110mmx 26mm、重量約320gとコンパクト設計。
質量(g) 約320 外形寸法(mm) 180×110×26 TVチューナー 地上デジ・BS/110度CS
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

LTE対応USBドングルのSIMフリー端末です。 主要3キャリアのプラチナバンドに対応したSIMフリー端末 USBアダプタにつないで最大8台まで接続可能※1な無線LANアクセスポイントに パソコンに接続してLTE通信をしながら無線LANアクセスポイントにも さまざまなOSに対応 専用ドライバーのインストール不要(各OSの標準ドライバで対応可能) インターネット配線工事が難しい場所でもLTE通信を手軽に導入
セット内容 本体、USB延長ケーブル(Type A)、固定用面ファスナー、セットアップガイド(兼保証書) 質量(g) 約42g 外形寸法(mm) 約 93mm(D) x 39mm(W) x 14mm(H) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約 93mm(D) x 39mm(W) x 14mm(H) インターフェース USB 適合バンド 対応バンド:B1、B3、B8、B18、B19 許容温度(℃) 温度 : 0~35℃ 許容湿度(%) 湿度 : 5~95%RH (結露なきこと) 伝送速度(Mbps) LTE:下り 最大 150Mbps、上り 最大 50Mbps 伝送方法 無線LAN:IEEE 802.11b/g/n 周波数(GHz) 周波数:2.4GHz、LTE:2.1/1.8/900MHz/800MHz
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

設定不要ですぐに使えるテレビリモコン 地上デジタルの主な機能を操作可能 ブラビアリンク対応でDVDやブルーレイとの連動操作に対応 2方向のLED搭載で広角送信
寸法(mm) 54×232×20 質量(g) 104(乾電池除く) 電源 DC3V 単四形乾電池2本(別売) 電池寿命 約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時) 動作距離(m) 約7
1個
1,899 税込2,089
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サイドウイングマルチループ方式(独自名称)により小型化を実現。シンプルデザインの地デジ室内アンテナ(強電界地域用)です。ブラックモデル。 強電界地域でご利用いただける室内アンテナ 。独自の傾き調整クリップで、アンテナ受信面を0~90度の範囲で無段階に調整、固定が可能。最適な受信感度に調整できます。市販の丸木ネジを利用して壁面に取り付けることができます。
質量(kg) 0.13 ケーブル長(m) 1.5C-2V約1.5m(F型プラグ付) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) (高さ)122×(幅)100×(奥行き)100 出力インピーダンス(Ω) 75(F形プラグ) 受信周波数 470~710MHz 適合地域 強電界地域用 受信チャンネル(ch) UHF・ch13~52 適合周波数 UHF710MHz
1台
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)