- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- パソコン 足ゴムのおすすめ人気ランキング
パソコン 足ゴムのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新240件の「パソコン 足ゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノートパソコン 足ゴム」、「ゴム足 ノートPC」、「パソコン 滑り止め」などの商品も取り扱っております。
材質
合成ゴム
色
黒
寸法a(mm)
-
寸法b(mm)
-
寸法h(mm)
-
入数
10/袋
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ABS
表面処理
シボ
感圧性接着剤:ゴム系
非移行性です。
材質
ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)
対応
衝撃吸収!キズ防止!すべり止め!
粘着剤つきウレタンのクッション材です。
用途パソコンやオーディオの衝撃・防音吸収に。室内や自動車内の小物のすべり止めに。ドアやキャビネットの戸あたりに。
材質
ウレタンゴム
形状
丸
接着テープ付の低価格タイプのゴム足です。
材質
天然ゴム
防振・防音に効果があります
接着テープ付で簡単に貼り付けることができます
薄型タイプですが震度7クラスでも対応可能です。
温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。
超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。
水洗いでくり返し使用が可能です。
工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。
耐候性・絶縁性に優れています。
Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別
耐震マット
材質
ウレタンエラストマー
色
透明
材質
合成ゴム
色
ブラック
種類
長丸貼付ゴム足
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥219
税込¥241
当日出荷
弾性と衝撃吸収性に優れたウレタンクッションです。
紫外線による変色が起こりません。(※粘着材部分は黄変する場合があります。)
取り付けやすいシールタイプです。
可塑剤を使用していません。
用途戸当たり防止、引き出しの当たり音防止、すべり止め、便フタの当たり止めなど
色
透明
硬度
アスカーC67
ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等
材質
EPDM
色
黒色
種類
ゴム足
硬度
約60°
材質(ワッシャー)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
家具等のキズ防止振動防止すべり止め
用途パソコンや小物のすべり止めにご使用下さい。
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
1.5
色
黒
直径(Φmm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(8個)
¥499
税込¥549
当日出荷
接着テープ付の半球型ゴム足です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
滑り止めの付いたフットです。
用途計測機器・医療機器・家電等
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等
色
黒色
種類
ゴム足
硬度
65°±5°
色(本体)
B(黒)
底部には滑り止め用のEVAパッドが付いています。
RoHS指令(10物質対応)
対応