- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- 静電気対策用品
- パソコン 静電気 除去のおすすめ人気ランキング
パソコン 静電気 除去のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新105件の「パソコン 静電気 除去」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パソコン 静電気防止」、「静電気除去手袋」、「帯電防止マット」などの商品も取り扱っております。
ウエス感覚で手軽に使えるシートです。SDG5010は必要量だけ切って使えるロール上の原反です。
厚さ(mm)
0.5
表面抵抗値(Ω)
3×104/□(スクエア)
材質
超極細繊維不織布
適合
ZCM-05、ZCM-06
トラスコ品番
775-8570
質量(g)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。
また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。
市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。
用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。
材質
(抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR
厚さ(mm)
2
色
モスグリーン
硬度(ショア A)
(抗静電層)60~75、(導電層)70~80
比重
(抗静電層)1.45、(導電層)1.62
伸び(%)
(抗静電層)≧350、(導電層)≧200
表面抵抗率(Ω)
(抗静電層)、106~109。(導電層)、103~105
引張強度(MPa)
(抗静電層)≧10、(導電層)≧3
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応
(0.2MB)
静電気防止・帯電防止リストバンドです。
人体の静電気を除去し、PCパーツの破損を防ぎます。
PC組立/パーツ増設時の必需品です。
バンドを手首に装着して使用します。
長さ調節可能で伸縮性のあるリストバンドを使用しています。
人体保護のため、カールコードには1MΩの抵抗を内蔵。
ケーブル長(cm)
約180(最大伸長時)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
特殊加工のパイル・導電糸が細かいホコリをキャッチ、ホコリの再付着を防止します。化学処理剤を使用しておらず、安全なホコリ取り器です。
用途パソコン・OA機器・キ-ボ-ド盤凹凸部分のホコリ取り・自動車の内装・室内の水拭きできない箇所の掃除用として最適です。
長さ(mm)
(モップ)225以上
全長(mm)
450×35
材質
ハンドル部:ポロプロピレン・パイル部:ポリプロピレン/導電糸
色
グリーン
除電性能
○
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
導電性繊維入り除電ブラシでホコリの再付着を防ぎます。
狭い場所の掃除に便利なすき間ブラシ付です。
材質
柄/ABS樹脂
全長(mm)
265
色
グレー
質量(g)
45
毛材
PP(ポリプロピレン)、ナイロン、導電性繊維
アズワン品番
64-0890-87
ブラシ寸法(mm)
70/(すきまブラシ)20
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
銀を被覆により金属繊維並みの導電性と金属繊維同等の除電効果が得られます。また、従来の化学繊維と比較して耐熱性、耐久性、柔軟性に優れています。
用途幅広くご使用頂けます。
本体寸法(mm)長さ
300
電極寸法(mm)
長さ/10
穴ピッチ(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
3~5ミクロンの極細繊維に導電ポリマーを反応形成、この先端が避雷針の役割を果たしコロナ放電(緩やか放電)します。
●マットに乗るだけで、静電気を帯びた人体の静電気が瞬時に除電されます。どこに触れても電撃ショックを軽減し機械の誤動作などが、起きにくくなります。
●裏面は特殊樹脂加工の素材のため、平らな場所に敷けば滑らないです。
●薄さ4mmのため、使用場所に敷いても段差が生じません。
用途人体帯電の軽減
寸法(mm)
450×580
質量(g)
90±5
素材
(表面)アクリル/ナイロン。(縁) ナイロン55%、ポリエステル45%。(裏面)基布:ポリエステル100% 。(コ-ト面):発泡ウレタン樹脂
1枚
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
マット表面に滑り止め加工を施しています。中性洗剤で水洗いしても静電防止性能が劣化しにくく、繰り返しご使用いただけます。
寸法(mm)
560×350×2t
色
オフホワイト
表面抵抗値(Ω)
1×1010~1011
仕様
静電防止特性:米国国防省規格DOD-STD-1666適合。燃焼性:米国商務省規格DOCFF1-70テスト合格
材質
樹脂成型品(自己消火性素材)
サイズ(mm)
560×350×2t
アズワン品番
9-5615-01
1枚
¥7,722
税込¥8,494
当日出荷
スナップボタン付きで、お使いのアース接続コードが使用できます。
ゴムシートなので形状に合わせてカットできます。
A4&A3サイズの静電気対策に。
用途電子部品組立作業台
静電気対策がされていない作業台
厚さ(mm)
2
スナップ径(mm)
(接地用)10
基板を静電気から守る。
アース線の長さ(m)
(実用)約1.5
バンドサイズ(幅×長さ)(cm)
2×約19(一周回り・伸縮性あり)
電流制限抵抗値
1MΩ(±5%)
質量(g)
30
バンド幅(mm)
20
コード
あり
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
安価で静電気の除電ができます。
除電効果はほぼ永久です。
用途プラスチック・フィルム類を扱う作業場所の下敷に
包装の中の除電に
除電装置の設置ができない場所に
使用方法
帯電したプラスチック・フィルムに。放電くんを軽く触れるだけで除電。冬場の車、ドアノブに使用して、手軽に静電気対策!
表面抵抗値(Ω)
104~106/SQ
サイズ(mm)
200×1100
厚さ(g/m2)
60
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
金属に触れる前にタッチする事で静電気の軽減をする事が出来ます。
多言語表記していますので、外国籍の方でも理解して頂けます。
4ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語・韓国語)
3ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語)
用途車や事務所のドア等に貼り付けてご使用下さい。
(※シートを貼る相手側は、基本的には金属面である必要があります)
材質
除電塩ビ+粘着層アクリル系
厚さ(mm)
1.5
タイプ
両面テープ貼付
IC工場・電子部品組立工場等のフロア、作業台に最適の導電性カラーマット
厚さ(mm)
2
表面抵抗値(Ω)
1×108~1010(グリーン層)。1×103~105(ブラック層)
幅(m)
1
人体摩擦によって生じる静電気をアース線から放電しますので、静電気が起こりやすい機器(ボード・メモリなど)を扱う際の破損を防止します。
アースケーブルはカールコードになっていますので、約2.5mまで伸縮可能です。
布製の青色リストバンドは調節自在です。
コード
あり
アズワン品番
64-0850-57
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
コードが長く広範囲で使用できる、グランドコード付のリストストラップ。グランドコードは静電気を確実に逃がします。
ゴムバンドは導電繊維入りゴムバンド式で、腕の太めの方でも長さ調節する事で使用が可能です。
用途半導体工場、研究所での静電気除去
コード長さ(m)
伸ばした状態3.0・伸ばす前の状態0.23
寸法
(バンド)2×20cm
仕様
1MΩ抵抗内蔵グランドコード、バナナプラグ、ワニ口クリップ付
コード
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応
(0.2MB)
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
●電気製品や化学繊維に起こる静電気の発生を抑えます。
●静電気によるホコリ等の付着も防止します。
用途静電気の防止
寸法(mm)
50×50×178
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
22mL
毒劇区分
普通物
危険物の性状
水溶性
1本(220mL)
¥769
税込¥846
当日出荷
対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。
長さ(m)
5
厚さ(mm)
0.5
材質/仕上
(基材)超極細繊維不織布・はく離紙
表面抵抗値(Ω)
3×104/□(スクエア)
車・一般家庭・事務所等のドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。
見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。
材質
特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)
タイプ
両面テープ貼付
表面抵抗率(Ω)
10×109-10