パソコン接続ケーブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
1,555件の「パソコン接続ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プロジェクター ケーブル」、「USBケーブル」、「DVI-D」などの商品も取り扱っております。
パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。 D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。 直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、 錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
その他 簡易パッケージ(PP袋) ブラック コネクタ形状 D-Sub15ピン(ミニ)オス - D-Sub15ピン(ミニ)オス 対応機種 D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクター プラグ 金メッキ 環境対応 EU RoHS指令準拠 ケーブル外径(Φmm) 4.5 シールド 2重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 フェライトコア あり ケーブルタイプ スリムタイプ(複合同軸) 変換タイプ オス - オス
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。 また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。 取り回しが容易なスリム型ケーブルです。 NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。) ※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。
コネクタ形状 6極4芯モジュラープラグ - 6極4芯モジュラープラグ
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
8,598 税込9,458
当日出荷

EURoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。包装の簡易化、焼却ゴミの削減によって、CO2排出量削減に貢献します。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
仕様 ツイストペアケーブル(通信線) ブラック 規格 Certified Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状 Type-Aオス - Type-Bオス 対応機種 USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器 プラグ 金メッキ 伝送速度(Mbps) 480(最大) RoHS指令(10物質対応) 対応 USBタイプ USB2.0 ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ オス - オス コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 USB Type-B USB規格 USB2.0
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USBケーブル。
用途USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USBケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 コネクタ形状 USB(A)オス - USB(Micro-B)オス ブラック 適合機種 USB A(オス)側/USB A端子を持つパソコン及び充電器。USB Micro-B(オス)側/USB Micro-B端子を持つスマートフォンなど 規格 USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証 プラグ 金メッキピン シールド 2重シールドケーブル 転送速度(Mbps) 480 インターフェイス USB2.0 ケーブル種類 ストレート 適合用途 充電・データ転送用
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パソコンとデジタル対応ディスプレイを接続する、DVIデュアルリンクケーブル。 DVI-D出力端子を装備したパソコンと、DVI-D入力端子を装備したデジタル対応のディスプレイを接続するケーブルです。 デュアルリンクに対応しており、WQXGA(解像度:2560dpi×1600dpi)までの映像信号が伝送可能です。 外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドケーブルを使用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。
ブラック コネクタ形状 DVI-D24ピンオス - DVI-D24ピンオス 対応機種 DVI-D出力端子を持つPCおよびDVI-D入力端子を持つデジタル対応ディスプレイ プラグ 金メッキ シールド 2重シールド 対応解像度 WQXGA(2560×1600)(最大)対応 フェライトコア ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ オス - オス コネクタ1 DVI-D 24ピン コネクタ2 DVI-D 24ピン
1式
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モジュラーコンセントと家庭用電話機・ビジネスホン・FAX・モデムなどを接続できる6極4芯タイプのツメ折れ防止モジュラーケーブル。 屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対にツメが折れないモジュラーケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとモジュラージャックに固定することができます。 NTT仕様準拠の6極4芯タイプです。6極2芯の機器にも使用可能です。※NTT仕様に準拠していない機器には使用できません。 せまい所でも配線しやすく、取り回ししやすいスリムケーブルです。
用途家庭用電話機・ビジネスホン・FAX用。 ホワイト 結線方式 NTT仕様準拠
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応 HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等、双方向で使用可能 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用
ケーブル長(m) 1.8(コネクタのモールド部を含む) 適合機種 パソコン本体、ハイビジョンテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなど ブラック コネクタ形状 HDMI(Type-A19pin)オス - DVI-D24pinオス 対応機種 HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等で双方向使用可能 プラグ 金メッキ ケーブル ノーマルタイプ ケーブル外径(Φmm) 4.5 シールド 2重シールド 対応解像度 最大:WUXGA(1920×1200) オス形状 HDMI メス形状 DVI ケーブルタイプ スリム 変換タイプ オス - オス コネクタ1 HDMI(TypeA19pin) コネクタ2 DVID24pin
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

D-sub9pinのシリアルポートを持つPCとD-sub25pinのモデムなどを接続するRS-232Cケーブルです。 Windows搭載(DOS/V)パソコン本体とモデムなどの周辺機器(DCE)を接続する際、またターミナルアダプタ(TA)を接続します。 ※TAの接続にはケーブル長が影響しますので、2m以内のケーブルをご使用ください。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。
規格 非UL規格 コネクタ形状 D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) 対応機種 オムロン/アイワなどのモデム対応/東芝純正PWS5452準拠(パソコン)Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズなど※D-sub9pinオスシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。 ケーブル外径(Φmm) 6 シールド 2重シールド 結線方式 モデム-TA用結線 RoHS指令(10物質対応) 対応 変換タイプ メス - オス コネクタ1 D-sub9ピン コネクタ2 D-sub25ピン
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極細ディスプレイケーブル、ミニD-sub15pinのアナログRGB(VGA)ケーブル。0.75m。 ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 RoHS指令に対応した製品です。
ブラック(パソコン側コネクタはブルー) 規格 PC99 コネクタ形状 ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40)(Blue) - ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40) 対応機種 パソコン/各社パソコン※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。/ディスプレイ/アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/液晶プロジェクタ/液晶テレビ※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。 ケーブル外径(Φmm) 4.5 シールド 2重シールド フェライトコア 変換タイプ オス - オス コネクタ1 ミニD-sub15ピン コネクタ2 ミニD-sub15ピン
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

EU RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0準拠延長ケーブル。
コネクタ形状 Type-Aメス - Type-Aオス ブラック 仕様 ツイストペアケーブル(通信線) 対応機種 USB A(オス)側/USB A(メス)端子を持つパソコン、USB A(メス)側/USB A(オス)端子を持つパソコン周辺機器 プラグ 金メッキ 伝送速度(Mbps) 480(最大) RoHS指令(10物質対応) 対応 USBタイプ USB2.0 ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ メス - オス コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 USB Type-A
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ノートパソコンのUSBコネクターをシリアルコネクター(D-sub9ピン)に変換し、モデム・デジタルカメラ・プリンターなどのRS232C周辺機器を接続するケーブル。 USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続。 D-Sub 9ピン オス⇔USB A オス
用途USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続する際にご利用ください。 仕様 認識形態:COMポートとして認識 対応OS Windows11、Windows10、Windows8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP 対応機種 Windows(DOS/V)搭載パソコン、NEC PC98-NXシリーズ データ転送速度 データの転送速度はパソコンや機器に依存します 専用ソフト ドライバーソフトダウンロードこちらから
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB-Aポート×4を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します。 ※理論値 。※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。 。機能を絞った厚さ約10mm、約33gのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約10cmです。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(g) 約33 対応OS Windows 11/10、macOS Sonoma 14 対応 VCCI:Class B 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約92×29×10 (ケーブル含まず) 動作温湿度範囲 温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと) 電源供給方式 バスパワー ケーブル長(cm) 約10 ※コネクター含まず USBポート数 4 USBポート USB-Aポート×4<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))> コネクタ仕様 USB -Aプラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))/USB2.0/USB1.1>
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。 D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。 直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、 錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。
ブラック コネクタ形状 D-Sub15ピン(ミニ)オス - D-Sub15ピン(ミニ)オス 対応機種 D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクター ケーブル外径(Φmm) 約4.5 シールド 2重シールド フェライトコア ケーブルタイプ スリム 変換タイプ オス - オス コネクタ1 ミニD-sub15ピン コネクタ2 ミニD-sub15ピン
1本
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンピューター本体とRS-232Cの周辺機器を接続できます。 環境に優しい鉛を含まない無鉛はんだを使用しています。 (対応機種)PC/AT互換機(DOS/V機)、NEC◎PC98-NXシリーズ
用途パソコン本体とRS-232C規格の周辺機器を接続するケーブルです。 コネクタ形状 D-Sub9ピンメス - D-Sub9ピンメス 対応機種 PC/AT互換機(DOS/V機)、NEC PC98-NXシリーズ メス形状 D-sub9ピン 変換タイプ メス - メス
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコンなどのDisplayPort出力をHDMIケーブルに接続できるようにします。 信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。 3重シールド。
ケーブル長(cm) 約20 オス形状 DisplayPort メス形状 HDMI(Type-A19pin) 仕様 アクティブ変換ケーブル 材質 DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、HDMI側:ABS(ケース部) ブラック 質量(g) 約65 ケーブル長(m) 0.2 コネクタ形状 DisplayPortオス-HDMI(Type-A19pin)メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) DisplayPortオス側:約W2.0×D5.0×H1.7(端子を含む)、HDMIメス側:約W4.3×D4.7×H1.7 対応機種 DisplayPortを搭載した各社パソコン、HDMI端子を持つモニタ・テレビ・プロジェクターなど ケーブル外径(Φmm) 約5 シールド 3重シールド 対応解像度 最大:4K UHD(4K(2160p)、3840×2160)@30Hz 変換タイプ メス - オス コネクタ1 HDMI(Type-A19pin) コネクタ2 DisplayPort
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。 また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。 取り回しが容易なスリム型ケーブルです。 NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。) ※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。
適合機種 各種モジュラ端子付パソコン、モデム、電話、FAX、ADSLなど ブラック コネクタ形状 モジュラプラグ(6極4芯) - モジュラプラグ(6極4芯) ケーブル 6極4芯
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フェライトコアをケーブルに内蔵。電磁シールド効果で、外来ノイズを強力に防御。電気特性も従来のフェライトコアを2つつけるよりも高性能で安価です。 高速転送デバイスに最適。もう、ギリギリまでケーブルを短くする必要がありません。外来を強力に防ぐケーブルが完成しました。 フェライトコアはケーブルに密着するほど効果を発揮します。シース(ケーブル被覆)にフェライトコアを埋め込んだ形のでこれまでのフェライトコアより高い効果を発揮します。もう、フェライトコアは必要ありません。 本来シールドは、接地しないと効果がありません。本製品はフェライトシースの電磁シールド効果により外来ノイズを強力に防ぎます。 フェライトシースを埋め込んでも、従来のケーブルと細さ・柔らかさは変わりません。
用途パソコン本体とUSBプリンタやUSB周辺機器等を接続するケーブルです。 仕様 ツイストペアケーブル(通信線)、鉛フリーはんだ使用 ホワイト コネクタ形状 Type-Aオス - Type-Bオス 対応機種 USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器 プラグ 金メッキ 伝送速度(Mbps) 480 USBタイプ USB2.0 フェライトコア ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ オス - オス コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 USB Type-B USB規格 USB2.0
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。
対応機種 HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等 対応解像度 1920×1080(60p) シールド 3重シールド ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 オス形状 HDMI、VGA ケーブルタイプ スタンダード ケーブル外径(Φmm) 5 プラグ 金メッキ 変換タイプ オス - オス コネクタ1 HDMI コネクタ2 VGA
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)